絞り込み
エコロジープロダクト
「被引き抜き物の直径最大(mm)」から絞り込む

パッキンツール コルクスクリュー 単品
日本バルカー(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷焼入れしたシャープなスクリューで、パッキンによく喰い入るように製作しています。用途グランドパッキンの取替え作業を容易にするための冶工具材質/仕上金属
パッキングツール用交換フック
エスコ(1件のレビュー)¥1,560税込¥1,7161個当日出荷交換用フック用途EA566AG-1、-21、AL-51用。仕様スパイラル長:19mm、スパイラル径:Φ6.4mm、スパイラル線径:Φ1.9mm
4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル )
エスコ(2件のレビュー)¥3,130税込¥3,4431個当日出荷エスコ品番EA566AJ-1軸径(Φmm)2.4長さ(mm)8(スパイラル)全長(mm)180径(Φmm)4.4(スパイラル)
パッキンツール フレキシブルシャフト 単品
日本バルカー(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。狭い場所のスタフィングボックスの深いパッキングスペースに対応した柔軟な特殊シャフトです。用途グランドパッキンの取替え作業に。材質/仕上金属
3本組 パッキングフック(フレキシブル)
エスコ¥11,100税込¥12,2101個当日出荷エスコ品番EA566AJ-10セット内容EA566AJ-2、EA566AJ-3、EA566AJ-4軸径(Φmm)EA566AJ-2:4.8、EA566AJ-3:6.4、EA566AJ-4:6.4長さ(mm)EA566AJ-2:19(スパイラル)、EA566AJ-3:29(スパイラル)、EA566AJ-4:38(スパイラル)全長(mm)EA566AJ-2:190、EA566AJ-3:270、EA566AJ-4:370径(Φmm)EA566AJ-2:6.4(スパイラル)、EA566AJ-3:8.0(スパイラル)、EA566AJ-4:9.5(スパイラル)![270mm [中] フレキシブル パッキングフック エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03493025-130416-02.jpg)
270mm [中] フレキシブル パッキングフック
エスコ¥5,180税込¥5,6981個当日出荷エスコ品番EA566AG-2材質スチール製スプリング全長(mm)270線径(Φ)2.5スクリュー径(Φmm)8
パッキンツール フック 単品
日本バルカー¥3,998税込¥4,3981個当日出荷グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。金属製アダプターの場合はフレキシブルシャフト先端のオスネジと合致するタップ穴を設けて下さい。用途グランドパッキンの取替え作業に。トラスコ品番852-0270全長(mm)260材質/仕上金属質量(g)69
パッキンツール タンパー 単品
日本バルカー¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。グランドパッキンの挿入工具で先端のR状の金属板で均等に挿入できるよう製作されています。用途グランドパッキンの取替え作業に。材質/仕上金属使用範囲溝幅8mm以上
パッキンツール セット品
日本バルカー¥79,980税込¥87,9781セット当日出荷グランドパッキンの取り換え作業を容易に正確に行うことができます。作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。グランドパッキンの引き出し・挿入用工具をキットにしました。用途グランドパッキンの取替え作業。適合グランドパッキン太さ:8mm以上トラスコ品番828-9608セット内容フレキシブルシャフトS・M・L(各2本)、コルクスクリューS・M・L(各3個)、タンパーS・L(各1個)、フック、スパナS・L(各1個)材質/仕上ケース:樹脂 冶工具:金属質量(kg)1.3
パッキンツール ケース 単品
日本バルカー¥10,980税込¥12,0781個当日出荷グランドパッキンの引き出し、挿入用工具入れです。用途グランドパッキンの取替え作業に。トラスコ品番852-0273長さ(mm)330幅(mm)135材質/仕上樹脂高さ(mm)45質量(g)380
パッキンツール レンチ 単品
日本バルカー¥869~税込¥956~1個当日出荷グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。コルクスクリュー取付用の工具です。用途グランドパッキンの取替え作業に。材質/仕上金属
パッキン引抜ツール フレキシブルシャフト+コルクスクリュー(大)
Matex¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷トラスコ品番166-2614質量(g)155使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
パッキン引抜ツール フレキシブルシャフト+コルクスクリュー(小)
Matex¥9,798税込¥10,7781本当日出荷トラスコ品番166-2631質量(g)80使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)











![270mm [中] フレキシブル パッキングフック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03493025-130416-02.jpg)

































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)