59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被引き抜き物の直径最大(mm)から絞り込む
パッキンツール コルクスクリュー 単品 日本バルカーパッキンツール コルクスクリュー 単品日本バルカー(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
焼入れしたシャープなスクリューで、パッキンによく喰い入るように製作しています。
用途グランドパッキンの取替え作業を容易にするための冶工具材質/仕上金属
パッキングツール用交換フック エスコパッキングツール用交換フックエスコ(1件のレビュー)
1,560税込1,716
1個
当日出荷
交換用フック
用途EA566AG-1、-21、AL-51用。仕様スパイラル長:19mm、スパイラル径:Φ6.4mm、スパイラル線径:Φ1.9mm
4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル ) エスコ4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル )エスコ(2件のレビュー)
3,130税込3,443
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AJ-1軸径(Φmm)2.4長さ(mm)8(スパイラル)全長(mm)180径(Φmm)4.4(スパイラル)
3本組 パッキングフック(フレキシブル) エスコ3本組 パッキングフック(フレキシブル)エスコ
11,100税込12,210
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AJ-10セット内容EA566AJ-2、EA566AJ-3、EA566AJ-4軸径(Φmm)EA566AJ-2:4.8、EA566AJ-3:6.4、EA566AJ-4:6.4長さ(mm)EA566AJ-2:19(スパイラル)、EA566AJ-3:29(スパイラル)、EA566AJ-4:38(スパイラル)全長(mm)EA566AJ-2:190、EA566AJ-3:270、EA566AJ-4:370径(Φmm)EA566AJ-2:6.4(スパイラル)、EA566AJ-3:8.0(スパイラル)、EA566AJ-4:9.5(スパイラル)
パッキンツール フレキシブルシャフト 単品 日本バルカーパッキンツール フレキシブルシャフト 単品日本バルカー(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。狭い場所のスタフィングボックスの深いパッキングスペースに対応した柔軟な特殊シャフトです。
用途グランドパッキンの取替え作業に。材質/仕上金属
EA556AG-2用交換用フック エスコEA556AG-2用交換用フックエスコ(1件のレビュー)
1,900税込2,090
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AG-12適合本体EA566AG-2
270mm [中] フレキシブル パッキングフック エスコ270mm [中] フレキシブル パッキングフックエスコ
5,180税込5,698
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AG-2材質スチール製スプリング全長(mm)270線径(Φ)2.5スクリュー径(Φmm)8
6.4x185mm パッキングフック(フレキシブル) エスコ6.4x185mm パッキングフック(フレキシブル)エスコ(1件のレビュー)
2,540税込2,794
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AJ-2
10本組 パッキングツール エスコ10本組 パッキングツールエスコ(1件のレビュー)
29,300税込32,230
1セット
当日出荷
エスコ品番EA566AH-10
9点組 パッキングツール エスコ9点組 パッキングツールエスコ(1件のレビュー)
27,900税込30,690
1セット
翌日出荷
パッキンツール フック 単品 日本バルカーパッキンツール フック 単品日本バルカー
3,998税込4,398
1個
当日出荷
グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。金属製アダプターの場合はフレキシブルシャフト先端のオスネジと合致するタップ穴を設けて下さい。
用途グランドパッキンの取替え作業に。トラスコ品番852-0270全長(mm)260材質/仕上金属質量(g)69
パッキンツール タンパー 単品 日本バルカーパッキンツール タンパー 単品日本バルカー
6,998税込7,698
1個
当日出荷
グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。グランドパッキンの挿入工具で先端のR状の金属板で均等に挿入できるよう製作されています。
用途グランドパッキンの取替え作業に。材質/仕上金属使用範囲溝幅8mm以上
クランクシールプーラー用爪(2ヶセット) JTCクランクシールプーラー用爪(2ヶセット)JTC
1,198税込1,318
1個
当日出荷
JTC4722用 ・爪幅:4mmと6mmが各1個ずつ入っています。
パッキンツール セット品 日本バルカーパッキンツール セット品日本バルカー
79,980税込87,978
1セット
当日出荷
グランドパッキンの取り換え作業を容易に正確に行うことができます。作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。グランドパッキンの引き出し・挿入用工具をキットにしました。
用途グランドパッキンの取替え作業。適合グランドパッキン太さ:8mm以上トラスコ品番828-9608セット内容フレキシブルシャフトS・M・L(各2本)、コルクスクリューS・M・L(各3個)、タンパーS・L(各1個)、フック、スパナS・L(各1個)材質/仕上ケース:樹脂 冶工具:金属質量(kg)1.3
シールプーラー シマツールシールプーラーシマツール(1件のレビュー)
86,980税込95,678
1セット
当日出荷
SP50は多種多様に取り付けられたオイルシールをシャフトやハウジングを傷める事無く、簡単に取り外すことが可能です。 オイルシール位置により選べる2種類の高強度延長バーと高性能スライディングハンマーにより正確な取り外し作業が可能。 オイルシールを確実に取り外すスペシャルスクリュー50本付。 コンパクトな収納ケース。
セット内容スライディングハンマー×1本、延長バー×2種類、スペシャルスクリュー×50本、スペーサー×10個RoHS指令(10物質対応)対応
8.0x270mm パッキングフック(フレキシブル) エスコ8.0x270mm パッキングフック(フレキシブル)エスコ
3,420税込3,762
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AJ-3
3.2x254mm パッキングツール エスコ3.2x254mm パッキングツールエスコ
2,730税込3,003
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AH-41
4.8mm ウッドスクリュー(EA566AG-1,-21,AL-51用) エスコ4.8mm ウッドスクリュー(EA566AG-1,-21,AL-51用)エスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566AG-51
パッキングフック (フレキシブル) エスコパッキングフック (フレキシブル)エスコ
4,970税込5,467
1本
翌日出荷から翌々日出荷
奥まったバルブパッキン等を抜き取るのに最適です。フックの交換、取付は、ねじ込み式です。スチール製、スプリング仕様。
パッキン引抜ツールセット Matexパッキン引抜ツールセットMatex
66,980税込73,678
1本
3日以内出荷
トラスコ品番166-1050質量(g)900使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
パッキン引抜ツール フレキシブルシャフト+コルクスクリュー(小) Matexパッキン引抜ツール フレキシブルシャフト+コルクスクリュー(小)Matex
9,798税込10,778
1本
当日出荷
トラスコ品番166-2631質量(g)80使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
4.8x190mm パッキングフック エスコ4.8x190mm パッキングフックエスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566AR-1
12.7x450mm パッキングフック(フレキシブル) エスコ12.7x450mm パッキングフック(フレキシブル)エスコ
8,970税込9,867
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566AJ-7
4本組 パッキングツール エスコ4本組 パッキングツールエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566AH-4
15点組 パッキングツール エスコ15点組 パッキングツールエスコ
50,400税込55,440
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AH-13
シールプーラー エスコシールプーラーエスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
2サイズのチップがついています。 オイルシールやグリスシールの裏側に先端を差し込んで 押し引きするだけです。
用途オイル、グリースシールの取り外しにエスコ品番EA514BS全長(mm)310刃幅(mm)85刃の厚さ(mm)3.3
パッキングフック エスコパッキングフックエスコ
8,100税込8,910
1セット
翌日出荷
4本組。(全長:180mm、230mm、280mm、355mm)。グランドパッキン用。
材質カーボンスチール軸径(Φmm)9.5全長(mm)180・230・280・355総質量(kg)0.511
シールプーラー エスコシールプーラーエスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
車のシャフト・ハブ周辺のシール除去に最適です。
全長(mm)300質量(g)320爪厚さ(mm)3
シールプーラーセット KUKKO(クッコ)シールプーラーセットKUKKO(クッコ)
69,980税込76,978
1個
91日以内出荷
ラジアルシャフトシール、シャフトシール、ガスケットシール、ベアリングシールなどの取り外しに使用します。 シールの取り外し方法は、シールに穴をあけます。特殊ネジとエキステンションを接続し、穴に取り付けます。これにスライドハンマーを接続します。スライドハンマーを引き上げるとシールが取り外せます。 シールピッカーとスライドハンマーを組み合わせて引き抜くこともできます。 オイルシール、ベアリングシールなどの取り外しに。スライドハンマー(222-1)、シールピッカー(222-U)、特殊ネジ(222-1-50S)、スペアブレード(222-E)、エキステンションバー100MM(222-1-100)、エキステンションバー250MM(222-1-250)、グリップ(222-P)
全長(mm)スライドハンマー::430質量(kg)2.9
ピンセット(8本入り) JTCピンセット(8本入り)JTC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
JTC4755用
3/8"DR シールプーラー エスコ3/8"DR シールプーラーエスコ
3,080税込3,388
1個
翌日出荷
3/8"ラチェットハンドルに取り付けて、手の届きにくいシールも取り外すことができます
全長(mm)65差込角(inch)3/8"
シールプーラー(アジャスタブル) エスコシールプーラー(アジャスタブル)エスコ
5,490税込6,039
1個
翌日出荷
ヘッド位置を5段階に調整できます
全長(mm)340
パッキンツール ケース 単品 日本バルカーパッキンツール ケース 単品日本バルカー
10,980税込12,078
1個
当日出荷
グランドパッキンの引き出し、挿入用工具入れです。
用途グランドパッキンの取替え作業に。トラスコ品番852-0273長さ(mm)330幅(mm)135材質/仕上樹脂高さ(mm)45質量(g)380
パッキンツール レンチ 単品 日本バルカーパッキンツール レンチ 単品日本バルカー
869税込956
1個
当日出荷
グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。コルクスクリュー取付用の工具です。
用途グランドパッキンの取替え作業に。材質/仕上金属
パッキン引抜ツール フレキシブルシャフト+コルクスクリュー(中) Matexパッキン引抜ツール フレキシブルシャフト+コルクスクリュー(中)Matex
9,998税込10,998
1本
当日出荷
トラスコ品番166-2608質量(g)130使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
パッキン引抜ツール フレキシブルシャフト+コルクスクリュー(大) Matexパッキン引抜ツール フレキシブルシャフト+コルクスクリュー(大)Matex
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
トラスコ品番166-2614質量(g)155使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
6.4x216mm パッキングフック エスコ6.4x216mm パッキングフックエスコ
4,840税込5,324
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566AR-2
8.5x2.3mm/180mm パッキングアイロン エスコ8.5x2.3mm/180mm パッキングアイロンエスコ
7,280税込8,008
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566AP-1
6.4x250mm パッキングツール エスコ6.4x250mm パッキングツールエスコ
5,850税込6,435
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566AN-3
6.4x200mm パッキングツール エスコ6.4x200mm パッキングツールエスコ
5,730税込6,303
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566AN-2
シールプーラー