シールプーラー :「ものたろうモノタロウ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊ならせん型でシールやリングを巻き上げるようにとる事ができます。先端をオイルシールの下に挿入し、左手で軸を固定後右手でハンドルを回転するだけで誰でもオイルやリングを外すことができます。埋め込まれているような外れにくいO-リングも簡単に引き出すことが可能です。またらせん型はハンドルがT型なので力がかけやすいです。
用途クランクシャフトオイルシールやカムシャフトオイルシール、各種オイルシール、Oリングの取り外し セット内容らせん型(大)×1、らせん型(小)×1、ストレート型×1 幅(mm)75(らせん型大)、60(らせん型小)、8(ストレート型) 全長(mm)165(らせん型大)、117(らせん型小)、189(ストレート型)
1セット(3本組)
1,988 税込2,187
当日出荷

シールプーラー 7段階調節機能付 モノタロウ 動画あり
爪の先端をオイルシールの裏側に入れて押し引くだけで、オイルシールをテコの原理で取り外すことができる便利なプーラーです。 7段階の角度の調整が可能なのでオイルシールに合わせて使用することができます。 ロックを引くだけで爪の角度を変更できるので大変便利です。
用途オイルシール・グリスシール・Oリング等の脱着 仕様7段階角度調整 全長(mm)330 刃幅(mm)84 刃厚(mm)3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

シールパッキンなどで止めてあるオイルパンを取り外す時に便利です。 オイルパンのボルトを外した後、本製品の刃を本体とオイルパンの隙間にあてハンマー等で叩いてください。
材質SK-5 幅(mm)70 厚さ(mm)16 奥行(mm)24 刃幅(mm)47 刃厚(mm)1.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷