41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着力から絞り込む
  • 超強力ネオジウム磁石 E-Value

    超強力ネオジウム磁石

    E-Value(49件のレビュー)
    249税込274
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。 手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
    用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。特性超強力材質ニッケルメッキネオジウム磁石表面磁束密度(mT)200
  • ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCO

    ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
  • ネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付 ラクテム

    ネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付

    ラクテム(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。 磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。 滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。
    用途吸着や固定、保持など。材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(磁石)ネオジム両面テープ3M Y-4920(t0.4)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジム磁石(丸型) TRUSCO

    ネオジム磁石(丸型)

    TRUSCO
    229税込252
    1個
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超強力キャップマグネット マグエバー

    超強力キャップマグネット

    マグエバー
    799税込879
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れ、ネオジム磁石に鉄材のキャップを取り付けたことで吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。
    材質磁石部分 : ネオジム磁石、表面処理:ニッケルメッキ、キャップ部:鉄材RoHS指令(10物質対応)対応
  • サビないマグネットシリコン マグエバー

    サビないマグネットシリコン

    マグエバー(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    穴あきタイプのシリコンマグネットです。 マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能です。 磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。
    用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。厚さ(mm)8ねじM3・段穴吸着力(N)39.2外径(Φmm)30適合ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付) TRUSCO

    ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    材質マグネット:ネオジム磁石形状角型幅(mm)10適合ねじM3
  • ネオジウムマグネット 徳用 丸 WAKI(和気産業)

    ネオジウムマグネット 徳用 丸

    WAKI(和気産業)
    799税込879
    1個(5個)
    当日出荷
    ネオジウム磁石で強力に吸着する。実用磁石としては最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
    用途掲示用に材質ネオジウム
  • Φ10x1mm マグネット/N極(粘着付/50個) エスコ

    Φ10x1mm マグネット/N極(粘着付/50個)

    エスコ
    2,960税込3,256
    1個
    当日出荷
    仕様粘着付エスコ品番EA781EE-33材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石寸法(mm)Φ10×1使用温度(℃)80以下極性N極
  • ネオジウム磁石 カク ツチノ

    ネオジウム磁石 カク

    ツチノ
    349税込384
    1パック(1個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ネオジウム、ボロン、鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジム磁石(棒状) ケニス

    ネオジム磁石(棒状)

    ケニス
    2,498税込2,748
    1組(2本)
    当日出荷
    強力な磁力を持った棒状タイプのネオジム磁石です。 極性が分かるようにN極シールを貼付しています。
    寸法(Φ×mm)10×20磁束密度533mT
  • ネオジウム磁石 リング ツチノ

    ネオジウム磁石 リング

    ツチノ
    729税込802特価
    1パック(1個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ネオジウム、ボロン、鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ10x1mm マグネット/S極(粘着付/50個) エスコ

    Φ10x1mm マグネット/S極(粘着付/50個)

    エスコ
    2,960税込3,256
    1個
    当日出荷
    仕様粘着付エスコ品番EA781EE-43材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石寸法(mm)Φ10×1使用温度(℃)80以下極性S極
  • サビないマグネットエラストマー マグエバー

    サビないマグネットエラストマー

    マグエバー
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    穴あきタイプのエラストマーマグネットです。 マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能となっています。 磁石をエラストマーで完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。
    用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。トラスコ品番369-8535材質磁石部分 : ネオジム磁石(エラストマーコーティング)厚さ(mm)8ねじM4・段穴吸着力(N)49外径(Φmm)45適合ねじM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超電導実験器 ケニス

    超電導実験器

    ケニス
    37,980税込41,778
    1個(1個)
    当日出荷
    超電導物質(タブレット)を液体窒素で冷却し、ネオジム磁石を近づけると反発するマイスナー効果を観察できます。小型の超電導体ですが、磁気浮上現象を確認できます。ビスマス系の超電導体を採用しているため、本製品は劇物指定された物質を含まず安心してご購入・ご使用いただけます。
    仕様●ネオジム磁石:15Φ×1.5mmt●超電導体:約20Φ×5mmt ビスマス系
  • ネオジウム磁石 マル ツチノ

    ネオジウム磁石 マル

    ツチノ
    219税込241特価
    1パック(1個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ネオジウム、ボロン、鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジウムマグネット 角 WAKI(和気産業)

    ネオジウムマグネット 角

    WAKI(和気産業)
    1,479税込1,627
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    実用磁石の中で最高の磁力!強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
    用途掲示用に材質ネオジウム
  • サビないマグネット 吸盤的機能付シリコンマグネット マグエバー

    サビないマグネット 吸盤的機能付シリコンマグネット

    マグエバー
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    穴あきタイプの吸盤的機能付きシリコンマグネットです。 吸盤的機能を付けたことにより、横からの力にも強く、はずれにくいです。 磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。 耐荷重は4.5kg。メーカーのシリコンマグネットと比較して4倍以上になりました。 ネジ留めに便利なABSワッシャー(ネジ受け)付き
    用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。材質磁石部分 : ネオジム磁石、鉄(シリコンコーティング)、ネジ受け部分:ABS樹脂厚さ(mm)9.3吸着力(N)78.4外径(Φmm)45適合ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジム磁石 ナリカ

    ネオジム磁石

    ナリカ
    1,400税込1,540
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様厚み方向着磁
  • 強力ネオジム磁石 Φ10mm 厚さ4mm 杉原産業

    強力ネオジム磁石 Φ10mm 厚さ4mm

    杉原産業
    189税込208
    1セット(1個)ほか
    5日以内出荷
    最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。
    形状丸型厚さ(mm)4吸着力(N)64直径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異方ロープマグネット WAKI(和気産業)

    異方ロープマグネット

    WAKI(和気産業)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    柔軟性があり自由な長さにカットできる。ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、カッターやハサミでカットして使うことも可能です。等方性マグネットシートに比べ磁力が強力です。
    用途教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等材質異方性ラバー磁石長さ(mm)1000厚さ(mm)1.5吸着力(N/cm2[kgf/cm2])0.11
  • サビないマグネット 吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R D型リングフック付き マグエバー

    サビないマグネット 吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R D型リングフック付き

    マグエバー
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石に吸盤機能を付けた、まったく新しいマウント部品です。従来品より外れにくく、これまでのシリコンマグネットより耐荷重が約4倍強く進化。メスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)にD型リングがついたマグネットフックです。シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、ハードな現場にも耐えうる取り外し可能な今までにないマウント部品です。2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)。特許番号7085720(日本)。発注コード:529-6959 の磁石に D型フックがついたマグネットフックです。メスねじワシャーがついているため、D型フックを取り外せば、カメラ、携帯スタンド、照明器具など他社製品とジョイントして使用することも可能です。
    外径(Φmm)45
  • Φ15x1mm マグネット/S極(粘着付/50個) エスコ

    Φ15x1mm マグネット/S極(粘着付/50個)

    エスコ
    5,360税込5,896
    1個
    当日出荷
    仕様粘着付エスコ品番EA781EE-45材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石寸法(mm)Φ15×1使用温度(℃)80以下極性S極
  • Φ15x1mm マグネット/N極(粘着付/50個) エスコ

    Φ15x1mm マグネット/N極(粘着付/50個)

    エスコ
    5,360税込5,896
    1個
    当日出荷
    仕様粘着付エスコ品番EA781EE-35材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石寸法(mm)Φ15×1使用温度(℃)80以下極性N極
  • スーパーマグネットバー マグナ

    スーパーマグネットバー

    マグナ
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷
    円筒状のネオジム磁石を組み合わせて作られるスーパーマグネットバーは11,000ガウス(1.1テスラ)にも及ぶ最も強力な磁場を作り出します。再生資源の分別 、鉄類の選別、また鉄の微粉を集める作業などに威力を発揮します。【寸法】25Φ×400 1100mT
    寸法(mm)25Φ×400 1100mT
  • 異方マグネットシート WAKI(和気産業)

    異方マグネットシート

    WAKI(和気産業)
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    汎用タイプのマグネットシート 柔軟性があり、自由な形にカットできる!。ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、カッターやハサミでカットして使うことも可能です。カラータイプは表面にカラーフィルムをラミネートすることにより、印刷加工、カッティングフィルム貼りにも適しています。
    用途現在使用されている主な用途として、教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等、幅広い用途に利用されいる最もポピュラーなマグネットシートです。材質異方性ラバー磁石幅(mm)100厚さ(mm)0.8吸着力(N/cm2)0.7
  • ネオジウムマグネット 穴付き 丸 WAKI(和気産業)

    ネオジウムマグネット 穴付き 丸

    WAKI(和気産業)
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    実用磁石の中で最高の磁力!強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
    用途掲示用に材質ネオジウム穴径(Φmm)4.2
  • ネオジウムマグネット ヨーク付丸 WAKI(和気産業)

    ネオジウムマグネット ヨーク付丸

    WAKI(和気産業)
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    実用磁石の中で最高の磁力!強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
    用途掲示用に材質ネオジウム穴径(Φmm)8吸着力(N)117.68寸法(Φ×mm)40×10
  • ネオジウム磁石 丸型 ベロス

    ネオジウム磁石 丸型

    ベロス
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ネオジウム磁石/丸型
  • 取手付ネオジム磁石 ケニス

    取手付ネオジム磁石

    ケニス
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    大型の取手付ネオジム磁石と鉄球約200個のセットです。 強力磁力により磁石が見えないくらいに鉄球が吸着します。 多量の鉄球が吸着する事から、ネオジム磁石の強さを実感できます。 取手付なので、磁石に鉄球が吸着しても持ちやすいです。
    セット内容ネオジム磁石(Φ30×15mm・磁束密度:500mT・両面着磁型・取手金属カバー付)、鉄球(Φ11mm)約200個
  • スーパーマグネットバー マグナ

    スーパーマグネットバー

    マグナ
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    材質にSUS304を使った、磁力の影響を受けない専用クリーニングカバーです。スーパーマグネットバーにこのカバーを装着して鉄粉を集める作業を行った場合、作業終了後、スーパーマグネットバーをカバーから抜けば、カバーの表面に付着した鉄粉の除去が簡単にできます。【寸法】25Φ×400
    寸法(mm)25Φ×400
  • スーパーマグネットバー マグナ

    スーパーマグネットバー

    マグナ
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    材質にSUS304を使った、磁力の影響を受けない専用クリーニングカバーです。スーパーマグネットバーにこのカバーを装着して鉄粉を集める作業を行った場合、作業終了後、スーパーマグネットバーをカバーから抜けば、カバーの表面に付着した鉄粉の除去が簡単にできます。【寸法】25Φ×300
    寸法(mm)25Φ×300
  • スーパーマグネットバー マグナ

    スーパーマグネットバー

    マグナ
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    材質にSUS304を使った、磁力の影響を受けない専用クリーニングカバーです。スーパーマグネットバーにこのカバーを装着して鉄粉を集める作業を行った場合、作業終了後、スーパーマグネットバーをカバーから抜けば、カバーの表面に付着した鉄粉の除去が簡単にできます。【寸法】25Φ×200
    寸法(mm)25Φ×200
  • スーパーマグネットバー マグナ

    スーパーマグネットバー

    マグナ
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷
    円筒状のネオジム磁石を組み合わせて作られるスーパーマグネットバーは11,000ガウス(1.1テスラ)にも及ぶ最も強力な磁場を作り出します。再生資源の分別 、鉄類の選別、また鉄の微粉を集める作業などに威力を発揮します。【寸法】25Φ×300 1100mT
    寸法(mm)25Φ×300 1100mT
  • スーパーマグネットバー マグナ

    スーパーマグネットバー

    マグナ
    67,980税込74,778
    1個
    6日以内出荷
    円筒状のネオジム磁石を組み合わせて作られるスーパーマグネットバーは11,000ガウス(1.1テスラ)にも及ぶ最も強力な磁場を作り出します。再生資源の分別 、鉄類の選別、また鉄の微粉を集める作業などに威力を発揮します。【寸法】25Φ×300 900mT
    寸法(mm)25Φ×300 900mT
  • スーパーマグネットバー マグナ

    スーパーマグネットバー

    マグナ
    51,980税込57,178
    1個
    6日以内出荷
    円筒状のネオジム磁石を組み合わせて作られるスーパーマグネットバーは11,000ガウス(1.1テスラ)にも及ぶ最も強力な磁場を作り出します。再生資源の分別 、鉄類の選別、また鉄の微粉を集める作業などに威力を発揮します。【寸法】25Φ×200 900mT
    寸法(mm)25Φ×200 900mT
  • 基準磁界マグネット 300mT マグナ

    基準磁界マグネット 300mT

    マグナ
    149,800税込164,780
    1個
    41日以内出荷
    マグナ製テスラメータ(MG-401以降)に対応する永久磁石を用いた簡易校正器です。標準プローブを差込んで使用します。(使用可能機種:MG-401、MG-501、MG-601、MG-701、MG-801)。【寸法】43Φ×30。【重量】300g
    寸法(mm)43Φ×30
  • シリコンコーティングマグネット WAKI(和気産業)

    シリコンコーティングマグネット

    WAKI(和気産業)
    649税込714
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ビスで固定して使用できる。強く締めても割れない。実用磁石としては最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
    用途掲示用に材質ネオジウム穴径(Φmm)3.5吸着力(N/cm2)11.77
  • マグネット ネオジム 光

    マグネット ネオジム

    289税込318
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    ネオジム磁石で超強力タイプ モーター・センサー等の部品、鉄粉除去、燃費向上用などの磁石 ネオジムとは、磁石材料に希土類元素を混入したものです 最大エネルギー積(B Hmax)が大きく、フェライト磁石にはない優れた磁気特性を有します
  • Φ6.4x1.5mm マグネットディスク(粘着付/N・S各6個) エスコ

    Φ6.4x1.5mm マグネットディスク(粘着付/N・S各6個)

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781GA-51セット内容N:6個、S:6個材質ネオジウム寸法(mm)Φ6.4×1.5硬化時間(時間)24
実験研究用ネオジム磁石