絞り込み
吸着力
ブランド
- モノタロウ(4)
- 二六製作所(91)
- TRUSCO(16)
- アズワン(15)
- WAKI(和気産業)(15)
- マグナ(8)
- マグネットプラン(8)
- ケニス(7)
- エスコ(5)
- マグエバー(5)
- ツチノ(3)
- SPARKFUN(3)
- 光(2)
- 旭製作所(1)
- E-Value(1)
- ベロス(1)
- ユニット(1)
- 杉原産業(1)
- ナリカ(1)
- ラクテム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「吸着力」から絞り込む

ネオジウムマグネット 角
WAKI(和気産業)¥1,479~税込¥1,627~1個当日出荷から翌々日出荷実用磁石の中で最高の磁力!強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。用途掲示用に材質ネオジウム
ネオジム磁石 丸型 一般仕様 皿穴/皿ボルト付
二六製作所¥7,198~税込¥7,918~1箱(5箱)ほか3日以内出荷から6日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状丸型(皿穴付)着磁パターン厚み方向着磁
Φ10x1mm マグネット/S極(粘着付/50個)
エスコ¥2,960税込¥3,2561個当日出荷仕様粘着付エスコ品番EA781EE-43材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石寸法(mm)Φ10×1使用温度(℃)80以下極性S極
サビないマグネット 吸盤的機能付シリコンマグネット
マグエバー¥929税込¥1,0221個当日出荷穴あきタイプの吸盤的機能付きシリコンマグネットです。 吸盤的機能を付けたことにより、横からの力にも強く、はずれにくいです。 磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。 耐荷重は4.5kg。メーカーのシリコンマグネットと比較して4倍以上になりました。 ネジ留めに便利なABSワッシャー(ネジ受け)付き用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。材質磁石部分 : ネオジム磁石、鉄(シリコンコーティング)、ネジ受け部分:ABS樹脂厚さ(mm)9.3吸着力(N)78.4外径(Φmm)45適合ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石
二六製作所¥13,980~税込¥15,378~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷ニッケルメッキで防錆処理を施しています。タイプ角型耐熱温度(℃)約80残留磁束密度(T)1.17(11700G)~1.32(13200G)
サビないマグネット 吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R D型リングフック付き
マグエバー¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ネオジム磁石に吸盤機能を付けた、まったく新しいマウント部品です。従来品より外れにくく、これまでのシリコンマグネットより耐荷重が約4倍強く進化。メスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)にD型リングがついたマグネットフックです。シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、ハードな現場にも耐えうる取り外し可能な今までにないマウント部品です。2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)。特許番号7085720(日本)。発注コード:529-6959 の磁石に D型フックがついたマグネットフックです。メスねじワシャーがついているため、D型フックを取り外せば、カメラ、携帯スタンド、照明器具など他社製品とジョイントして使用することも可能です。外径(Φmm)45
ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NRシリーズ
二六製作所¥7,598~税込¥8,358~1箱(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷高い磁気エネルギーを持つ磁石です。皿ネジで取り付けて使用することができます。防錆処理としてニッケルメッキで表面処理を施しています。表面処理Niメッキ耐熱温度(℃)約80残留磁束密度(T)1.13(11300G)~1.32(13200G)
マグネット ネオジム
光¥289~税込¥318~1セット(2個)3日以内出荷ネオジム磁石で超強力タイプ モーター・センサー等の部品、鉄粉除去、燃費向上用などの磁石 ネオジムとは、磁石材料に希土類元素を混入したものです 最大エネルギー積(B Hmax)が大きく、フェライト磁石にはない優れた磁気特性を有します
ネオジム磁石(円板)
ケニス¥1,498~税込¥1,648~1箱(10個)ほか当日出荷から31日以内出荷ネオジム磁石はフェライトの10倍以上、アルニコの6~7倍という強力な磁力をもった磁石です。 強力な磁力のため、今まで演示できなかった常磁性や反磁性などの興味深い実験が行えます。
コーティングネオジウム 丸
WAKI(和気産業)¥879~税込¥967~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷コーティングネオジウムは、実用磁石の中で最高の磁気特性をもつネオジウム磁石の欠点を克服した最強のネオジウム磁石です。 従来のネオジウム磁石はサビに弱いという欠点がありましたが、ネオジウムに銅、ニッケル、エポキシ樹脂の3層コーティングを施しこの欠点を補いました! ネオジウム本来の磁気特性、吸着性はそのままで、従来のネオジウム磁石の約10倍の防水・防錆効果を発揮します!寸法(mm)2
Φ15x1mm マグネット/S極(粘着付/50個)
エスコ¥5,360税込¥5,8961個当日出荷仕様粘着付エスコ品番EA781EE-45材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石寸法(mm)Φ15×1使用温度(℃)80以下極性S極
フェライト磁石 角型 等方性 皿穴付 皿穴/皿ボルト付 穴付
二六製作所¥899~税込¥989~1セット(10個)5日以内出荷から6日以内出荷黒っぽい磁石で非常に広い用途に使われています。、磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が高いので減磁しにくく大変安定しています。、異方性と等方性があり、異方性は等方性より強い磁力を持つ磁石です。、機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。、錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。
スーパーマグネットバー
マグナ¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷円筒状のネオジム磁石を組み合わせて作られるスーパーマグネットバーは11,000ガウス(1.1テスラ)にも及ぶ最も強力な磁場を作り出します。再生資源の分別 、鉄類の選別、また鉄の微粉を集める作業などに威力を発揮します。【寸法】25Φ×400 1100mT寸法(mm)25Φ×400 1100mT
ネオジム磁石 丸型 一般仕様 径方向/両面4極
二六製作所¥8,698税込¥9,5681個(30個)6日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。仕様●形状:丸型●サイズ:直径6mm×厚み1.7mm●材質:N-35●表面処理:Niメッキ●着磁パターン:径方向着磁●主な使用用途:センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等アズワン品番65-6675-95
ネオジム磁石 角型 一般仕様 長さ21~
二六製作所¥5,198税込¥5,7181個(5個)5日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。仕様●形状:角型●サイズ:長さ30mm×幅5mm×厚み3mm●材質:N-40●表面処理:Niメッキ●着磁パターン:厚み方向着磁●主な使用用途:センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等アズワン品番65-6676-02
異方ロープマグネット
WAKI(和気産業)¥799~税込¥879~1個翌々日出荷柔軟性があり自由な長さにカットできる。ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、カッターやハサミでカットして使うことも可能です。等方性マグネットシートに比べ磁力が強力です。用途教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等材質異方性ラバー磁石長さ(mm)1000厚さ(mm)1.5吸着力(N/cm2[kgf/cm2])0.11
ネオジウムマグネット 穴付き 丸
WAKI(和気産業)¥529~税込¥582~1個翌々日出荷実用磁石の中で最高の磁力!強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。用途掲示用に材質ネオジウム穴径(Φmm)4.2
ネオジウムマグネット ヨーク付丸
WAKI(和気産業)¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷実用磁石の中で最高の磁力!強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。用途掲示用に材質ネオジウム穴径(Φmm)8吸着力(N)117.68寸法(Φ×mm)40×10
ネオジム磁石 角型 NKS 小 シリーズ 25.0~49.0
アズワン¥1,110~税込¥1,221~1個当日出荷から6日以内出荷ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NKLシリーズ)もご用意しています。形状角型グレードN35表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向耐熱温度(℃)~80
ネオジム磁石 角型 NKS 小 シリーズ 6.0~10.0
アズワン¥1,290~税込¥1,419~1袋(5個)ほか6日以内出荷から8日以内出荷ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NKLシリーズ)もご用意しています。形状角型グレードN35表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向耐熱温度(℃)~80
ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ20.0~Φ21.0
アズワン¥1,050~税込¥1,155~1袋当日出荷から12日以内出荷ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。形状丸型(円柱型)グレードN35表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向耐熱温度(℃)~80
ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ9.0~Φ10.5
アズワン¥999~税込¥1,099~1袋(5個)ほか当日出荷から7日以内出荷ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。形状丸型(円柱型)グレードN35表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向耐熱温度(℃)~80
ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ6.0~Φ7.5
アズワン¥1,090~税込¥1,199~1袋(5個)6日以内出荷から8日以内出荷ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。形状丸型(円柱型)グレードN35表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向耐熱温度(℃)~80
ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ5.0~Φ5.5
アズワン¥1,598~税込¥1,758~1袋(5個)ほか6日以内出荷から12日以内出荷ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。形状丸型(円柱型)グレードN35表面処理Niメッキ耐熱温度(℃)~80
ネオジム磁石 角型 一般仕様 皿穴/皿ボルト付
二六製作所¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から6日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状角型(皿穴付)着磁パターン厚み方向着磁
ネオジム磁石 リング型 一般仕様
二六製作所¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷から6日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状リング型着磁パターン厚み方向着磁
ネオジム磁石 角型 一般仕様
二六製作所¥8,298~税込¥9,128~1個ほか3日以内出荷から7日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状角型着磁パターン厚み方向着磁
ネオジム磁石 角型 一般仕様 皿穴付
二六製作所¥6,998~税込¥7,698~1個ほか4日以内出荷から6日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状角型(皿穴付)着磁パターン厚み方向着磁
ネオジム磁石 角型 耐熱仕様
二六製作所¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷から91日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状角型着磁パターン厚み方向着磁
ネオジム磁石 丸型 一般仕様 径方向着磁
二六製作所¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷から6日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状丸型着磁パターン径方向着磁
ネオジムキャップ磁石 角型 皿穴付
二六製作所¥8,798~税込¥9,678~1箱(8個組)ほか4日以内出荷から5日以内出荷磁気エネルギーを有効に利用した製品です。 磁石面とその周りのヨーク(鉄材)との間に磁力線が集中する為、単体の磁石(同種・同サイズ)より数倍の吸着力が得られます。 吸着面以外がヨーク(鉄材)の為、耐衝撃性に優れています。 磁石面しか吸着せず、磁力線が遠くまで伸びません。この為、吸着対象物との距離を検討する必要があります。 ヨーク(鉄材)が吸着する為、脱着の際吸着対象物に傷が付く場合があります。ただし、吸着面に保護フィルムを貼付けることで傷を軽減できます。 ヨーク(鉄材)とネオジム磁石には通常ニッケルメッキや亜鉛メッキ等の表面処理が施されています。 磁石がヨーク(鉄材)に密着している為、後加工には適していません。用途工具部品用等材質鉄材+N-40形状角型(皿穴付)
コーティングネオジウム 角
WAKI(和気産業)¥989~税込¥1,088~1パック(2個)ほか翌々日出荷コーティングネオジウムは、実用磁石の中で最高の磁気特性をもつネオジウム磁石の欠点を克服した最強のネオジウム磁石です。 従来のネオジウム磁石はサビに弱いという欠点がありましたが、ネオジウムに銅、ニッケル、エポキシ樹脂の3層コーティングを施しこの欠点を補いました! ネオジウム本来の磁気特性、吸着性はそのままで、従来のネオジウム磁石の約10倍の防水・防錆効果を発揮します!