絞り込み
吸着力
  • 13.73N
  • 0.39N(2)
  • 0.78N(2)
  • 1.35N(2)
  • 1.67N(3)
  • 2.94N(2)
  • 3.73N(2)
  • 5.39N(2)
  • 5.88N(2)
  • 10.69N(2)
  • 10.89N(2)
  • 12.26N(2)
  • 12.75N(2)
  • 15.1N(2)
  • 16.38N(2)
  • 18.44N(2)
  • 24.52N(2)
  • 34.13N(2)
  • 57.27N(2)
  • 61.49N(2)
  • 107.8N(2)
ブランド
  • 二六製作所(1)
  • マグエバー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオジム磁石 丸型 (10個入) マグエバーネオジム磁石 丸型 (10個入)マグエバー
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石 リング型 二六製作所ネオジム磁石 リング型二六製作所
719税込791
1パック(3個)
翌々日出荷
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状リング型着磁パターン厚さ方向着磁

希土類磁石』には他にこんなカテゴリがあります

ネオジム磁石