絞り込み
吸着力
  • 4.9N
  • 0.78N(1)
  • 0.88N(1)
  • 0.98N(2)
  • 1.37N(2)
  • 1.47N(1)
  • 1.5N(1)
  • 1.67N(1)
  • 1.8N(1)
  • 1.96N(2)
  • 2.35N(2)
  • 3.43N(2)
  • 10.2N(1)
  • 10.49N(1)
  • 10.78N(1)
  • 11.18N(1)
  • 11.47N(1)
  • 11.76N(1)
  • 12.06N(1)
  • 13.72N(2)
ブランド
  • 二六製作所(2)
  • BeHAUS(1)
  • マグナ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着力から絞り込む
0.98N(2)
1.37N(2)
1.96N(2)
2.35N(2)
3.43N(2)
4.9N
11.47N(1)
11.76N(1)
12.06N(1)
13.72N(2)
吸着力をもっと見る
サマリウムコバルト磁石 BeHAUSサマリウムコバルト磁石BeHAUS(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
耐腐食性に優れ、安定した特性を保ちます
用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に。材質希土類サマリウムコバルト磁石
サマコバ磁石 角型 二六製作所サマコバ磁石 角型二六製作所
659税込725
1パック(3個)
翌々日出荷
サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすいです。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。形状角型着磁パターン厚さ方向着磁
サマリウムコバルト磁石 マグナサマリウムコバルト磁石マグナ
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
希土類磁石には、ネオジム磁石(ネオジ Nd-Fe-B)とサマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)2種類があります。 サマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)は強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です。ネオジム磁石が80℃以下での使用が条件なのに対し、サマリウムコバルト磁石350℃(小さいサイズは300℃)の高温でも減磁しにくく、また、サビにくいので医療機器やセンサーの部品に最適です。機械的強度に多少難がありますが、ネオジム同様に製品の小型化、軽量化が図れます。
用途センサーやモーター部品として。
サマコバ磁石 丸型 二六製作所サマコバ磁石 丸型二六製作所
999税込1,099
1パック(3個)
翌々日出荷
サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。形状丸型着磁パターン厚さ方向着磁

希土類磁石』には他にこんなカテゴリがあります

サマコバ磁石