耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)
質量(g)45
耐荷重(kg)11
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
適合扉高さ(mm)600
表面仕上げバレル研磨
適合扉幅(mm)300
適合扉質量(kg)11
タキゲンコード12428
1個
¥495
税込¥545
当日出荷
閉じる方向に反力が働きます。
従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)16
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13273
定格トルク(cN・m)17.3
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
アルミニウム合金なので軽量です。
ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げシルバー梨地塗装
耐食性に優れたステンレスSUS316を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質ステンレス鋼板(SUS316)
質量(g)75
適合扉高さ(mm)600
表面仕上げ光沢バレル研磨
適合扉幅(mm)300
適合扉質量(kg)26
タキゲンコード11914
1個
¥832
税込¥915
当日出荷
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)
質量(g)36
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
適合扉高さ(mm)600
表面仕上げバレル研磨
適合扉幅(mm)300
適合扉質量(kg)8.5
タキゲンコード11508
1個
¥754
税込¥829
当日出荷
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)
質量(g)44
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
適合扉高さ(mm)600
表面仕上げバレル研磨
適合扉幅(mm)300
適合扉質量(kg)11
タキゲンコード11624
1個
¥586
税込¥645
当日出荷
アルミニウム合金なので軽量です。
ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器
材質アルミニウム合金(ADC)
質量(g)24
寸法L1(mm)45
寸法t(mm)2.5
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)40
寸法W(mm)35
寸法H1(mm)10.5
寸法d1(Φmm)8.5
寸法d2(Φmm)4.3
寸法H2(mm)5.5
寸法P1(Φmm)22
寸法P2(Φmm)26
表面仕上げシルバー梨地塗装
タキゲンコード13289
1個
¥689
税込¥758
4日以内出荷
軸を上下にスライドさせる事により、抜差し蝶番として使用できます。
扉を水平方向に外す事ができるのでスペースを有効に利用できます。
用途計測機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
アルミニウム合金なので軽量です。
ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器
材質アルミニウム合金(ADC)
質量(g)31
寸法L1(mm)55
寸法t(mm)2.5
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)50
寸法W(mm)35
寸法H1(mm)10.5
寸法d1(Φmm)8.5
寸法d2(Φmm)4.3
寸法H2(mm)5.5
寸法P1(Φmm)22
寸法P2(Φmm)34
表面仕上げシルバー梨地塗装
タキゲンコード13290
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
閉じる方向に反力が働きます。
従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)27
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13270
定格トルク(cN・m)13.1
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)
質量(g)52
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
適合扉高さ(mm)600
表面仕上げバレル研磨
適合扉幅(mm)300
適合扉質量(kg)11
タキゲンコード11625
1個
¥598
税込¥658
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
軸を上下にスライドさせる事により、抜差し蝶番として使用できます。
扉を水平方向に外す事ができるのでスペースを有効に利用できます。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード12817
1個
¥1,462
税込¥1,608
4日以内出荷
アルミニウム合金なので軽量です。
ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器
材質アルミニウム合金(ADC)
質量(g)49
寸法L1(mm)70
寸法t(mm)3
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)65
寸法W(mm)50
寸法H1(mm)10.5
寸法d1(Φmm)8.5
寸法d2(Φmm)4.3
寸法H2(mm)5.5
寸法P1(Φmm)30
寸法P2(Φmm)23
寸法P3(Φmm)23
表面仕上げシルバー梨地塗装
タキゲンコード13291
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)
質量(g)47
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
適合扉高さ(mm)600
表面仕上げバレル研磨
適合扉幅(mm)300
適合扉質量(kg)10
タキゲンコード12742
1個
¥832
税込¥915
当日出荷
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)120
寸法L(mm)100
寸法H(mm)10.5
寸法t(mm)4
寸法D(Φmm)3
寸法W(mm)95
寸法P1(mm)12
寸法P2(mm)38
寸法P3(mm)55
表面仕上げアルマイト処理
寸法MM5
タキゲンコード10418
1個
¥4,668
税込¥5,135
当日出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)
質量(g)7
寸法L(mm)50
寸法H(mm)4.7
寸法d(mm)3.2
寸法t(mm)1.2
寸法D(Φmm)2
材質(軸)ステンレス
寸法W(mm)27
寸法N(mm)4
寸法P1(mm)16
寸法P2(mm)10
寸法P3(mm)30
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10394
1個
¥826
税込¥909
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)150
寸法L(mm)125
寸法H(mm)10.5
寸法t(mm)4
寸法D(Φmm)3
寸法W(mm)95
寸法P1(mm)12.5
寸法P2(mm)50
寸法P3(mm)55
表面仕上げアルマイト処理
寸法MM5
タキゲンコード10419
1個
¥5,484
税込¥6,032
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)75
寸法L(mm)100
寸法H(mm)8
寸法t(mm)2.7
寸法D(Φmm)3.5
寸法W(mm)86
寸法P1(mm)12
寸法P2(mm)38
寸法P3(mm)45
表面仕上げアルマイト処理
寸法MM4
タキゲンコード10415
1個
¥2,941
税込¥3,235
6日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス
質量(g)40
寸法L(mm)100
寸法H(mm)8
寸法t(mm)1.8
寸法D(Φmm)4.5
寸法W(mm)50
寸法d(Φmm)4.2
寸法N(mm)8
寸法P1(mm)32
寸法P2(mm)9.5
寸法P3(mm)27
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10412
1個
¥1,973
税込¥2,170
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス
質量(g)20
寸法L(mm)150
寸法H(mm)4.7
寸法t(mm)1.2
寸法D(Φmm)2
寸法W(mm)27
寸法d(Φmm)3.2
寸法N(mm)10
寸法P1(mm)16
寸法P2(mm)9
寸法P3(mm)33
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10398
1個
¥1,702
税込¥1,872
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)
質量(g)25
寸法L(mm)50
寸法H(mm)8
寸法d(mm)4.2
寸法t(mm)1.8
寸法D(Φmm)4.5
材質(軸)ステンレス
寸法W(mm)50
寸法N(mm)4
寸法P1(mm)32
寸法P2(mm)10
寸法P3(mm)30
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10410
1個
¥1,258
税込¥1,384
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス
質量(g)18
寸法L(mm)100
寸法H(mm)4.7
寸法t(mm)1.2
寸法D(Φmm)2
寸法W(mm)38
寸法d(Φmm)3.2
寸法N(mm)8
寸法P1(mm)25
寸法P2(mm)9.5
寸法P3(mm)27
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10407
1個
¥1,383
税込¥1,521
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)
寸法D(Φmm)2
寸法H(mm)4.7
寸法L(mm)50
寸法N(mm)4
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)10
寸法P3(mm)30
寸法W(mm)32
寸法d(mm)3.2
寸法t(mm)1.2
質量(g)8
材質(軸)ステンレス
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10400
1個
¥826
税込¥909
欠品中
抜差し型で取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)130
表面仕上げ生地
タキゲンコード10696
1個
¥757
税込¥833
当日出荷
アングルの取付けで各種筐体に使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)105
表面仕上げ生地
タキゲンコード10505
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)210
寸法L(mm)125
寸法H(mm)13
寸法t(mm)5
寸法D(Φmm)4.5
寸法W(mm)100
寸法P1(mm)12.5
寸法P2(mm)50
寸法P3(mm)60
表面仕上げアルマイト処理
寸法MM6
タキゲンコード10422
1個
¥6,252
税込¥6,877
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)95
寸法L(mm)125
寸法H(mm)8
寸法t(mm)2.7
寸法D(Φmm)3.5
寸法W(mm)86
寸法P1(mm)12.5
寸法P2(mm)50
寸法P3(mm)45
表面仕上げアルマイト処理
寸法MM4
タキゲンコード10416
1個
¥3,144
税込¥3,458
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス
質量(g)35
寸法L(mm)75
寸法H(mm)8
寸法t(mm)1.8
寸法D(Φmm)4.5
寸法W(mm)50
寸法d(Φmm)4.2
寸法N(mm)6
寸法P1(mm)32
寸法P2(mm)9.5
寸法P3(mm)28
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10411
1個
¥1,549
税込¥1,704
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス
質量(g)12
寸法L(mm)75
寸法H(mm)4.7
寸法t(mm)1.2
寸法D(Φmm)2
寸法W(mm)38
寸法d(Φmm)3.2
寸法N(mm)6
寸法P1(mm)25
寸法P2(mm)9.5
寸法P3(mm)28
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10406
1個
¥1,038
税込¥1,142
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス
質量(g)25
寸法L(mm)150
寸法H(mm)4.7
寸法t(mm)1.2
寸法D(Φmm)2
寸法W(mm)32
寸法d(Φmm)3.2
寸法N(mm)10
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)9
寸法P3(mm)33
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10404
1個
¥1,634
税込¥1,797
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス
質量(g)19
寸法L(mm)125
寸法H(mm)4.7
寸法t(mm)1.2
寸法D(Φmm)2
寸法W(mm)32
寸法d(Φmm)3.2
寸法N(mm)8
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)10
寸法P3(mm)35
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10403
1個
¥1,466
税込¥1,613
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)
質量(g)14
寸法L(mm)100
寸法H(mm)4.7
寸法d(mm)3.2
寸法t(mm)1.2
寸法D(Φmm)2
材質(軸)ステンレス
寸法W(mm)27
寸法N(mm)8
寸法P1(mm)16
寸法P2(mm)9.5
寸法P3(mm)27
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10396
1個
¥1,383
税込¥1,521
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)
寸法D(Φmm)2
寸法H(mm)4.7
寸法L(mm)25
寸法N(mm)4
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)6
寸法P3(mm)13
寸法W(mm)32
寸法d(mm)3.2
寸法t(mm)1.2
質量(g)4
材質(軸)ステンレス
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10399
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
取付け穴が長穴のため、上下左右に調節ができます。
強度アップのためリブが5ヵ所入っています。
用途配電盤・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード11539
1個
¥1,295
税込¥1,425
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)180
寸法L(mm)150
寸法H(mm)10.5
寸法t(mm)4
寸法D(Φmm)3
寸法W(mm)95
寸法P1(mm)12
寸法P2(mm)63
寸法P3(mm)55
表面仕上げアルマイト処理
寸法MM5
タキゲンコード10420
1個
¥5,861
税込¥6,447
4日以内出荷
1
2
次へ
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。