FA現場のお役立ち情報
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縦型抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン)縦型抜差蝶番TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
372税込409
1個
当日出荷
左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
重量用抜差蝶番(穴あき) TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(穴あき)TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
675税込743
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
抜き差し丁番 KN型 LAMP(スガツネ工業)抜き差し丁番 KN型LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番取付穴仕上研磨取付穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス抜差蝶番(L40×W30×t1.5)穴あき TAKIGEN(タキゲン)ステンレス抜差蝶番(L40×W30×t1.5)穴あきTAKIGEN(タキゲン)
242税込266
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)21耐荷重(kg)7(縦2ヶ使用時)表面仕上げ鏡面バフ研磨
重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)穴あき TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)穴あきTAKIGEN(タキゲン)
978税込1,076
1個
当日出荷
寸法L1(mm)100寸法t(mm)4寸法D1(Φmm)8寸法L2(mm)90寸法W(mm)82寸法N(mm)8
ステンレス抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス抜差蝶番ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜き差し蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)23仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
抜差蝶番 栃木屋抜差蝶番栃木屋(6件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から14日以内出荷
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス抜き差し蝶番 TRUSCOステンレス抜き差し蝶番TRUSCO(2件のレビュー)
899税込989
1組
当日出荷
ステンレス性で耐食性に優れています。 抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用全長(mm)40幅(mm)30厚さ(mm)1.5寸法D2(mm)7ねじ穴数4穴径(Φmm)3.2質量(g)21材質/仕上ステンレス(SUS304)適合扉質量(kg)7(2枚吊り)
ステンレス 角型抜差蝶番(L75×W38×t2.0) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型抜差蝶番(L75×W38×t2.0)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
484税込532
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)15(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)65寸法L1(mm)75寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.3寸法L2(mm)73寸法W(mm)38寸法P1(mm)24寸法P2(mm)30穴の有無あき表面仕上げ鏡面バフ研磨
重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.2) TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.2)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
543税込597
1個
当日出荷
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)180表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用抜き差し丁番 HNH型 LAMP(スガツネ工業)重量用抜き差し丁番 HNH型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨
重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0) TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)TAKIGEN(タキゲン)
1,814税込1,995
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)347表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス抜き差し蝶番 TRUSCOステンレス抜き差し蝶番TRUSCO(3件のレビュー)
309税込340
1組(1個)
当日出荷
ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨穴径(Φmm)3.2取付穴ありねじ穴数6
ステンレス 角型抜差蝶番(L50×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型抜差蝶番(L50×W32×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
266税込293
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)7(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)30寸法L1(mm)50寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.3寸法L2(mm)49寸法W(mm)32寸法P1(mm)21寸法P2(mm)20穴の有無あき表面仕上げ鏡面バフ研磨
重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.5)穴あき TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.5)穴あきTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
832税込915
1個
当日出荷
アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)60寸法L1(mm)75寸法t(mm)3.5寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)68寸法W(mm)70寸法N(mm)6寸法R(mm)3寸法P4(mm)Φ27寸法P6(mm)Φ27寸法P1(Φmm)40寸法P2(Φmm)50寸法P3(Φmm)10.5表面仕上げシルバー梨地塗装寸法MM5
重量用抜差蝶番(L65×W50×t2.6) TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(L65×W50×t2.6)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
361税込397
1個
当日出荷
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)95表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0) TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)355表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.0) TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.0)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
975税込1,073
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)165表面仕上げ鏡面バフ研磨
コーナー抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン)コーナー抜差蝶番TAKIGEN(タキゲン)
2,811税込3,092
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途冷凍冷蔵庫・一般筐体などの大型ボックス扉用材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ステンレス 角型抜差蝶番(L64×W36×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型抜差蝶番(L64×W36×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
374税込411
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)10(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)40寸法L1(mm)64寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.3寸法L2(mm)63寸法W(mm)36寸法P1(mm)24寸法P2(mm)24穴の有無あき表面仕上げ鏡面バフ研磨
鉄角型抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄角型抜差蝶番ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
汎用抜差蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械質量(g)365RoHS指令(10物質対応)対応
小型抜差蝶番(L24×W35×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)小型抜差蝶番(L24×W35×t0.8)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
146税込161
1個
当日出荷
小型扉に最適です。 抜差し型で取付けが簡単です。
用途計測機器・オーディオ機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス 縦型抜差蝶番(プレスタイプ) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 縦型抜差蝶番(プレスタイプ)TAKIGEN(タキゲン)
1,182税込1,300
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 従来品B-1066をプレス化によりコストダウン 取付けは従来品B-1066と互換性があります。 左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
SUS製抜き差し蝶番 ホシモトSUS製抜き差し蝶番ホシモト(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質SUS304ねじ寸法MM3用穴RoHS指令(10物質対応)対応
重量用抜差蝶番(L65×W50×t3.0)穴あき TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(L65×W50×t3.0)穴あきTAKIGEN(タキゲン)
656税込722
1個
当日出荷
アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35寸法L1(mm)65寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)52.5寸法W(mm)50寸法N(mm)6寸法R(mm)2寸法P4(mm)Φ22寸法P6(mm)Φ22寸法P1(Φmm)30寸法P2(Φmm)36寸法P3(Φmm)10.5表面仕上げシルバー梨地塗装寸法MM4
重量用抜差蝶番(L50×W40×t2.6) TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(L50×W40×t2.6)TAKIGEN(タキゲン)
323税込355
1個
当日出荷から5日以内出荷
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)62表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
角型抜差蝶番(L50×W32×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)角型抜差蝶番(L50×W32×t1.6)TAKIGEN(タキゲン)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型扉に最適です。
用途計測機器・通信機器・オーディオ機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)7(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)30寸法L1(mm)50寸法t(mm)1.6寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.5寸法L2(mm)49寸法W(mm)32寸法P1(mm)21寸法P2(mm)20穴の有無なし表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
鉄角型抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄角型抜差蝶番ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
73税込80
1個
当日出荷
小型抜差蝶番です。
用途科学機器、通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械質量(g)12仕上ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製抜き差し蝶番 ホシモト鉄製抜き差し蝶番ホシモト(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
用途各種BOX。材質厚さ(mm)1.6質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
抜き差し蝶番穴ナシ右 TRUSCO抜き差し蝶番穴ナシ右TRUSCO
289税込318
1組
当日出荷
表面処理生地仕上げ取付け方法溶接タイプ仕様右用
ステンレス 縦型抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 縦型抜差蝶番TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,607税込2,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS316)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
抜け止め付蝶番(開き付け用) 栃木屋抜け止め付蝶番(開き付け用)栃木屋
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
所定位置の抜け止め付き抜差蝶番です。
用途OA 機器・通信機器・計測機器等材質SPCC、SUM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス小型抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス小型抜差蝶番ジョー・プリンス竹下
279税込307
1個
当日出荷
用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械質量(g)20仕上鏡面研磨推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス角型抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス角型抜差蝶番ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜差蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
抜差蝶番 栃木屋抜差蝶番栃木屋
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・通信機器等材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Cr(シャフト)SWRM/Cr質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
抜き差し蝶番穴ナシ左 TRUSCO抜き差し蝶番穴ナシ左TRUSCO
289税込318
1組
当日出荷から翌々日出荷
表面処理生地仕上げ仕様左用
ステン角型抜差丁番 SUGICO(スギコ)ステン角型抜差丁番SUGICO(スギコ)
899税込989
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)仕上鏡面バフ研磨
重量用抜差蝶番(L65×W50×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(L65×W50×t2.5)TAKIGEN(タキゲン)
680税込748
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)89表面仕上げ鏡面バフ研磨
リフト式抜差し蝶番 TAKIGEN(タキゲン)リフト式抜差し蝶番TAKIGEN(タキゲン)
863税込949
1個
当日出荷
開扉すると自動的にせり上がり、開角度90°以内では自重により閉扉します。 カムを組換えることにより、せり上がりの位置を90°変更できます。 慴動部に樹脂ブッシュ(カム)を使用していますので、金属粉が出にくい構造です。 B-67-3と取付けに互換性があります。
用途医療用機器・小型密閉扉材質カム:ポリアセタール(POM)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)標準色つや消しブラック表面仕上げ焼付け塗装
抜差蝶番(L40×W30×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)抜差蝶番(L40×W30×t1.6)TAKIGEN(タキゲン)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)23表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
抜き差し蝶番