3ページ目: 抜き差し蝶番


FA現場のお役立ち情報
124件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
リフトヒンジ 右用 栃木屋リフトヒンジ 右用栃木屋
599税込659
1個
当日出荷
自重で閉扉するヒンジです。
用途EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.5耐荷重(kg)(2個使用時)4.6表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
リフトヒンジ 左用 栃木屋リフトヒンジ 左用栃木屋
559税込615
1個
当日出荷
自重で閉扉するヒンジです。
用途EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.5耐荷重(kg)(2個使用時)4.6表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製抜き差し蝶番 ホシモトSUS製抜き差し蝶番ホシモト
449税込494
1個
9日以内出荷
右開き用・左開き用があります。 本図は左を示し、右は勝手違いとなります。
用途各種BOX材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製抜き差し蝶番LAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
表面がフラットで、側面に傾斜があり、角は丸みを帯びた洗浄しやすい形状です。 回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。 スタッドボルト付きのため、組立工数を削減できます。
用途食品機械の各種カバー等材質羽根:ステンレス鋼(SCS13)、 軸:ステンレス鋼(SUS316)表面処理羽根:鏡面研磨、 軸:素地
抜差旗蝶番 栃木屋抜差旗蝶番栃木屋
669税込736
1個
5日以内出荷
ステンレス製の抜差旗蝶番です。
用途制御盤・車輌・船舶・化学装置等材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)7
ブッシュ付アルミ旗蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付アルミ旗蝶番TAKIGEN(タキゲン)
489税込538
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 右用・左用(本図は右用です)
用途デザイン性を求める各種筐体材質本体 / アルミニウム合金押出材(A6N01)、軸 / ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ / ポリアセタール(POM)表面仕上げアルマイト処理
ブッシュ付アルミ抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付アルミ抜差蝶番TAKIGEN(タキゲン)
749税込824
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 軸はステンレス製です。 右型・左型(本図・写真共右型です)
用途デザイン性を求める各種筐体材質本体/アルミニウム合金(ADC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)表面仕上げニッケルめっき(MANi)長さ(mm)80ねじ径穴あき
180°開きステンレス鋼製 抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)180°開きステンレス鋼製 抜き差し蝶番LAMP(スガツネ工業)
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
ねじ止めタイプの抜き差し蝶番です。上下の形状が傾斜しているため、ほこりがつきにくく衛生レベルの高い場所に適しています。
質量(g)100種類抜き差し蝶番仕上サテン仕上本体長さ(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
DST 180°開き抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)DST 180°開き抜き差し蝶番LAMP(スガツネ工業)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。軸部を上下に引っ張ると、蝶番が扉側と筐体側に分離します。但し、扉角度が30度未満の場合には外れません(セーフティ機構)。別売のOリングを使用するとIP65に適合します。同一の取付ピッチで扉反転が可能なシステムに対応しています。その際、受座408-910型、408-9101型のいずれかを併用ください。
質量(g)221開き角度(度)180°材質亜鉛合金ブラック種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応
DST 180°開きステンレス鋼製抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)DST 180°開きステンレス鋼製抜き差し蝶番LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。上下の形状が傾斜している為、ほこりが付きにくく衛生レベルの高い場所に適しています。Oリング入りでIP65に適しています。
材質ステンレス鋼質量(g)144種類抜き差し蝶番長さL(mm)82仕上素地開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)樹脂製抜き差し蝶番LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
樹脂製の抜き差し蝶番です。
材質ガラス繊維強化ポリアミド質量(g)57種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)74羽根厚さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)60
抜差丁番 シブタニ抜差丁番シブタニ
349税込384
1個
6日以内出荷
扉を取り外せる丁番です。左右勝手がございます。
用途機械の点検扉など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:7(縦2ヶ使用時)仕上光沢バレル研磨製品質量(g)40RoHS指令(10物質対応)対応
角型抜差丁番(ステンレス) シブタニ角型抜差丁番(ステンレス)シブタニ
479税込527
1枚
4日以内出荷
扉を取り外せる丁番です。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右勝手があります。
用途建築設備・機械などの扉材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:15(縦2ヶ使用時)仕上バフ研磨製品質量(g)61RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=31) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=31)TAKIGEN(タキゲン)
310税込341
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 右型
用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)5表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM2.5タキゲンコード10574
ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=38) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=38)TAKIGEN(タキゲン)
340税込374
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)15表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM3
キャップ抜差ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)キャップ抜差ヒンジTAKIGEN(タキゲン)
1,799税込1,979
1個
4日以内出荷
取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。 作動範囲は260°です。
用途デザイン性を求める各種筐体材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)
小判型抜差蝶番(L1=31) TAKIGEN(タキゲン)小判型抜差蝶番(L1=31)TAKIGEN(タキゲン)
140税込154
1個
4日以内出荷
用途計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕様穴なし表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
小判型抜差蝶番(L1=38) TAKIGEN(タキゲン)小判型抜差蝶番(L1=38)TAKIGEN(タキゲン)
152税込167
1個
4日以内出荷
用途計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕様穴なし質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)15表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
小判型抜差蝶番(L1=40) TAKIGEN(タキゲン)小判型抜差蝶番(L1=40)TAKIGEN(タキゲン)
202税込222
1個
4日以内出荷
用途計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕様穴なし質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)25表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス コーナー抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナー抜差蝶番TAKIGEN(タキゲン)
7,580税込8,338
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途冷凍冷蔵庫・一般筐体などの大型ボックス扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=31) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=31)TAKIGEN(タキゲン)
310税込341
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。(B-1005) 左型
用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)仕様穴あき質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)5寸法L1(mm)31寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)3.8寸法L2(mm)30.5寸法P1(mm)18寸法P2(mm)12寸法P3(mm)12.5寸法W1(mm)28寸法W2(mm)19表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM2.5タキゲンコード10573
アルミ合金製スプリング抜差丁番 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スプリング抜差丁番LAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
25万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉の取り外しが容易におこなえます。
主材質アルミニウム合金質量(g)172種類スプリング丁番仕上アルミニウム合金アルマイト処理付加機能ばね力調整機能付耐荷重N(kgf)200(20)/2ヶ、300(30)/3ヶ本体長さ(mm)120羽根厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
ステンレス角型抜差蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下ステンレス角型抜差蝶番(穴アキ)ジョー・プリンス竹下
309税込340
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜差蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上研磨仕上
ダイカスト抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下ダイカスト抜差蝶番ジョー・プリンス竹下
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
左右兼用型で、コーナーに取り付けるタイプの蝶番です。 扉は180°開きます。
用途科学機器、厨房機器、船舶材質亜鉛ダイカスト(ZDC)種別設備・機械仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
SUS製抜き差し蝶番 ホシモトSUS製抜き差し蝶番ホシモト
319税込351
1個
当日出荷
材質SUS304厚さ(mm)1.5質量(g)22ねじ寸法MM3用穴RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型 LAMP(スガツネ工業)クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型LAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。丸穴、長穴からお選びいただけます。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS303)材質アルミニウム合金質量(g)48種類抜き差し蝶番寸法d(Φmm)5.5×10仕上シルバーアルマイト処理本体長さ(mm)65羽根厚さ(mm)3.5本体幅(mm)60適合扉質量(kg)8(参考)
平面用位置決めブロック(アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型取付用) LAMP(スガツネ工業)平面用位置決めブロック(アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型取付用)LAMP(スガツネ工業)
299税込329
1個
4日以内出荷
アルミフレームの平面上に取り付けて蝶番の位置決めをするブロックです。
種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ナット付ブロック(アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型取付用) LAMP(スガツネ工業)ナット付ブロック(アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型取付用)LAMP(スガツネ工業)
519税込571
1個
4日以内出荷
アルミフレームの溝に入れて使用します。8 mm、10 mm溝幅に対応します。
種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型 ASセット LAMP(スガツネ工業)アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
3,500税込3,850
1セット
4日以内出荷
アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型 LAMP(スガツネ工業)アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
シンプルなアルミフレーム用蝶番です。
材質(丁番)亜鉛合金ブラック種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)31羽根厚さ(mm)6開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
180°開き連続扉用連続扉用抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業)180°開き連続扉用連続扉用抜き差し丁番 212-90型LAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番適合板厚(mm)1.5~2材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)2本体長さ(mm)42羽根厚さ(mm)6開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業)180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番適合板厚(mm)1.5~2色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)2本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)4開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-901型 LAMP(スガツネ工業)180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-901型LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番適合板厚(mm)1.5~2色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)2本体長さ(mm)30開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
180°開き抜き差し丁番 412-9101型 LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 412-9101型LAMP(スガツネ工業)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金材質(フック)焼結鉄/ブラック適合板厚(mm)1.2~1.7材質(軸)鋼/光沢クロメート処理色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
180°開き抜き差し丁番 412-9003型 LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 412-9003型LAMP(スガツネ工業)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金材質(フック)焼結鉄/ブラック適合板厚(mm)1.2~1.7材質(軸)鋼/光沢クロメート処理色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
180°開き抜き差し丁番 212-95型 LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 212-95型LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)3.2開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)2.5
180°開き抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 212-90型LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金色(本体)ブラック開き角度(度)180
160°開き抜き差し丁番 417-9007型 LAMP(スガツネ工業)160°開き抜き差し丁番 417-9007型LAMP(スガツネ工業)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付仕様は両側スナップインタイプです。
材質(本体)亜鉛合金材質(フック)焼結鋼仕様右用ブラック開き角度(度)160RoHS指令(10物質対応)対応
125°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製 抜き差し丁番 218-9119 LAMP(スガツネ工業)125°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製 抜き差し丁番 218-9119LAMP(スガツネ工業)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
両面に皿ねじ用加工してあるため、左右兼用でお使いいただけます。
用途インセット扉用材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)145種類抜き差し蝶番仕上サテン仕上本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)10開き角度(度)125RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量用抜き差し蝶番 右用 TRUSCOステンレス重量用抜き差し蝶番 右用TRUSCO
469税込516
1袋
当日出荷
仕様右用表面処理鏡面バフ研磨仕上げ
抜き差し蝶番