FA現場のお役立ち情報
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 抜き差し丁番 KN型 LAMP(スガツネ工業)

    抜き差し丁番 KN型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番取付穴仕上研磨取付穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜差蝶番 栃木屋

    抜差蝶番

    栃木屋(6件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
    用途OA機器・計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス抜差蝶番

    ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜き差し蝶番です。
    用途科学機器、厨房機器、船舶材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)23仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄角型抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄角型抜差蝶番

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    73税込80
    1個
    当日出荷
    小型抜差蝶番です。
    用途科学機器、通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械質量(g)12仕上ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用抜き差し丁番 HNH型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用抜き差し丁番 HNH型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨
  • SUS製抜き差し蝶番 ホシモト

    SUS製抜き差し蝶番

    ホシモト(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質SUS304ねじ寸法MM3用穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス小型抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス小型抜差蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    279税込307
    1個
    当日出荷
    用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械質量(g)20仕上鏡面研磨推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄角型抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄角型抜差蝶番

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    汎用抜差蝶番です。
    用途科学機器、厨房機器、船舶材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械質量(g)365RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜け止め付蝶番(開き付け用) 栃木屋

    抜け止め付蝶番(開き付け用)

    栃木屋
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    所定位置の抜け止め付き抜差蝶番です。
    用途OA 機器・通信機器・計測機器等材質SPCC、SUM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製抜き差し蝶番 ホシモト

    鉄製抜き差し蝶番

    ホシモト(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    用途各種BOX。材質厚さ(mm)1.6質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス抜き差し蝶番 TRUSCO

    ステンレス抜き差し蝶番

    TRUSCO(2件のレビュー)
    899税込989
    1組
    当日出荷
    ステンレス性で耐食性に優れています。 抜き差し旗蝶番です。
    用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用全長(mm)40幅(mm)30厚さ(mm)1.5寸法D2(mm)7ねじ穴数4穴径(Φmm)3.2質量(g)21材質/仕上ステンレス(SUS304)表面処理研磨仕上げ取付け方法木ねじ(別売)適合扉質量(kg)7(2枚吊り)
  • スチール製抜き差し蝶番 TRUSCO

    スチール製抜き差し蝶番

    TRUSCO
    459税込505
    1組(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    セパレイトにして量にならず持ち運びに楽です。現地にての組み立てが簡単です。
    用途工具箱、鍵ボックス。仕様左用ねじ穴数6材質スチール(SPCC)表面処理ホワイト塗装仕上げ取付け方法木ねじ(付属)開き角度(度)270°
  • 厚口抜差蝶番 栃木屋

    厚口抜差蝶番

    栃木屋
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    重量用・防塵用に適しています
    用途配電盤・各種設備装置等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス抜差蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    1,984税込2,182
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型の抜差蝶番で、コーナーに取り付けるタイプの蝶番です。 扉は180°開きます。
    用途船舶、科学機器、厨房機器材質ステンレス鋼(SUS-304)種別設備・機械仕上電解研磨推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜き差し蝶番穴ナシ左 TRUSCO

    抜き差し蝶番穴ナシ左

    TRUSCO
    339税込373
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    表面処理生地仕上げ仕様左用
  • ステンレス鋼製抜き差し丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製抜き差し丁番

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。穴付きです。
    用途船舶、屋外用機器、環境機器、海洋機器等材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-質量(g)170種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨本体長さ(mm)100羽根厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 厚口抜差蝶番 栃木屋

    厚口抜差蝶番

    栃木屋(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    重量扉にも対応した抜差蝶番です。
    用途配電盤・各種設備装置等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ合金製スプリング抜差丁番 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製スプリング抜差丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    25万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉の取り外しが容易におこなえます。
    主材質アルミニウム合金質量(g)172種類スプリング丁番仕上アルミニウム合金アルマイト処理付加機能ばね力調整機能付耐荷重N(kgf)200(20)/2ヶ、300(30)/3ヶ本体長さ(mm)120羽根厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
  • 抜差蝶番 栃木屋

    抜差蝶番

    栃木屋
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
    用途OA機器・通信機器等材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Cr(シャフト)SWRM/Cr質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜差蝶番 栃木屋

    抜差蝶番

    栃木屋(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
    材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni質量(g)18.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜き差し蝶番穴ナシ右 TRUSCO

    抜き差し蝶番穴ナシ右

    TRUSCO
    339税込373
    1組
    当日出荷
    表面処理生地仕上げ取付け方法溶接タイプ仕様右用材質スチール(SPCC)開き角度(度)270°
  • スチール製抜き差し蝶番 TRUSCO

    スチール製抜き差し蝶番

    TRUSCO(1件のレビュー)
    459税込505
    1組(2個)
    当日出荷
    セパレイトにして量にならず持ち運びに楽です。現地にての組み立てが簡単です。
    用途工具箱、鍵ボックス。仕様右用ねじ穴数6表面処理ホワイト塗装仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
  • ステンレス重量用抜き差し蝶番 右用 TRUSCO

    ステンレス重量用抜き差し蝶番 右用

    TRUSCO
    469税込516
    1袋
    当日出荷
    仕様右用表面処理鏡面バフ研磨仕上げ
  • 抜け止め付蝶番(閉じ付け用) 栃木屋

    抜け止め付蝶番(閉じ付け用)

    栃木屋
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    所定位置の抜け止め付き抜き差し蝶番です。
    用途OA機器・通信機器・計測機器等材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Cr(シャフト)SUM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン抜差旗丁番 SUGICO(スギコ)

    ステン抜差旗丁番

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス抜差丁番(座金付) SUGICO(スギコ)

    ステンレス抜差丁番(座金付)

    SUGICO(スギコ)
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    耐食性に優れたステンレス製です。座金付きです。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)63.5×100仕上バフ研磨
  • SUS製抜き差し蝶番 ホシモト

    SUS製抜き差し蝶番

    ホシモト
    449税込494
    1個
    9日以内出荷
    右開き用・左開き用があります。 本図は左を示し、右は勝手違いとなります。
    用途各種BOX材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシュ付アルミ旗蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ付アルミ旗蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 右用・左用(本図は右用です)
    用途デザイン性を求める各種筐体材質本体 / アルミニウム合金押出材(A6N01)、軸 / ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ / ポリアセタール(POM)表面仕上げアルマイト処理
  • ブッシュ付アルミ抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ付アルミ抜差蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    749税込824
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 軸はステンレス製です。 右型・左型(本図・写真共右型です)
    用途デザイン性を求める各種筐体材質本体/アルミニウム合金(ADC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)表面仕上げニッケルめっき(MANi)長さ(mm)80ねじ径穴あき
  • 抜差丁番 シブタニ

    抜差丁番

    シブタニ
    349税込384
    1個
    6日以内出荷
    扉を取り外せる丁番です。左右勝手がございます。
    用途機械の点検扉など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:7(縦2ヶ使用時)仕上光沢バレル研磨製品質量(g)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型抜差丁番(ステンレス) シブタニ

    角型抜差丁番(ステンレス)

    シブタニ
    479税込527
    1枚
    4日以内出荷
    扉を取り外せる丁番です。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右勝手があります。
    用途建築設備・機械などの扉材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:15(縦2ヶ使用時)仕上バフ研磨製品質量(g)61RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下

    小型抜差蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    174税込191
    1個
    当日出荷
    用途一般機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械質量(g)23仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイカスト抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ダイカスト抜差蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    399税込439
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    左右兼用型で、コーナーに取り付けるタイプの蝶番です。 扉は180°開きます。
    用途科学機器、厨房機器、船舶材質亜鉛ダイカスト(ZDC)種別設備・機械仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス角型抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス角型抜差蝶番

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜差蝶番です。
    用途科学機器、厨房機器、船舶材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄角型抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄角型抜差蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    109税込120
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    汎用抜差蝶番です。
    用途科学機器、厨房機器、船舶材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜差蝶番 栃木屋

    抜差蝶番

    栃木屋
    679税込747
    1個
    当日出荷
    オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。 TH-159は差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています。 ストッパーなしタイプのTH-160は、シャフトの長さを5mm短くしTH-159と併用しやすくなっています。
    用途通信機器・計測機器等取付ねじ(推奨)M4なべ小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型 LAMP(スガツネ工業)

    クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。丸穴、長穴からお選びいただけます。
    用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS303)材質アルミニウム合金質量(g)48種類抜き差し蝶番寸法d(Φmm)5.5×10仕上シルバーアルマイト処理本体長さ(mm)65羽根厚さ(mm)3.5本体幅(mm)60適合扉質量(kg)8(参考)
  • ステン重量抜差丁番 SUGICO(スギコ)

    ステン重量抜差丁番

    SUGICO(スギコ)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐食性・耐薬品性に優れています。
    用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス抜差蝶番 栃木屋

    ステンレス抜差蝶番

    栃木屋
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製の抜差蝶番です。ヒンジの抜き差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
    用途OA機器・通信機器・計測機器・半導体機器・各種メンテナンス用扉等材質SUS304質量(g)20.4RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)3グリーン購入法適合
  • ステン角型抜差丁番 SUGICO(スギコ)

    ステン角型抜差丁番

    SUGICO(スギコ)
    639税込703
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)仕上鏡面バフ研磨
抜き差し蝶番