FA現場のお役立ち情報
110件中 81110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
長蝶番(L120×W32×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L120×W32×t1.6)TAKIGEN(タキゲン)
489税込538
1個
6日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)70寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)120寸法W(mm)20表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10059
長蝶番(L150×W32×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L150×W32×t1.6)TAKIGEN(タキゲン)
499税込549
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)90寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)150寸法W(mm)20表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10058
長蝶番(L250×W32×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L250×W32×t1.6)TAKIGEN(タキゲン)
589税込648
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)150寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)250寸法W(mm)20表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10056
長蝶番(L1000×W38×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L1000×W38×t1.6)TAKIGEN(タキゲン)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)380寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)38表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10047
長蝶番(L1800×W38×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L1800×W38×t1.6)TAKIGEN(タキゲン)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)1180寸法L1(mm)1800寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)38表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10045
長蝶番(L350×W32×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L350×W32×t1.6)TAKIGEN(タキゲン)
719税込791
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)210寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10039
長蝶番(L450×W32×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L450×W32×t1.6)TAKIGEN(タキゲン)
819税込901
1個
当日出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)260寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10038
長蝶番(L600×W32×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L600×W32×t1.6)TAKIGEN(タキゲン)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)350寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10037
長蝶番(L900×W32×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L900×W32×t1.6)TAKIGEN(タキゲン)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)530寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10034
長蝶番(L1000×W32×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L1000×W32×t1.6)TAKIGEN(タキゲン)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)600寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10033
【オーダー】アルミ長蝶番/異種対応サイズ (M6&M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ長蝶番/異種対応サイズ (M6&M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
3,998税込4,398
1本ほか
4日以内出荷
M6規格-M8規格接続用長蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6063S-T5質量(g)長さ×0.914+48表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ長蝶番/異種対応サイズ (M4&M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ長蝶番/異種対応サイズ (M4&M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
3,598税込3,958
1本ほか
4日以内出荷
M4規格-M6規格接続用長蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6063S-T5質量(g)長さ×0.463+30表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Lタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Lタイプ (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
4,598税込5,058
1本ほか
4日以内出荷
M8規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6063S-T5質量(g)長さ×0.914+48表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Lタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Lタイプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
3,698税込4,068
1本ほか
4日以内出荷
M6規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6063S-T5質量(g)長さ×0.779+48表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Mタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Mタイプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
3,598税込3,958
1本ほか
4日以内出荷
M6規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6063S-T5質量(g)長さ×0.541+30表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Mタイプ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Mタイプ (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
3,198税込3,518
1本ほか
4日以内出荷
M4規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6063S-T5質量(g)長さ×0.463+30表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)50RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Sタイプ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Sタイプ (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,098税込2,308
1本ほか
4日以内出荷
M4規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6063S-T5質量(g)長さ×0.311+5表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)50RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ステンレス長蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下ステンレス長蝶番(穴ナシ)ジョー・プリンス竹下
209税込230
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用長蝶番です。
用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス長蝶番(厚口) ジョー・プリンス竹下ステンレス長蝶番(厚口)ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用長蝶番です。
用途配電盤扉、輸送機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
全開、全閉時に軸が出っ張りません。カットして使用できます。
材質アルミ合金種類ミシン丁番(180°開閉)羽根厚さ(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)70
RS PRO 自閉式 ピアノヒンジ 長丁番 ステンレススチール RS PRORS PRO 自閉式 ピアノヒンジ 長丁番 ステンレススチールRS PRO
4,498税込4,948
1袋(2個)
7日以内出荷
材質 = ステンレススチール本体種類 = 長丁番開閉タイプ = 自閉式mm幅 = 50mm厚さ = 2mmRS Pro ステンレススチールピアノ型ヒンジ、 50 mm x 50 mm x 2 mm屋内外の用途でスプリング式開閉が必要な場合は、 RS Pro シリーズの頑丈なピアノ型ヒンジを使用することで対応できます。それらはステンレス鋼製であるため、耐候性及び耐腐食性があります。 長さは 50 mm で、各リーフの幅は 25 mm 、厚さは 2 mm です。このヒンジの固定は、表面実装なので簡単に行えます。これは、取り付け時に既存のドアフレームを変更する必要がないことも意味します。 このヒンジのバレルにはステンレススチール製のスプリングが搭載されており、ドア又は窓を開位置又は閉位置に保持できます。各ヒンジリーフには、直径 5.2 mm の 2 つのねじ穴があります。このヒンジは、ねじで固定すると、埋込型仕上げになるように設計されています。家庭用及び産業用に適しています。特長と利点.ピアノ型ヒンジ 2 個入りパック .ステンレススチール製 .バレルスプリングが開いた位置または閉じた位置に保持される .長さ 50 mm .幅 50 mm .厚さ: 2 mm .ネジで固定 .ヒンジごとに 4 本のネジが必要RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 自閉式 ピアノヒンジ 長丁番 スチール RS PRORS PRO 自閉式 ピアノヒンジ 長丁番 スチールRS PRO
5,998税込6,598
1袋(2個)
7日以内出荷
材質 = スチール本体種類 = 長丁番開閉タイプ = 自閉式mm幅 = 46mm厚さ = 1.5mmRS PRO 9
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプリング ピアノヒンジ 長丁番 亜鉛めっきスチール RS PRORS PRO スプリング ピアノヒンジ 長丁番 亜鉛めっきスチールRS PRO
3,500税込3,850
1袋(2個)
7日以内出荷
材質 = 亜鉛めっきスチール本体種類 = 長丁番開閉タイプ = スプリングmm幅 = 50mm厚さ = 2mmRS PRO V9
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプリング ピアノヒンジ 長丁番 ステンレススチール RS PRORS PRO スプリング ピアノヒンジ 長丁番 ステンレススチールRS PRO
2,698税込2,968
1袋(2個)
7日以内出荷
材質 = ステンレススチール本体種類 = 長丁番開閉タイプ = スプリングmm幅 = 20mm厚さ = 0.7mmRS PRO 9
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 自閉式 ピアノヒンジ 長丁番 スチール RS PRORS PRO 自閉式 ピアノヒンジ 長丁番 スチールRS PRO
2,998税込3,298
1袋(2個)
7日以内出荷
材質 = スチール本体種類 = 長丁番開閉タイプ = 自閉式mm幅 = 35mm厚さ = 1mmスチール製ピアノ型自閉式スプリングヒンジ. 閉位置にヒンジを維持するステンレススチール製スプリングを備えたスチール製ヒンジ ヒンジ品番 ; 726-4103 726-4103 の材質: ステンレススチール 詳細な寸法については、データシートを参照
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプリング ピアノヒンジ 長丁番 スチール RS PRORS PRO スプリング ピアノヒンジ 長丁番 スチールRS PRO
5,998税込6,598
1袋(2個)
7日以内出荷
材質 = スチール本体種類 = 長丁番開閉タイプ = スプリングmm幅 = 46mm厚さ = 1.5mmステンレススチール製のピアノヒンジ(オープンスプリング付き). ステンレススチール製スプリングの付いためっきなしスチール製ヒンジで、ヒンジをオープン位置に保持 詳細な寸法については、データシートを参照
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプリング ピアノヒンジ 長丁番 スチール RS PRORS PRO スプリング ピアノヒンジ 長丁番 スチールRS PRO
2,298税込2,528
1袋(2個)
7日以内出荷
材質 = スチール本体種類 = 長丁番開閉タイプ = スプリングmm幅 = 20mm厚さ = 0.7mmステンレススチール製のピアノヒンジ(オープンスプリング付き). ステンレススチール製スプリングの付いためっきなしスチール製ヒンジで、ヒンジをオープン位置に保持 詳細な寸法については、データシートを参照
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプリング ピアノヒンジ 長丁番 ステンレススチール RS PRORS PRO スプリング ピアノヒンジ 長丁番 ステンレススチールRS PRO
11,980税込13,178
1袋(2個)
7日以内出荷
材質 = ステンレススチール本体種類 = 長丁番開閉タイプ = スプリングmm幅 = 46mm厚さ = 1.5mmステンレススチール製のピアノヒンジ(オープンスプリング付き). ステンレススチール製スプリングの付いためっきなしスチール製ヒンジで、ヒンジをオープン位置に保持 詳細な寸法については、データシートを参照
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプリング ピアノヒンジ 長丁番 ステンレススチール RS PRORS PRO スプリング ピアノヒンジ 長丁番 ステンレススチールRS PRO
2,998税込3,298
1袋(2個)
7日以内出荷
材質 = ステンレススチール本体種類 = 長丁番開閉タイプ = スプリングmm幅 = 50mm厚さ = 2mmRS Pro ステンレススチールピアノ型ヒンジ、 50 mm x 50 mm x 2 mmこのステンレススチール製のピアノ型ヒンジは、スプリングの張力を使用してドアを自動的に閉じます。ストリングテスト済みの RS Pro シリーズに属しています。 このヒンジは厚さ 2 mm で、グレード 304 ステンレススチール製です。耐腐食性に優れた非常に頑丈な材質です。スプリングもステンレススチール製です。これにより、耐久性が向上し、メンテナンスの必要性が最小限に抑えられます。ステンレススチールは降伏強度が高いため、このコンパクトな 50 x 50 mm ヒンジは重さに耐えられます。5.2 mm の穴開け加工済みで、アライメントや取り付けが簡単になっています。 これらの有害物質の濃度は 0.1 % 未満であるため、 EU 指令に準拠しています。また、静電気放電に関する ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格にも適合しています。自閉式の動作なので、セキュリティ目的や、レコーディングスタジオやプライベートな会議室などの防音設備が整っている部屋に適しています。特長と利点.ステンレス鋼製のピアノ型ヒンジ .スプリングが閉じている .長さ 50 mm .幅 50 mm .材質の厚さは 2 mm .直径 5.2 mm の固定穴 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 調整クロスアーム ベース / アーム RS PRORS PRO 調整クロスアーム ベース / アームRS PRO
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
仕様材質 = 鉄センタリング = なしクランプベース = なし真空ベース = なしアーム種類 = 調整クロスアームRoHS指令(10物質対応)対応
長蝶番(ピアノ蝶番)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら