FA現場のお役立ち情報
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ステンレス横長蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス横長蝶番(穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    汎用蝶番です。
    用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 長蝶番 LSN型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 長蝶番 LSN型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
    用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製長蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製長蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上研磨羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)38
  • ステンレス スプリング付蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    653税込718
    1個
    当日出荷
    ばねの耐久性が優れているので、頻度の多い使用に適しています。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両などの操作盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研摩
  • 鉄長蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄長蝶番

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    汎用長蝶番です。
    用途一般機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ) TRUSCO

    鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ)

    TRUSCO
    549税込604
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    必要な長さに切断できます。
    用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛メッキ・ユニクロ処理(芯棒)ステンレス(SUS304)
  • 鉄横長蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    鉄横長蝶番(穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    汎用蝶番です。
    用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス長蝶番(穴ナシ) TRUSCO

    ステンレス長蝶番(穴ナシ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    必要な長さに切断できます。
    用途制御盤・配分電盤。工作機械、車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
  • 鉄横長蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下

    鉄横長蝶番(穴ナシ)

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    汎用蝶番です。
    用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス長蝶番(巾広穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス長蝶番(巾広穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途鋼製家具、鋼製建具材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上研磨仕上推奨ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス長蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス長蝶番(穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下
    229税込252
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 長丁番 LHN型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 長丁番 LHN型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    カットして使用できます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上光沢研磨羽根厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス リーフヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス リーフヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    733税込806
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スチール製横長蝶番(三価クロムメッキ仕上げ) TRUSCO

    スチール製横長蝶番(三価クロムメッキ仕上げ)

    TRUSCO
    479税込527
    1袋(4個)
    当日出荷
    材質スチール(SPCC)表面処理三価クロムメッキ仕上げ取付け方法木ねじ(別売)ねじ穴6開き角度(度)300~330°
  • 鉄製横長蝶番(生地) TRUSCO

    鉄製横長蝶番(生地)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    399税込439
    1袋(4個)
    当日出荷
    材質鉄(SPCC)表面処理生地ねじ穴6
  • ステンレス 長蝶番(L200×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L200×W32×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)110寸法L1(mm)200寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10604
  • 長蝶番(L1000×W50×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L1000×W50×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)790寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)50表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10042
  • 長丁番 LAMP(スガツネ工業)

    長丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    必要な長さにカットして使用できます。カットする際は、抜け止めのためローレットのない側をカットしてください。特殊寸法・穴加工品も対応可能です。
    材質/仕上鋼/光沢クロメート処理材質鋼(SPCC)種類長蝶番仕上光沢クロメート処理羽根厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32
  • アルミ押出ヒンジ 栃木屋

    アルミ押出ヒンジ

    栃木屋
    849税込934特価
    1個
    当日出荷
    アルミ異形材を使用しているために、軽量でコンパクト(シャフト外径)な蝶番です。
    用途通信機器・計測機器・各種筐体等材質/処理(ヒンジピースA・B)A6063S/アルマイト(白色)(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 長蝶番(L1000×W38×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L1000×W38×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)615寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)38表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10594
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L100×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L100×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)68寸法L(mm)100寸法N1(mm)8寸法P1(mm)26寸法P2(mm)26寸法P3(mm)26寸法N2(mm)5表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10392
  • ステンレス長蝶番(薄口) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス長蝶番(薄口)

    ジョー・プリンス竹下
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用長蝶番です。
    用途配電盤扉、輸送機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 消防車用長蝶番(L1200×W60×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    消防車用長蝶番(L1200×W60×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,198税込5,718特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途消防車・特装車材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1110寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)5タキゲンコード11648
  • ステンレス 長蝶番(L250×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L250×W32×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)140寸法L1(mm)250寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10603
  • ステンレス 長蝶番(L150×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L150×W32×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)80寸法L1(mm)150寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)20表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10605
  • TR-1 蝶番 栃木屋

    TR-1 蝶番

    栃木屋(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    折曲げて使用できます。
    用途通信機器・制御盤等材質SPCC、SWRM仕様穴付質量(g)108.6部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス長蝶番(穴無) TRUSCO

    ステンレス長蝶番(穴無)

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    必要な長さに切断できます。
    用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)仕様穴ナシ
  • ステンレス 長蝶番(L600×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L600×W32×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)335寸法L1(mm)600寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10584
ピアノ蝶番 真鍮特集
おすすめ人気ランキング
長蝶番(ピアノ蝶番)