絞り込み
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ステンレス横長蝶番(穴アキ)
ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷汎用蝶番です。用途一般機器、設備等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 長蝶番 LSN型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から5日以内出荷LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製長蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上研磨羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)38
鉄横長蝶番(穴ナシ)
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷汎用蝶番です。用途一般機器、設備等種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ)
TRUSCO¥549~税込¥604~1本当日出荷から9日以内出荷必要な長さに切断できます。用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛メッキ・ユニクロ処理(芯棒)ステンレス(SUS304)
鉄横長蝶番(穴アキ)
ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷汎用蝶番です。用途一般機器、設備等種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 長丁番 LHN型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷カットして使用できます。材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上光沢研磨羽根厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス長蝶番(巾広穴アキ)
ジョー・プリンス竹下¥9,498税込¥10,4481個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途鋼製家具、鋼製建具種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上推奨ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製横長蝶番(三価クロムメッキ仕上げ)
TRUSCO¥479~税込¥527~1袋(4個)当日出荷材質スチール(SPCC)表面処理三価クロムメッキ仕上げ取付け方法木ねじ(別売)ねじ穴6開き角度(度)300~330°
ステンレス長蝶番(穴ナシ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1本当日出荷から翌日出荷必要な長さに切断できます。用途制御盤・配分電盤。工作機械、車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
ステンレス長蝶番(穴アキ)
ジョー・プリンス竹下¥229~税込¥252~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途一般機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製長蝶番
ホシモト¥389~税込¥428~1個9日以内出荷サイズに合わせてカットして使用できます。用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質鉄寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
長蝶番
栃木屋¥759~税込¥835~1個4日以内出荷から34日以内出荷用途に応じて長さを選べます。用途通信機器・計測機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)-
TR-2 蝶番
栃木屋¥529税込¥5821個4日以内出荷折曲げて使用できます。用途通信機器・制御盤等仕様穴ナシ材質SPCC、SWRM質量(g)110.6部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス長蝶番(穴無)
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌日出荷必要な長さに切断できます。用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
建機用長蝶番(L1000×W70×t2.0)
TAKIGEN(タキゲン)¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷用途建設機械・特装車材質B-1808/ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1800寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)50寸法W(mm)70表面仕上げ生地タキゲンコード11650
ステンレス長蝶番(穴ナシ)
ジョー・プリンス竹下¥209~税込¥230~1個当日出荷から12日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用長蝶番です。用途一般機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス長蝶番(薄口)
ジョー・プリンス竹下¥479~税込¥527~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用長蝶番です。用途配電盤扉、輸送機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
長蝶番LH型
LAMP(スガツネ工業)¥619~税込¥681~1個4日以内出荷必要な長さにカットして使用できます。材質鋼(SPCC)幅(mm)32板厚(mm)羽根:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製長蝶番LSN型
LAMP(スガツネ工業)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか4日以内出荷耐食性に優れています。用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤などに。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製長蝶番LHN型
LAMP(スガツネ工業)¥8,198~税込¥9,018~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製で、耐食性に優れています。1200から2100mmまでの長さがあり、幅の広い家具などにも使用できます。カットして使用できます。材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製長蝶番
ホシモト¥669~税込¥736~1個9日以内出荷サイズに合わせてカットして使用できます。用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質ステンレス寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
建機用長蝶番(L1000×W100×t2.3)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷用途建設機械・特装車材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)2300寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)55表面仕上げ生地タキゲンコード11675
押出 平型蝶番(L150×W86×t2.7)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,934税込¥4,3271個4日以内出荷用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)115表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10417
押出 平型蝶番(L150×W38×t1.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,839税込¥2,0231個4日以内出荷用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)軸/ステンレス質量(g)30表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10409
ステンレス長蝶番(厚口)
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用長蝶番です。用途配電盤扉、輸送機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 長丁番 LSN型
LAMP(スガツネ工業)¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤、他。材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷全開、全閉時に軸が出っ張りません。カットして使用できます。材質アルミ合金種類ミシン丁番(180°開閉)羽根厚さ(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)70
長丁番
LAMP(スガツネ工業)¥639~税込¥703~1個当日出荷から4日以内出荷必要な長さにカットして使用できます。カットする際は、抜け止めのためローレットのない側をカットしてください。特殊寸法・穴加工品も対応可能です。材質鋼(SPCC)材質/仕上鋼/光沢クロメート処理種類長蝶番仕上光沢クロメート処理羽根厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32