「材質」から絞り込む
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。
付属品十字穴付木ねじ
開き角度(度)180
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用
材質鋼
質量(g)41
種類標準
仕上光沢クロメート処理
適合扉厚(mm)14以上
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)14
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
表からは見えない蝶番です。
用途配電盤・分電盤・通信機器・計測機器等
材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Zn(シャフト)SWRM/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用
材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート
形状隠し丁番型
幅(mm)(扉)900以下
厚さ(mm)(扉)29以上
高さ(mm)(扉)2400以下
種類標準
耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ
付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
本体長さ(mm)120
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)29
最大扉高さ(mm)2400
最大扉幅(mm)900
表からは見えない蝶番です。
用途配電盤・分電盤・通信機器等
材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Zn(シャフト)SWCH/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
付属品十字穴付皿木ねじ
開き角度(度)180
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。アームストッパーと併用できます。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート
材質亜鉛合金(ZDC)
種類標準
付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能|アームストッパー併用
本体長さ(mm)120
開き角度(度)100°
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)29
最大扉高さ(mm)2400
最大扉幅(mm)900
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用
材質亜鉛合金/鋼
質量(g)41
種類標準
仕上光沢クロメート処理
適合扉厚(mm)14以上
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)14
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
ヒンジピースとシャフトの間に高性能ブッシュを採用したことにより、摺動性を高くし、摩擦による金属紛の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。筺体の外観を損なわないよう、表から見えないように取り付けられるタイプの蝶番です。
用途半導体機器・実験設備・医療機器等
材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/電解研磨(シャフト)SUS304(フランジブッシュ・ブッシュ)POM/黒色(ワッシャー(A)(B))SUS304
質量(g)89
使用温度範囲(℃)-40~80
難燃性(UL)94HB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
正面プレートがステンレス鋼製の隠し蝶番です。
用途建具用
材質ポリアミド(PA)
質量(g)100
種類標準
仕上ヘアライン仕上
本体長さ(mm)84.5
開き角度(度)180°
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)32
最大扉高さ(mm)2100
最大扉幅(mm)800
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
用途家具用
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート
材質亜鉛合金(ZDC)
種類標準
付加機能三次元調整機能|分割機能
本体長さ(mm)70
開き角度(度)180°
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)19
最大扉高さ(mm)1200
最大扉幅(mm)600
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用
開き角度(度)180°
最小扉厚(mm)36
最大扉高さ(mm)2400
最大扉幅(mm)900
材質亜鉛合金(ZDC)
種類標準
付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
本体長さ(mm)160
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製で、耐火性、耐食性に優れています。
三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
丁番は扉側と枠側に分割でき、取り付けしやすいです。
用途住宅扉、防火扉、施設扉など(防火戸として使用される場合、防火戸としての個別設定が必要です)
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン仕上
耐荷重(N[kgf])/ペア80
仕様三次元調整機能付
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。35mm以上の扉厚に対応しています。35・36mmの扉にセンター取付できます。(扉の左右勝手なし)。扉の吊り込み後でも、三次元調整(上下、左右、前後)可能です。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用
材質亜鉛合金/鋼
質量(g)95
種類標準
仕上光沢クロメート処理
適合扉厚(mm)14以上
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)14
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
オールステンレス鋼製の軽量扉用隠し丁番です。
用途家具用
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理(本体・アーム)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(ケーシング・ファスナー・カラー類・軸類)ステンレス鋼(SUS304)/-
付属品十字穴付皿木ねじ2.4×13(ステンレス鋼)
質量(g)28
種類標準
板厚(mm)最低15
仕上ヘアライン仕上
本体長さ(mm)50
適合扉扉質量2.6kg以下扉寸法W450×H700以下
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)15
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用
色ブラック
種類標準
仕上電着塗装/ブラック
開き角度(度)180°
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)14
リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
開き角度(度)180
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
用途家具用
仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。
付属品十字穴付木ねじ
材質亜鉛合金
種類標準
開き角度(度)180°
RoHS指令(10物質対応)対応
アームが長いため、扉と枠に段差がある納まりや厚扉でも開閉できます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼、六角棒スパナ呼び4、掘込加工テンプレート
材質本体:亜鉛合金(ZDC)、ベースフレーム:亜鉛合金(ZDC)、アーム:アルミニウム合金、 回転軸:ステンレス鋼、ねじカバー(扉側・枠側 各2枚):ABS樹脂
耐荷重(N/ペア)981
適合扉高さ(mm)2440以下
適合扉厚(mm)42以上
耐荷重(N)3ヶ:1230
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)915以下
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ガラス扉に使用できる高荷重の隠し丁番です。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付きです。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。 ※キネマティックコントロールとは、ピストン形状のベアリングが水平方向に動き、開閉する機構です。回転軸のバランスを崩すことなく、点ではなく面で力を受けるようにし本体への負担を軽減させる方法です。これにより、高い耐久性を実現しています。DX80G-10が新しく加わりました。
用途建具用
材質アルミニウム合金
形状隠し丁番型
仕上サテンニッケルめっき
付加機能三次元調整機能
本体長さ(mm)200
開き角度(度)180°
最大扉高さ(mm)2000
最大扉幅(mm)1000
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
用途建具用
付属品十字穴付皿木ねじ
材質亜鉛合金
種類標準
仕上電着塗装/ブラック
開き角度(度)180°
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトでキャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。
上下(±1.5mm)、左右(±2mm)、前後(+2mm~-0.5mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。
質量(g)300
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。耐火性規格ANSI/UL 10C、CAN/ULC-S104を取得しています(登録番号 20160430-R38588)。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート
材質亜鉛合金(ZDC)
種類標準
付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
本体長さ(mm)190
開き角度(度)180°
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)38
最大扉高さ(mm)2400
最大扉幅(mm)900
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
用途家具・ショーケース用
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート
材質亜鉛合金(ZDC)
形状隠し丁番型
種類標準
付加機能三次元調整機能|分割機能
本体長さ(mm)90
開き角度(度)180°
最小扉厚(mm)23
最大扉高さ(mm)1500
最大扉幅(mm)600
仕様材質 = スチール本体種類 = 隠し丁番開閉タイプ = スプリングmm幅 = 17.5mmピン形状 = 取り外し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様材質 = スチール本体種類 = 隠し丁番開閉タイプ = スプリングmm幅 = 20.5mmピン形状 = 取り外し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様材質 = スチール本体種類 = 隠し丁番長さ = 126mm幅 = 23.2mmピン形状 = 取り外し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
配線付きの隠し蝶番です。板金等の扉内部での配線が可能で、扉側に電子錠を付ける場合に配線を隠せます。リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。RS-218、RS-220、RS-218E、RS-220Eと併用できます。以下品番のマグナロックと併用することができます。 ・M○○-M、M○○-BM、M○○-FM、M○○-FBM。 ・DM-62-M
用途建具用
材質(本体)亜鉛合金、(アーム)鋼、(リンク、ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド
仕様ケーブル内電線数:6本電圧:12V以下
付属品十字穴付皿木ねじ
種類標準
付加機能配線付き
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
用途建具用
開き角度(度)180°
材質亜鉛合金
仕上電着塗装/ブラック
種類標準
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様材質 = ステンレススチール本体種類 = 隠し丁番開閉タイプ = スプリングmm幅 = 23.2mmピン形状 = 取り外し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
仕様材質 = ステンレススチール本体種類 = 隠し丁番開閉タイプ = スプリングmm幅 = 20.5mmピン形状 = 取り外し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用
材質鋼
主材質(本体)鋼、(ベースフレーム)ポリアセタール(POM)、(アーム)アルミニウム合金、(回転軸)鋼、(ねじカバー)ポリアセタール(POM)、(調整ブロック)
仕様扉幅(開き扉):900mm以下扉幅(収納パネル):500~ 900mm扉高さ:2500mm以下扉厚:34~40mm扉質量:40kg以下
付属品十字穴付バインドタッピンねじ5×15掘込加工テンプレート
幅(mm)(扉)900以下
厚さ(mm)(扉)30以上
質量(kg)(扉)40以下/2ヶ、55以下/3ヶ
色ライトグレー
高さ(mm)(扉)2400以下
種類標準
仕上(本体)ニッケルめっき、(ベースフレーム)ライトグレー、(アーム)シルバーアルマイト処理、(回転軸)ニッケルめっき、(ねじカバー)ライトグレー、(調整ブロック)ニッケルめっき
枠厚(mm)20以上
付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
本体長さ(mm)135|160
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)30
最大扉高さ(mm)2400
最大扉幅(mm)900
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
任意の位置で静止できるヒンジです。筐体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。
溶接による取り付け、横使いおよび縦使いが可能です。
用途通信機・配電盤・音響機器・アミューズメント機器・工作機械等
材質(シャフト、軸受シャフト、固定ブラケット、可動ブラケット、ディスク、緩み止めワッシャー)SUS304、(摩擦板)C1990、(サラばね)S、(薄平リベット、六角ナット)SUS
使用温度範囲(℃)0~+60
取付け方法ねじ止めまたは溶接
取付方向シャフト水平状態および垂直状態
設定トルク(Nm)0.735±0.147(7.5kgf・cm±1.5)
参考質量(kg)5(※蝶番を2個使用した場合の値です。強度に対してのものであり、トルクに対してのものではありません。)
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)44.9
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。
トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤
材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)、プラグ/ポリアセタール(POM)
使用周囲温度(℃)0~+40
表面仕上げ羽根/バレル研磨
1
2
3
4
5
6
次へ
蝶番・ヒンジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。