オートヒンジ :「クロム」の検索結果

特価
本日7月15日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16位置決め用テンプレート 材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼/亜鉛合金 質量(g)750 仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき/ニッケルめっき 最大適合板厚(mm)40 開き方上蓋 最小適合板厚(mm)15
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量用リフトアシストダンパー LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)重量用リフトアシストダンパー
エコ商品
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。カウンター出入口の天板に最適な重量用ダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離してもゆっくりと静かに閉まります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。既存の天板に加工不要で後付できます。付属のテンプレートで取り付け位置が簡単に決められます。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品十字穴付き専用木ねじ 5×25位置決め用テンプレート 質量(g)2000 仕上ニッケルめっき/ニッケルクロムめっき/ダークブラウン 最大適合板厚(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋 最小適合板厚(mm)30
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)