絞り込み
ブランド
  • スタープラチナ(6)
  • 日本アンテナ(1)
  • HAMILeX(ハミレックス)(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • SDS(1)
対応インチサイズ
  • 32型(3)
  • 37型(1)
  • 43型(1)
  • 46型(3)
耐荷重(kg)
  • 15
  • 5(3)
  • 8(3)
  • 10(9)
  • 12(2)
  • 20(22)
  • 25(10)
  • 30(16)
  • 35(12)
  • 40(23)
  • 45(7)
  • 50(21)
  • 55(2)
  • 60(12)
  • 75(4)
  • 80(13)
  • 100(3)
  • 110(3)
  • 120(3)
  • 130(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応インチサイズから絞り込む
32型(3)
37型(1)
43型(1)
46型(3)
TV壁掛け金具 日本アンテナTV壁掛け金具日本アンテナ(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
液晶ディスプレイ壁掛け金具 サンワダイレクト液晶ディスプレイ壁掛け金具サンワダイレクト
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、100mm×100mm、75mm×75mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。
付属品タッピングボルト×2、アンカーボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×10)×4、水準器使用工具プラスドライバー, スパナ(10mm), 電動ドリル, 手袋, 鉛筆耐荷重(kg)モニタ:15アーム長さ(mm)約30形態出荷:組立出荷取付け方法壁面画面仕様1台総耐荷重(kg)15モニターサイズ最大34インチ※34インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば34インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。VESA対応75×75, 100×100
天吊り金具 HAMILeX(ハミレックス)天吊り金具HAMILeX(ハミレックス)
16,980税込18,678
1個(1台)
当日出荷から翌々日出荷
金具がワンセットになったお手頃な金具です。
用途デジタルサイネージ。材質スチールブラック最大角度範囲(°)左右:70RoHS指令(10物質対応)対応上下調整前方20度後方4度
TVセッターフリースタイル NA113 スタープラチナTVセッターフリースタイル NA113スタープラチナ
8,898税込9,788
1個
11日以内出荷
よりガッシリとした剛性感と安心感を求める方にオススメ。
耐荷重(kg)15セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×170×97~376(ベースカバー寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで) 、360度回転組立距離(mm)97~376(壁面から)
TVセッターフリースタイル NA112 スタープラチナTVセッターフリースタイル NA112スタープラチナ
8,798税込9,678
1個
11日以内出荷
3つの関節によりあらゆる稼働パターンに対応
耐荷重(kg)15セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×170×97~417(ベースプレート寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで) 、360度回転組立距離(mm)97~417(壁面から)
3連壁掛け金具 SDS3連壁掛け金具SDS
89,980税込98,978
1台
26日以内出荷
ディスプレイ3台を並べて壁掛け設置横に長いフレームにディスプレイを取り付ける構造のため、ディスプレイの面がそろいやすく、メンテナンスも容易です。画面の角度を0°/5°/10°/15°/20°の5段階調整が可能です。自然な視線でディスプレイを見せることができるように、ディスプレイを下向きに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイを1台ずつ持ち上げて仮固定することができるので、メンテナンスが容易です。また、ディスプレイの面合わせの微調整も可能です。マウントプレートに引っ掛けることができる機器固定金具を2個標準装備しています。ディスプレイとマウントプレートの間にSTBやミニPCを設置することができます。※機器固定用のバンドは付属しておりません。
付属品TV取付ネジ ×3材質スチールブラック角度(°)チルト:0/5/10/15/20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納部:210×290×55×2個(1個あたり5kgまで)取付ねじディスプレイ:M4、M6RoHS指令(10物質対応)対応
TVセッター×壁美人 TI100 スタープラチナTVセッター×壁美人 TI100スタープラチナ
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
石膏ボード壁専用のテレビ壁掛け金具、ホッチキスで金具を壁に固定。下地の位置を気にすることなく設置可能
耐荷重(kg)15対応インチサイズ23~37セット内容金具一式、取り付けネジ一式、壁美人フィルム、ホチキス針、ホチキスガイド、取り付け説明書材質スチール質量(kg)2.3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×280×55角度調整範囲上下±15度取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100~200、横:100~200組立距離(mm)55(壁面から)
TVセッターハイライン FA112 スタープラチナTVセッターハイライン FA112スタープラチナ
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
最高級クラスの上下左右角度調節可能なアーム式金具
耐荷重(kg)15対応インチサイズS:26~46セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール質量(kg)2.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×285×35~370(ベースカバー寸法)角度調整範囲上+17度、下-15度、左右±90度(壁に当たるまで)取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200組立距離(mm)35~370(壁面から)
TVセッターフリースタイル NA111 スタープラチナTVセッターフリースタイル NA111スタープラチナ
6,498税込7,148
1個
14日以内出荷
上下左右角度調節、2つの関節によりテレビの可動域アップ
耐荷重(kg)15セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×170×97~257(ベースプレート寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで) 、360度回転組立距離(mm)97~257(壁面から)
TVセッターフリースタイル NA110 スタープラチナTVセッターフリースタイル NA110スタープラチナ
5,898税込6,488
1個
14日以内出荷
上下左右角度調節、画面水平調節機能付き
耐荷重(kg)15セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×170×97(ベースプレート寸法)組立距離(mm)97(壁面から)

テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ壁掛け金具