絞り込み
対応インチサイズ
- 32型(2)
耐荷重(kg)
- 15
- 8(2)
- 10(3)
- 18(1)
- 20(8)
- 22(1)
- 25(8)
- 30(5)
- 32(1)
- 35(6)
- 40(3)
- 45(4)
- 45.5(1)
- 50(10)
- 60(3)
- 75(4)
- 80(3)
- 120(1)
- 130(1)
- 200(1)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
- スタープラチナ(1)
- SDS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「対応インチサイズ」から絞り込む
32型(2)

3連壁掛け金具
SDS¥89,980税込¥98,9781台26日以内出荷ディスプレイ3台を並べて壁掛け設置。横に長いフレームにディスプレイを取り付ける構造のため、ディスプレイの面がそろいやすく、メンテナンスも容易です。画面の角度を0°/5°/10°/15°/20°の5段階調整が可能です。自然な視線でディスプレイを見せることができるように、ディスプレイを下向きに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイを1台ずつ持ち上げて仮固定することができるので、メンテナンスが容易です。また、ディスプレイの面合わせの微調整も可能です。マウントプレートに引っ掛けることができる機器固定金具を2個標準装備しています。ディスプレイとマウントプレートの間にSTBやミニPCを設置することができます。※機器固定用のバンドは付属しておりません。付属品TV取付ネジ ×3材質スチール色ブラック角度(°)チルト:0/5/10/15/20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納部:210×290×55×2個(1個あたり5kgまで)取付ねじディスプレイ:M4、M6RoHS指令(10物質対応)対応
TVセッターフリースタイル NA110
スタープラチナ¥5,898税込¥6,4881個14日以内出荷上下左右角度調節、画面水平調節機能付きセット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール耐荷重(kg)15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×170×97(ベースプレート寸法)組立距離(mm)97(壁面から)
『テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ壁掛け金具
- テレビスタンド