絞り込み
ブランド
  • スタープラチナ(13)
  • HAMILeX(ハミレックス)(3)
  • ベルク(2)
  • SDS(2)
  • グリーンハウス(1)
  • bitstrong(1)
対応インチサイズ
  • 32型(4)
  • 43型(4)
  • 46型(8)
  • 47型(1)
  • 50型(1)
  • 65型(2)
  • その他(1)
耐荷重(kg)
  • 20
  • 5(3)
  • 8(3)
  • 10(9)
  • 12(2)
  • 15(10)
  • 25(10)
  • 30(16)
  • 35(12)
  • 40(23)
  • 45(7)
  • 50(21)
  • 55(2)
  • 60(12)
  • 75(4)
  • 80(13)
  • 100(3)
  • 110(3)
  • 120(3)
  • 130(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応インチサイズから絞り込む
32型(4)
43型(4)
46型(8)
47型(1)
50型(1)
65型(2)
その他(1)
モニター壁掛け金具(VESA規格、14~32型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、14~32型対応、LED・LCD対応)bitstrong
4,198税込4,618
1個
当日出荷
耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約350gの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
用途互換性のあるVESA100固定壁マウントのiPad/タブレット用エンクロージャー。 VESAセットの釘を緩めることでタブレットは取り外すことが可能です。これによりタブレットの持ち運びも可能になります。材質スチール/粉体塗装ブラック質量(g)350耐荷重(kg)20VESAマウント(mm)75×75、100×100適合モニターサイズ14~32インチ
壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス)壁掛金具HAMILeX(ハミレックス)
5,498税込6,048
1台
翌々日出荷
シンプルな設計とデザイン 設置が簡単な壁掛金具 RoHS2・VOC対策製品 二重安全構造
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.31MB)
シングルアームタイプ TV壁掛け金具 ~32インチ用 グリーンハウスシングルアームタイプ TV壁掛け金具 ~32インチ用グリーンハウス
4,898税込5,388
1台
5日以内出荷
テレビをアームで左右に動かせて上下角度調節もでき、小型軽量で取り付けしやすいシングルアーム。耐荷重20kg、~32型まで対応の小型、中型テレビ向け。壁からテレビまでの距離は、アームを引き出せば355mmまで調節可能なロングアーム。テレビを左右±90°傾けられるから見る角度を選びません。
材質(本体)鉄、プラスチック耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)~355本体質量(kg)約1.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)122×355×257適合サイズ~32型RoHS指令(10物質対応)対応対応VESA規格縦75mm/100mm、横75mm/100mm可動範囲(°)チルト :上8/ 下12、パン :左90 / 右90、回転 :左3 / 右3
天吊り金具 HAMILeX(ハミレックス)天吊り金具HAMILeX(ハミレックス)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
スラブ取付板・伸縮パイプ・ディスプレイ取付金具がセットになったオールインワンタイプ 前方20度、後方4度角度調節・伸縮パイプで高さ調節可能 左右角度調節各70度(任意調節可能)
付属品ディスプレイ取付ネジ、化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本関連資料(0.26MB)
TVセッターハング VS28 スタープラチナTVセッターハング VS28スタープラチナ
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
小型テレビに最適なテレビ天吊り金具
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)1.6耐荷重(kg)20角度調整範囲下-20度、左右360度回転取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100外形寸法(幅W×高さH)(mm)160×350~465対応インチサイズSS:13~32
TVセッターチルト EI111 スタープラチナTVセッターチルト EI111スタープラチナ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具
耐荷重(kg)20対応インチサイズSS:13~32セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)0.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×36角度調整範囲下-15度取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100組立距離(mm)36(壁面から)
TVセッターハング PS102 Sサイズ スタープラチナTVセッターハング PS102 Sサイズスタープラチナ
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの両面天吊り金具
耐荷重(kg)片面20対応インチサイズS:26~46セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール角度調整範囲上+5度、下-12度、左右360度回転取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200
TVセッター×壁美人 TI200 スタープラチナTVセッター×壁美人 TI200スタープラチナ
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷
石膏ボード壁専用のテレビ壁掛け金具、ホッチキスで金具を壁に固定。下地の位置を気にすることなく設置可能
耐荷重(kg)20対応インチサイズ37~47セット内容金具一式、取り付けネジ一式、壁美人フィルム、ホチキス針、ホチキスガイド、取り付け説明書材質スチール質量(kg)3.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×420×55角度調整範囲上下±15度取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100~400、横:100~400組立距離(mm)55(壁面から)
テレビ壁掛けレール ベルクテレビ壁掛けレールベルク(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
テレビを簡単に壁に取り付けられます。石こうボードにも取付可能。
付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ材質壁取付金具:アルミ・ステンレス/テレビ用金具:アルミ・スチールシルバー
突き出し型ディスプレイ金具  FWA-PD20 SDS突き出し型ディスプレイ金具 FWA-PD20SDS
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
工場の鉄骨柱や壁に直付け。袖看板スタイルで高い視認性を実現工場や倉庫などの鉄骨柱や壁に直接固定し、袖看板のように横方向へ突き出してディスプレイを設置できる金具です。限られたスペースでも高い視認性を確保し、通路や作業エリアからも表示内容を確実に届けます。また、高所での天吊り施工が難しい現場でも、代替として、安全にディスプレイを設置できます。
付属品TV取付ネジ取付可能対象角柱(□200mm以上)、壁面材質スチール型式FWA-PD20質量(kg)10ブラック耐荷重(kg)20外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×480×221.5角度調整範囲0° /5° /10° /15° /20°取付け方法角柱:M6ネジ 4本以上で固定、壁面:M8アンカーボルト 4本以上で固定取付ピッチ(mm)VESA W100~400×H100~400RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~55インチ
3連壁掛け金具 SDS3連壁掛け金具SDS
99,980税込109,978
1台
26日以内出荷
ディスプレイ3台を並べて壁掛け設置横に長いフレームにディスプレイを取り付ける構造のため、ディスプレイの面がそろいやすく、メンテナンスも容易です。画面の角度を0°/5°/10°/15°/20°の5段階調整が可能です。自然な視線でディスプレイを見せることができるように、ディスプレイを下向きに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイを1台ずつ持ち上げて仮固定することができるので、メンテナンスが容易です。また、ディスプレイの面合わせの微調整も可能です。マウントプレートに引っ掛けることができる機器固定金具を2個標準装備しています。ディスプレイとマウントプレートの間にSTBやミニPCを設置することができます。※機器固定用のバンドは付属しておりません。
付属品TV取付ネジ ×3材質スチールブラック角度(°)チルト:0/5/10/15/20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納部:210×290×55×2個(1個あたり5kgまで)取付ねじディスプレイ:M4、M6RoHS指令(10物質対応)対応
壁面スタンド ~43V型対応 HAMILeX(ハミレックス)壁面スタンド ~43V型対応HAMILeX(ハミレックス)
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
工事不要。石こうボードに取り付ける「壁掛け」みたいなテレビスタンド ステンレスピンで取り付けるので壁の傷跡が目立ちません 機器設置スタイルに合わせて、棚板の有無を選択可能 テレビ裏にアダプターなどが設置できる収納スペース テレビは専用金具でワンタッチ取付 本体下部は巾木も配線も通せる形状の為、壁にピッタリ設置可能
付属品棚板1枚、テレビ取付ネジセット質量(kg)約9.5耐荷重(kg)20(※取付ディスプレイ:20以下)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×58×1219.5対応インチサイズ~43V型
TVセッターハング HL201 スタープラチナTVセッターハング HL201スタープラチナ
40,980税込45,078
1個
11日以内出荷
天吊り金具のハイエンドモデル 両面吊りタイプ
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール
TVセッターハング PS102 M/Lサイズ スタープラチナTVセッターハング PS102 M/Lサイズスタープラチナ
27,980税込30,778
1個
11日以内出荷
中~大型テレビ対応、設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの両面天吊り金具
耐荷重(kg)片面20対応インチサイズM:37~65セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール角度調整範囲上+5度、下-12度、左右360度回転取付ねじ穴サイズ(mm)縦100~400、横100~500
TVセッターハイライン UD112 スタープラチナTVセッターハイライン UD112スタープラチナ
50,980税込56,078
1個
欠品中
超ロングアームで上下左右角度調節、ガススプリングでの画面昇降機能あり
耐荷重(kg)10~20対応インチサイズS/M:26~65セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール質量(kg)8.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×293×168~953.5(ベースカバー寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで)、360度回転取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200、200×400、300×300、300×400、400×400組立距離(mm)168~953.5(壁面から)
TVセッターチルト EI122 スタープラチナTVセッターチルト EI122スタープラチナ
5,298税込5,828
1個
14日以内出荷
下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具
耐荷重(kg)20対応インチサイズS:26~46セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)0.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×220×39角度調整範囲下-15度取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200組立距離(mm)39(壁面から)
TVセッターチルト EI112 スタープラチナTVセッターチルト EI112スタープラチナ
5,298税込5,828
1個
14日以内出荷
下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具
耐荷重(kg)20対応インチサイズS:26~46セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)0.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×36角度調整範囲下-15度取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200組立距離(mm)36(壁面から)
TVセッターハング VS40 スタープラチナTVセッターハング VS40スタープラチナ
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
折りたたみが出来て、究極の省スペースを実現する天吊り金具
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール角度調整範囲下-90度、左右±45度
TVセッターアドバンス SA114 スタープラチナTVセッターアドバンス SA114スタープラチナ
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
上下左右自在に動いて壁にもピッタリ収納可能、収納時は壁にピッタリ27mm
耐荷重(kg)20対応インチサイズS:26~46セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール質量(kg)2.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×247×27~262(ベースカバー寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±50度(壁に当たるまで) 、水平調節±5度取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200組立距離(mm)27~262(壁面から)
TVセッターアドバンス PA111 スタープラチナTVセッターアドバンス PA111スタープラチナ
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷
インテリア性を引き立てる曲線のラインは太く頑強で安心
耐荷重(kg)20対応インチサイズS:26~46セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール質量(kg)3.7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×328×43~237.5(ベースカバー寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで) 、水平調節±3度取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200組立距離(mm)43~237.5(壁面から)
TVセッターアドバンス AR113 スタープラチナTVセッターアドバンス AR113スタープラチナ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷
高級感・機能性においてバランスの良い壁への設置面積が少ないスリムタイプ
耐荷重(kg)20セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×398×63~529(ベースカバー寸法)角度調整範囲上+5度、下-12度、左右±90度(壁に当たるまで) 、水平調節±2.5度組立距離(mm)63~529(壁面から)
テレビ壁掛けユニット ベルクテレビ壁掛けユニットベルク
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
テレビを簡単に壁に取り付けられます。石こうボードにも取付可能。目安テレビサイズ:32V型~42V型。テレビ側取付穴ピッチ(mm):200×200・200×300・300×200・300×300(VESA規格)。テレビに合わせて調整できる掛け金具付
静止荷重(kg)16(ピン)/20(ネジ)付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ材質壁取付金具:アルミ・ステンレス/テレビ用金具:アルミ・スチールシルバー寸法(幅W×高さH)(mm)500×370アズワン品番64-5264-26

テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ壁掛け金具