絞り込み
対応インチサイズ
- 32型(3)
- 43型(1)
- 46型(2)
耐荷重(kg)
- 20
- 8(2)
- 10(3)
- 15(2)
- 18(1)
- 22(1)
- 25(8)
- 30(5)
- 32(1)
- 35(6)
- 40(3)
- 45(4)
- 45.5(1)
- 50(10)
- 60(3)
- 75(4)
- 80(3)
- 120(1)
- 130(1)
- 200(1)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
- スタープラチナ(3)
- ベルク(2)
- グリーンハウス(1)
- SDS(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「対応インチサイズ」から絞り込む
32型(3)
43型(1)
46型(2)

モニター壁掛け金具(VESA規格、14~32型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約350gの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。用途互換性のあるVESA100固定壁マウントのiPad/タブレット用エンクロージャー。 VESAセットの釘を緩めることでタブレットは取り外すことが可能です。これによりタブレットの持ち運びも可能になります。材質スチール/粉体塗装色ブラック質量(g)350耐荷重(kg)20VESAマウント(mm)75×75、100×100適合モニターサイズ14~32インチ
TVセッターチルト EI111
スタープラチナ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)0.4耐荷重(kg)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×36角度調整範囲下-15度取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100対応インチサイズSS:13~32組立距離(mm)36(壁面から)
シングルアームタイプ TV壁掛け金具 ~32インチ用
グリーンハウス¥4,898税込¥5,3881台当日出荷テレビをアームで左右に動かせて上下角度調節もでき、小型軽量で取り付けしやすいシングルアーム。耐荷重20kg、~32型まで対応の小型、中型テレビ向け。壁からテレビまでの距離は、アームを引き出せば355mmまで調節可能なロングアーム。テレビを左右±90°傾けられるから見る角度を選びません。材質(本体)鉄、プラスチック耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)~355本体質量(kg)約1.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)122×355×257適合サイズ~32型RoHS指令(10物質対応)対応対応VESA規格縦75mm/100mm、横75mm/100mm可動範囲(°)チルト :上8/ 下12、パン :左90 / 右90、回転 :左3 / 右3
3連壁掛け金具
SDS¥99,980税込¥109,9781台26日以内出荷ディスプレイ3台を並べて壁掛け設置。横に長いフレームにディスプレイを取り付ける構造のため、ディスプレイの面がそろいやすく、メンテナンスも容易です。画面の角度を0°/5°/10°/15°/20°の5段階調整が可能です。自然な視線でディスプレイを見せることができるように、ディスプレイを下向きに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイを1台ずつ持ち上げて仮固定することができるので、メンテナンスが容易です。また、ディスプレイの面合わせの微調整も可能です。マウントプレートに引っ掛けることができる機器固定金具を2個標準装備しています。ディスプレイとマウントプレートの間にSTBやミニPCを設置することができます。※機器固定用のバンドは付属しておりません。付属品TV取付ネジ ×3材質スチール色ブラック角度(°)チルト:0/5/10/15/20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納部:210×290×55×2個(1個あたり5kgまで)取付ねじディスプレイ:M4、M6RoHS指令(10物質対応)対応
TVセッターチルト EI122
スタープラチナ¥5,298税込¥5,8281個14日以内出荷下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)0.6耐荷重(kg)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×220×39角度調整範囲下-15度取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200対応インチサイズS:26~46組立距離(mm)39(壁面から)
TVセッターチルト EI112
スタープラチナ¥5,298税込¥5,8281個14日以内出荷下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)0.5耐荷重(kg)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×36角度調整範囲下-15度取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200対応インチサイズS:26~46組立距離(mm)36(壁面から)
テレビ壁掛けユニット
ベルク¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷テレビを簡単に壁に取り付けられます。石こうボードにも取付可能。目安テレビサイズ:32V型~42V型。テレビ側取付穴ピッチ(mm):200×200・200×300・300×200・300×300(VESA規格)。テレビに合わせて調整できる掛け金具付付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ材質壁取付金具:アルミ・ステンレス/テレビ用金具:アルミ・スチール色シルバー寸法(幅W×高さH)(mm)500×370静止荷重(kg)16(ピン)/20(ネジ)アズワン品番64-5264-26
『テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ壁掛け金具
- テレビスタンド