絞り込み
ブランド
  • スタープラチナ(3)
  • 朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)(1)
  • オーロラ(1)
  • bitstrong(1)
対応インチサイズ
  • 26~55V型(1)
  • 52型(1)
  • 65型(4)
耐荷重(kg)
  • 45
  • 5(3)
  • 8(3)
  • 10(8)
  • 12(2)
  • 15(10)
  • 20(22)
  • 25(10)
  • 30(15)
  • 35(12)
  • 40(23)
  • 50(21)
  • 55(2)
  • 60(12)
  • 75(4)
  • 80(12)
  • 100(3)
  • 110(3)
  • 120(2)
  • 130(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応インチサイズから絞り込む
26~55V型(1)
52型(1)
65型(4)
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、32~90型対応、LED・LCD対応)BS-MH14-KR2htd bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、32~90型対応、LED・LCD対応)BS-MH14-KR2htdbitstrong
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
【商品重量】約1.75kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター壁掛け【対応モニター】32~90インチ【耐荷重】45kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節機能】Up and Down ±15°【VESA 規格に準拠】200*200 To 600*400mm【Model名】C55【色】黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】箱に記載されておりますのでご参照ください質量(kg)1.75外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)185×645×40耐荷重(kg)45
ディスプレイ用壁掛金具 (前後伸長・前後傾斜・左右首振りタイプ) 朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)ディスプレイ用壁掛金具 (前後伸長・前後傾斜・左右首振りタイプ)朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
前後伸長・傾斜、左右首振りタイプ。水平器付き。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)
用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。RoHS指令(10物質対応)対応
TVセッターチルト1 スタープラチナTVセッターチルト1スタープラチナ
7,498税込8,248
1個
当日出荷から14日以内出荷
上下角度調整可能。汎用性の高い定番モデル
耐荷重(kg)45対応インチサイズ37~65セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール組立距離(mm)50(壁面から)
TVセッタースリム1 スタープラチナTVセッタースリム1スタープラチナ
8,498税込9,348
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
壁にピッタリ、絵画のような美しい仕上がりの角度固定式金具
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール角度調整範囲固定
壁面ハンガー ダブルアームタイプ オーロラ壁面ハンガー ダブルアームタイプオーロラ
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
65インチクラスの大型用ディスプレイ対応。フレキシブルに多彩な設置ポジションが可能。ダブルアーム式なので安定したディスプレイの引出しが可能です。
積載荷重(kg)~45対応インチサイズ65型
TVセッターチルト1 スタープラチナTVセッターチルト1スタープラチナ
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
上下角度調整可能。間柱の位置に対して設置場所の融通が利く幅広タイプの壁面プレート
耐荷重(kg)45対応インチサイズM:37~65セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)2.3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)850×420×50角度調整範囲上下±15度取付ねじ穴サイズ(mm)縦:75~400、横:75~600組立距離(mm)50(壁面から)

テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ壁掛け金具