絞り込み
対応インチサイズ
  • 52型(1)
  • 65型(2)
耐荷重(kg)
  • 45
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 15(4)
  • 20(8)
  • 22(1)
  • 25(9)
  • 30(4)
  • 35(5)
  • 40(3)
  • 45.5(1)
  • 50(10)
  • 55(1)
  • 60(4)
  • 68(1)
  • 68.2(1)
  • 75(4)
  • 80(2)
  • 125(1)
  • 200(1)
ブランド
  • スタープラチナ(1)
  • オーロラ(1)
  • bitstrong(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応インチサイズから絞り込む
52型(1)
65型(2)
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、32~90型対応、LED・LCD対応)BS-MH14-KR2htd bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、32~90型対応、LED・LCD対応)BS-MH14-KR2htdbitstrong
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
【商品重量】約1.75kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター壁掛け【対応モニター】32~90インチ【耐荷重】45kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節機能】Up and Down ±15°【VESA 規格に準拠】200*200 To 600*400mm【Model名】C55【色】黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】箱に記載されておりますのでご参照ください質量(kg)1.75外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)185×645×40耐荷重(kg)45
TVセッターチルト1 スタープラチナTVセッターチルト1スタープラチナ
7,498税込8,248
1個
当日出荷から14日以内出荷
上下角度調整可能。汎用性の高い定番モデル
耐荷重(kg)45対応インチサイズ37~65セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール組立距離(mm)50(壁面から)
壁面ハンガー ダブルアームタイプ オーロラ壁面ハンガー ダブルアームタイプオーロラ
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
65インチクラスの大型用ディスプレイ対応。フレキシブルに多彩な設置ポジションが可能。ダブルアーム式なので安定したディスプレイの引出しが可能です。
積載荷重(kg)~45対応インチサイズ65型

テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ壁掛け金具