テレビ壁掛け金具 :「LEDスタンド」の検索結果
関連キーワード
【商品重量】約4.7kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【対応モニター】17~27インチ。【角度調節機能】Up and Down ±90°。 Left and Right 180°。【モニター回転機能】360°調整可能。【モニター高さ調整】400mmまで調整可能。【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能。【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のSTD3010(T-2B)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)。【Model名】T-2B 。【色】 黒
用途デュアルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。1本の支柱に2つのモニターを取り付ける事で作業の効率をはかります。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。
質量(kg)約4.7
色黒
耐荷重(kg)8
1個
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
『テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ壁掛け金具
- テレビスタンド
テレビ台/テレビ設置金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。