絞り込み
コイル定格電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC200(2)
  • DC24(1)
  • DC100(2)
  • DC110(1)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
  • 6.5(1)
  • 11(1)
  • 20(1)
  • 27(1)
  • 34(1)
  • 41(1)
  • 50(1)
補助接点
  • 1a1b(3)
  • 2a(1)
  • 2a2b(2)
  • 3a(1)
  • 3a2b(3)
  • 4a1b(1)
  • 5a(1)
  • 5a4b(1)
  • 7a2b(1)
  • 9a(1)
動作方式
  • 可逆式(2)
定格使用電流(A)
  • 0.6
  • 0.3(27)
  • 1(38)
  • 1.2(34)
  • 1.5(32)
  • 3(45)
  • 5(38)
  • 6(51)
  • 7(25)
  • 8(39)
  • 9(33)
  • 10(39)
  • 12(28)
  • 13(30)
  • 20(27)
  • 32(24)
  • 50(31)
  • 60(27)
  • 80(30)
  • 150(27)
定格電圧(V)
  • AC24(1)
  • AC100~120(1)
  • AC200~240(1)
  • AC380~440(1)
  • AC500~600(1)
  • DC24(1)
  • DC110(1)
  • DC220(1)
AC24・AC100~120・AC200~240・AC380~440・AC500~600・DC24・DC110・DC220
適合モータ容量(380~440V)(kW)
  • 2.7(1)
  • 4(1)
  • 5.5(1)
  • 7.5(1)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 18.5(1)
  • 22(1)
  • 30(1)
  • 37(1)
  • 45(1)
  • 55(1)
2.7・4・5.5・7.5・11・15・18.5・22・30・37・45・55
適合モータ容量(500~550V)(kW)
  • 2.7(1)
  • 5.5(1)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 9.5(1)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 85(1)
  • 120(1)
2.7・5.5・7・7.5・9.5・11・15・22・25・30・45・50・85・120
ブランド
  • 三菱電機(29)
  • 富士電機(1)
三菱電機・富士電機
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイル定格電圧(V)から絞り込む
AC100(2)
AC200(2)
DC24(1)
DC100(2)
DC110(1)
電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ 三菱電機電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ三菱電機(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から15日以内出荷
レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1長さ(mm)75幅(mm)43周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200)定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6開放熱電流(A)10
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機電磁開閉器 MSO-Tシリーズ三菱電機
5,898税込6,488
1個
11日以内出荷から60日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
電磁開閉器 2Eサーマルリレー 富士電機電磁開閉器 2Eサーマルリレー富士電機(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です補助接点1a1b動作特性標準形ヒートエレメント数3
電磁継電器 直流操作形 SRD-Tシリーズ 三菱電機電磁継電器 直流操作形 SRD-Tシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷から12日以内出荷
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 高効率有極電磁石の採用により、DC24V,0.1A定格のトランジスタ出力で全機種ダイレクト駆動が可能になりました。
種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1長さ(mm)75幅(mm)43型式SRD-T
可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ 三菱電機可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ三菱電機
8,798税込9,678
1個
60日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690
直流操作形電磁継電器 SRD-Tシリーズ 三菱電機直流操作形電磁継電器 SRD-Tシリーズ三菱電機
5,498税込6,048
1個
55日以内出荷
取付方式ねじ、DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)10特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】40(45)、【消費電力 [W]】3.3(2.2)、【操作電圧種類】直流最小負荷[レベル]20V 3mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ 三菱電機直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ三菱電機
4,998税込5,498
1個
12日以内出荷から60日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690
機械ラッチ式電磁継電器(交流操作形)SRL-Tシリーズ 三菱電機機械ラッチ式電磁継電器(交流操作形)SRL-Tシリーズ三菱電機
6,998税込7,698
1個
55日以内出荷
取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]5a,4a1b,3a2b定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性50万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)10特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:80(交流),引外し:110(交流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[レベル]20V 3mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
交流操作形電磁継電器 SR-Tシリーズ 三菱電機交流操作形電磁継電器 SR-Tシリーズ三菱電機
2,998税込3,298
1個
55日以内出荷
取付方式ねじ、DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)10特性[操作コイル]【消費電力 [W]】2.2、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】45、【入力常時 [VA]】7最小負荷[レベル]20V 3mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ 三菱電機交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ三菱電機
2,498税込2,748
1個
12日以内出荷から60日以内出荷
接点[有効]【主接点(標準)】3a定格絶縁電圧(V)690
機械ラッチ式電磁継電器 三菱電機機械ラッチ式電磁継電器三菱電機
5,798税込6,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1補助接点3a2b長さ(mm)75幅(mm)43厚さ(mm)133.5フレームT5質量(kg)0.39
直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ 三菱電機直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ三菱電機
12,980税込14,278
1個
60日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式
機械ラッチ式電磁継電器(直流操作形)SRLD-Tシリーズ 三菱電機機械ラッチ式電磁継電器(直流操作形)SRLD-Tシリーズ三菱電機
8,998税込9,898
1個
55日以内出荷
取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]5a,4a1b,3a2b定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性50万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)10特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】直流、【入力瞬時 [VA]】投入:90(直流),引外し:180(直流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[レベル]20V 3mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
高感度コンタクタ(電磁開閉器)MSOD-Qシリーズ 三菱電機高感度コンタクタ(電磁開閉器)MSOD-Qシリーズ三菱電機
9,998税込10,998
1個
30日以内出荷
取付方式ねじ/DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.5、AC380~440V:4、AC500~550V:4定格使用電流(A)[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC240V:3、AC440V:1、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC110V:0.6、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:12、AC380~440V:9、AC500~550V:7機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-3級(国内定格)】100万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1800開放熱電流(A)[主接点]20、[補助接点]10特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流最小負荷[主接点(レベル)]24V 300mA、[補助接点(レベル)]5V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:96、AC440V:72、AC550V:56閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:120、AC440V:90、AC550V:70A
高感度コンタクタ(電磁接触器)SD-Qシリーズ 三菱電機高感度コンタクタ(電磁接触器)SD-Qシリーズ三菱電機
5,898税込6,488
1個
30日以内出荷
取付方式ねじ、DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.5、AC380~440V:4、AC500~550V:4、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:3.4、AC400~440V:6.8、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:1、AC200~220V:2定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:12、AC380~440V:9、AC500~550V:7、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:10、AC400~440V:10、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:10、AC200~220V:10、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:12、DC48V:6、DC110V:1.2、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:12、DC48V:10、DC110V:2.5、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:6、DC220V:3、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:8、DC220V:8、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:0.6、【直流電磁石 DC-13級 3極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC240V:3、AC440V:1、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC110V:0.6機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1800開放熱電流(A)[主接点]20、[補助接点]10特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流最小負荷[主接点(レベル)]24V 300mA、[補助接点(レベル)]5V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:96、AC440V:72、AC550V:56閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:120、AC440V:90、AC550V:70A
高感度コンタクタ(可逆式電磁接触器)SD-QRシリーズ 三菱電機高感度コンタクタ(可逆式電磁接触器)SD-QRシリーズ三菱電機
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
取付方式ねじ、DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.5、AC380~440V:4、AC500~550V:4、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:3.4、AC400~440V:6.8、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:1、AC200~220V:2定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:12、AC380~440V:9、AC500~550V:7、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:10、AC400~440V:10、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:10、AC200~220V:10、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:12、DC48V:6、DC110V:1.2、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:12、DC48V:10、DC110V:2.5、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:6、DC220V:3、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:8、DC220V:8、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:0.6、【直流電磁石 DC-13級 3極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:-、AC240V:-、AC440V:-、AC550V:-、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:-、AC240V:3、AC440V:1、AC550V:-、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:-、DC110V:-、DC220V:-、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:-、DC48V:-、DC110V:0.6、DC220V:-機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回開放熱電流(A)[主接点]20、[補助接点]10特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流最小負荷[主接点(レベル)]24V 300mA、【補助接点(レベル)】5V 3mA遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:96、AC440V:72、AC550V:56閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:120、AC440V:90、AC550V:70A
電磁開閉器 MSO-Nシリーズ 三菱電機電磁開閉器 MSO-Nシリーズ三菱電機
49,980税込54,978
1個
60日以内出荷
取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流操作形電磁接触器 SD-Nシリーズ 三菱電機直流操作形電磁接触器 SD-Nシリーズ三菱電機
59,980税込65,978
1個
60日以内出荷
取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流操作形電磁接触器 SD-2xNシリーズ 三菱電機直流操作形電磁接触器 SD-2xNシリーズ三菱電機
129,800税込142,780
1個
60日以内出荷
取付方式ねじ機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-Tシリーズ 三菱電機機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-Tシリーズ三菱電機
23,980税込26,378
1個
55日以内出荷
接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-Nシリーズ 三菱電機機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-Nシリーズ三菱電機
179,800税込197,780
1個
55日以内出荷
取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(DC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし機械的耐久性25万回電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-2xTシリーズ 三菱電機機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-2xTシリーズ三菱電機
47,980税込52,778
1個
55日以内出荷
接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-2xNシリーズ 三菱電機機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-2xNシリーズ三菱電機
359,800税込395,780
1個
55日以内出荷
取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(DC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:37、AC380~440V:60、AC500V:60、AC690V:60、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:30、AC380~440V:60、AC500~550V:60、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:50、AC400~440V:100、AC500~550V:120、AC690V:150、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:15、AC200~220V:30定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:125、AC380~440V:120、AC500V:90、AC690V:70、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:125、AC380~440V:120、AC500~550V:90、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:150、AC400~440V:150、AC500~550V:150、AC690V:150、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:150、AC200~220V:150、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:120、DC48V:60、DC110V:40、DC220V:30、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:120、DC48V:90、DC110V:80、DC220V:50、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:120、DC48V:100、DC110V:80、DC220V:50、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:120、DC48V:120、DC110V:100、DC220V:80、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性25万回電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200開放熱電流(A)[主接点]150、[補助接点]10特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】直流、【入力瞬時 [VA]】投入:350(直流),引外し:350(直流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:1000、AC440V:960、AC550V:720、AC690V:560閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:1250、AC440V:1200、AC550V:900、AC690V:700A
機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Tシリーズ 三菱電機機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Tシリーズ三菱電機
13,980税込15,378
1個
55日以内出荷
接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Nシリーズ 三菱電機機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Nシリーズ三菱電機
139,800税込153,780
1個
55日以内出荷
取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(AC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし機械的耐久性25万回電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-2xTシリーズ 三菱電機機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-2xTシリーズ三菱電機
28,980税込31,878
1個
55日以内出荷
接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-2xNシリーズ 三菱電機機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-2xNシリーズ三菱電機
299,800税込329,780
1個
55日以内出荷
取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(AC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:37、AC380~440V:60、AC500V:60、AC690V:60、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:30、AC380~440V:60、AC500~550V:60、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:50、AC400~440V:100、AC500~550V:120、AC690V:150、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:15、AC200~220V:30定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:125、AC380~440V:120、AC500V:90、AC690V:70、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:125、AC380~440V:120、AC500~550V:90、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:150、AC400~440V:150、AC500~550V:150、AC690V:150、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:150、AC200~220V:150、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:120、DC48V:60、DC110V:40、DC220V:30、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:120、DC48V:90、DC110V:80、DC220V:50、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:120、DC48V:100、DC110V:80、DC220V:50、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:120、DC48V:120、DC110V:100、DC220V:80、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性25万回電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200開放熱電流(A)[主接点]150、[補助接点]10特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:300(交流),引外し:350(交流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:1000、AC440V:960、AC550V:720、AC690V:560閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:1250、AC440V:1200、AC550V:900、AC690V:700A
高感度コンタクタ(可逆式電磁開閉器)MSOD-QRシリーズ 三菱電機高感度コンタクタ(可逆式電磁開閉器)MSOD-QRシリーズ三菱電機
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
取付方式ねじ/DINレール定格絶縁電圧(V)690定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.5、AC380~440V:4、AC500~550V:4機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-3級(国内定格)】100万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1800開放熱電流(A)[主接点]20、[補助接点]10最小負荷[主接点(レベル)]24V 300mA、[補助接点(レベル)]5V 3mA遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:96、AC440V:72、AC550V:56閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:120、AC440V:90、AC550V:70A
直流操作形電磁開閉器 MSOD-Tシリーズ 三菱電機直流操作形電磁開閉器 MSOD-Tシリーズ三菱電機
16,980税込18,678
1個
55日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
電磁継電器 機械ラッチ式直流操作形 SRLD-Tシリーズ 三菱電機電磁継電器 機械ラッチ式直流操作形 SRLD-Tシリーズ三菱電機
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
長さ(mm)75幅(mm)43型式SRL-T厚さ(mm)133.5質量(kg)0.39コイル定格電圧(V)DC100種類継電器フレームT5補助接点3a2b定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1

電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります

電磁開閉器本体