絞り込み
コイル定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC200(2)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
  • 22(2)
  • 25(1)
  • 41(1)
  • 50(1)
補助接点
  • 2a2b(4)
  • 3a(1)
動作方式
  • 非可逆式(1)
定格使用電流(A)
  • 0.3(1)
  • 0.6(1)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 75(2)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 93(3)
  • 100(3)
  • 105(1)
  • 120(1)
  • 150(3)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
  • 45
  • 2.2(5)
  • 2.7(11)
  • 3.7(3)
  • 4(14)
  • 5.5(8)
  • 7.5(12)
  • 11(10)
  • 15(9)
  • 18.5(1)
  • 22(8)
  • 30(7)
  • 37(6)
  • 55(3)
  • 60(2)
  • 75(4)
  • 110(2)
  • 150(2)
  • 200(1)
  • -(5)
適合モータ容量(500~550V)(kW)
  • 45(2)
  • 85(1)
  • 120(1)
45・85・120
ブランド
  • 三菱電機(2)
  • 戸上電機製作所(1)
  • 富士電機(1)
三菱電機・戸上電機製作所・富士電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイル定格電圧(V)から絞り込む
AC100(1)
AC200(2)
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(64件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から42日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
電磁開閉器 戸上電機製作所電磁開閉器戸上電機製作所(6件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から53日以内出荷
ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
種類電磁開閉器機械的寿命約500万回RoHS指令(10物質対応)対応
交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ 三菱電機交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ三菱電機
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷から60日以内出荷
接点[有効]【主接点(標準)】3a定格絶縁電圧(V)690
電磁開閉器 標準形 SW-N5 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-N5富士電機
44,980税込49,478
1個
22日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):22適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):45定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)93/(380~440V)90、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)150/(380~440V)150定格通電電流(A)150補助接点2a2b長さ(mm)132幅(mm)127厚さ(mm)88タイプ標準形

電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります

電磁開閉器本体