絞り込み
コイル定格電圧(V)
  • AC100~127(1)
  • AC200(2)
  • AC200~240(1)
  • DC24(1)
  • DC100~110(1)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
  • 11(1)
  • 27(1)
補助接点
  • 2a2b(5)
  • 3a(1)
動作方式
  • 可逆式(1)
  • 非可逆式(4)
定格使用電流(A)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 1.2(2)
  • 1.5(2)
  • 3.5(3)
  • 10(2)
  • 12(3)
  • 15(3)
  • 24(2)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 35(4)
  • 38(4)
  • 40(2)
  • 45(3)
  • 48(5)
  • 50(5)
  • 60(2)
  • 80(3)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
  • 22(5)
22
適合モータ容量(500~550V)(kW)
  • 22
  • 2.7(5)
  • 4(3)
  • 5.5(5)
  • 7(1)
  • 7.5(8)
  • 11(5)
  • 15(7)
  • 25(1)
  • 30(6)
  • 45(6)
  • 50(1)
  • 60(3)
  • 85(1)
  • 90(3)
  • 110(2)
  • 120(1)
  • 132(3)
  • 160(3)
  • 200(1)
ブランド
  • 三菱電機(5)
三菱電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイル定格電圧(V)から絞り込む
AC100~127(1)
AC200(2)
AC200~240(1)
DC24(1)
DC100~110(1)
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(64件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から42日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ 三菱電機交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ三菱電機
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷から60日以内出荷
接点[有効]【主接点(標準)】3a定格絶縁電圧(V)690
箱入り電磁開閉器 MS-Tシリーズ 三菱電機箱入り電磁開閉器 MS-Tシリーズ三菱電機
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様●操作コイル入力:常時/10VA、投入瞬時/110VA長さ(mm)225幅(mm)135厚さ(mm)126質量(kg)1.9コイル定格電圧(V)AC200種類電磁開閉器取付方式ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)消費電力(W)3.8接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690動作方式非可逆式リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式補助接点2a2b主回路電圧(V)200機械的耐久性1000万回電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応適合サーマルリレー2素子付サーマルリレー付操作方式操作コイル標準仕様、押しボタン無し
非可逆式電磁接触器 MS-T 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-T三菱電機
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から67日以内出荷
種類電磁接触器接点構成(主接点)3a動作方式非可逆式RoHS指令(10物質対応)対応
非可逆式電磁接触器  MS-Tシリーズ 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-Tシリーズ三菱電機
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6RoHS指令(10物質対応)対応

電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります

電磁開閉器本体