絞り込み
コイル定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC200(2)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
  • 5.5(2)
  • 6.5(1)
  • 11(1)
補助接点
  • 1a1b(1)
  • 2a2b(3)
  • 3a(1)
  • その他(1)
動作方式
  • 可逆式(1)
  • 非可逆式(1)
定格使用電流(A)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 26(3)
  • 32(3)
  • -(1)
定格電圧(V)
  • AC200(1)
AC200
適合モータ容量(380~440V)(kW)
  • 7.5(1)
  • 11(3)
  • 15(1)
7.5・11・15
適合モータ容量(500~550V)(kW)
  • 11
  • 2.7(4)
  • 4(3)
  • 5.5(2)
  • 7(1)
  • 7.5(5)
  • 15(3)
  • 22(2)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 45(2)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 85(1)
  • 90(2)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 132(2)
  • 160(2)
  • 200(1)
ブランド
  • 三菱電機(3)
三菱電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイル定格電圧(V)から絞り込む
AC100(1)
AC200(2)
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(64件のレビュー)
8,098税込8,908
1個
当日出荷から42日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形
交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ 三菱電機交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ三菱電機
4,998税込5,498
1個
12日以内出荷から60日以内出荷
接点[有効]【主接点(標準)】3a定格絶縁電圧(V)690

電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります

電磁開閉器本体