絞り込み
適合パイプ径(Φmm)
- 48.6(1)
ベース寸法(mm)
- 120角(2)
- 140角(4)
- その他(1)
ブランド
- エスコ
- HOJO(2)
- RS PRO(4)
- SUGICO(スギコ)(5)
- アラオ(6)
- オジデン(大阪自動電機)(1)
- タカミヤ(4)
- ムラテックKDS(2)
- ユニット(2)
- 信和(仮設機材)(3)
- 光洋機械産業(2)
- 大洋製器工業(2)
- 平和技研(5)
- 東京富士商会(1)
「適合パイプ径(Φmm)」から絞り込む
48.6(1)

自在ジャッキベース
エスコ¥4,620税込¥5,0821本(1本)翌々日出荷スチール製。表面処理:電気メッキ。主に傾斜地、斜材に対して単管パイプを設置する際に使用します。質量(kg)3.8高さ(mm)400穴径(Φmm)12ベース寸法(mm)140×140ねじ径(Φmm)34耐荷重(t)2.6
140x140mmワイドベース(ジャッキベース用)
エスコ¥700税込¥7701個当日出荷ジャッキベースの沈み込みを防止します。 センター、角、サイドの3ヶ所にジャッキベースをセットできます。材質再生ポリエチレン質量(kg)250ベース寸法(mm)140×140
単管パイプベース支柱金具
エスコ¥4,170~税込¥4,587~1個翌日出荷溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。材質鉄引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値)適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)六角レンチ(mm)締付工具:4
200mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付)
エスコ¥17,500税込¥19,2501個当日出荷仕様自在ストッパー付作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです。(社団法人仮設工業会認定品)制動力を重視したストッパー形状を採用材質ゴム(ベアリング入)全高(mm)272耐荷重(kg)255ベース寸法(mm)(車輪径×幅)200×45
単管パイプベース支柱金具
エスコ¥4,580税込¥5,0381個翌々日出荷単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。仕様パイプ締付時のトルク目安(N):12.5 (参考値)、【締付工具】六角レンチ (4mm)材質SS400 (溶融亜鉛メッキ仕上げ)、止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)質量(g)1390引張強度(kg)パイプと金具接続時:578 (参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×100×140パイプ寸法(mm)48.6取付幅(mm)150
パイプ用ベース(ステンレス製)
エスコ¥2,520税込¥2,7721個翌日出荷パイプ取付用イモねじM6、1本付。ステンレス鋳物(ロストワックス製)で一体成形なので、強度も万全。材質ステンレス(SUS304)質量(g)190プレート寸法(mm)47.8×80取付穴径(Φmm)4.2適合パイプ外径(Φmm)38
34x380mm/140x140mm ジャッキベース
エスコ¥2,570税込¥2,8271個欠品中エスコ品番EA948TC-1材質スチール質量(kg)3.3高さ(mm)380ベース寸法(mm)140×140ねじ径(Φmm)34
パイプ用ブラケット(ステンレス製)
エスコ¥2,870税込¥3,1571個翌日出荷研磨仕上げ。止め形(エンド用)。木ねじ、4本付。耐久性に優れた、ステンレス製。材質SUS304全高(mm)85.2プレート寸法(mm)68.9取付穴径(Φmm)3.8適合パイプ外径(Φmm)38
物流用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





































![2輪プレート台車 ノーパンク KAISER[物流用品] 2輪プレート台車 ノーパンク KAISER[物流用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono79840637-240711-02.jpg)