絞り込み
適合パイプ径(Φmm)
- 48.6(1)
ベース寸法(mm)
- 140角(2)
ブランド
- エスコ
- SUGICO(スギコ)(5)
- アラオ(5)
- 平和技研(5)
- 信和(仮設機材)(4)
- タカミヤ(4)
- ムラテックKDS(2)
- 大洋製器工業(2)
- ユニット(2)
- HOJO(2)
- オジデン(大阪自動電機)(1)
- 東京富士商会(1)
「適合パイプ径(Φmm)」から絞り込む
48.6(1)

140x140mmワイドベース(ジャッキベース用)
エスコ¥700税込¥7701個当日出荷ジャッキベースの沈み込みを防止します。 センター、角、サイドの3ヶ所にジャッキベースをセットできます。材質再生ポリエチレン質量(kg)250ベース寸法(mm)140×140
単管パイプベース支柱金具
エスコ¥4,170~税込¥4,587~1個翌日出荷溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。材質鉄引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値)適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)六角レンチ(mm)締付工具:4
パイプ用ブラケット(ステンレス製)
エスコ¥2,870税込¥3,1571個翌日出荷研磨仕上げ。止め形(エンド用)。木ねじ、4本付。耐久性に優れた、ステンレス製。材質SUS304全高(mm)85.2プレート寸法(mm)68.9取付穴径(Φmm)3.8適合パイプ外径(Φmm)38
34x380mm/140x140mm ジャッキベース
エスコ¥2,570税込¥2,8271個当日出荷エスコ品番EA948TC-1材質スチール質量(kg)3.3高さ(mm)380ベース寸法(mm)140×140ねじ径(Φmm)34