絞り込み
切断有効長さ(mm)
  • 250
  • 200(3)
  • 300(6)
  • 350(21)
  • 400(19)
  • 410(1)
  • 450(7)
  • 480(2)
  • 500(7)
  • 600(3)
  • 745(1)
  • 820(1)
チェーン形式
  • 25AP-52E(1)
  • 25AP-60E(4)
  • 25F-60E(1)
  • 91PX-40E(1)
  • A4S-60E(2)
  • H00(1)
スパークプラグ
  • NGK BPM8Y(1)
  • NGK CMR7H(3)
ブランド
  • 新ダイワ(2)
  • 共立(1)
  • ハスクバーナ(1)
  • シングウ(新宮商行)(1)
  • ECHO(エコー)(1)
  • 丸山製作所(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切断有効長さ(mm)」から絞り込む
200(3)
250
300(6)
350(21)
400(19)
450(7)
480(2)
500(7)
600(3)
820(1)
  • エンジンチェーンソー(E2125TS) 新ダイワ

    エンジンチェーンソー(E2125TS)

    新ダイワ(3件のレビュー)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    3日以内出荷
    圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
    質量(kg)2.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196排気量(mL)25使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1機能チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグCMR7H始動方式Softスタート振動3軸合成値(m/s2)4オイル量(L)0.14
  • エンジンチェーンソー 新ダイワ

    エンジンチェーンソー

    新ダイワ
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    3日以内出荷
    圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
    用途樹上の枝打ち作業に使用燃料混合燃料切断有効長さ(mm)250外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196乾燥質量(kg)2.3燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグNGK CMR7H始動方式リコイルスタータチェーン形式25AP60E振動3軸合成値(m/s2)4オイルタンク容量(L)0.14排気量(cm3)25
  • チェンソー XV250TD シングウ(新宮商行)

    チェンソー XV250TD

    シングウ(新宮商行)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    本体乾燥重量2.3kgと超軽量。 枝打ち作業に最適で趣味・アウトドアでのご使用にも。 カービングバー仕様で、チェンソーアートの彫刻作業などの細かい作業も。
    仕様【チェンオイル調整】あり、【アイシング防止装置】あり、【チェーン張り機構】サイドアジャスター、【プライミングポンプ】あり質量(kg)2.3排気量(mL)25安全装置チェーンブレーキ標準装備スパークプラグNGK CMR7H燃料混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方法軽1スタート(始動時減圧装置付きスターター)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)4排出ガス対策型3次規制適合オイルタンク容量(mL)140燃料タンク容量(cc)190
  • エンジンチェーンソー 京セラインダストリアルツールズ

    エンジンチェーンソー

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    4日以内出荷
    ●丸太の切断や竹切りから果樹の剪定などにも威力を発揮する狭いところでも楽々操作できるエンジンチェンソーです ●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです ●フルカッタのソーチェンを標準付属しており竹切にも威力を発揮します ●キックバックが発生しにくいカービングバーを採用しています ●取り回しのしやすいトップハンドル仕様です ●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています
    用途枝打ち、丸太・木材の切断 、果樹の剪定付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:SKS・SPC/燃料タンク:PA6-GF30質量(kg)(本体)3.4、(全装備)3.8排気量(mL)30.1型番ES-3025Vハンドルトップハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)切断有効長さ(mm)250機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.15点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式電源タイプエンジン式点火プラグNGK BPM8Yソーチェーン25F-60E振動3軸合成値(m/s2)4.2ガイドバー長さ(mm)250
  • チェンソー T525 10インチ ハスクバーナ

    チェンソー T525 10インチ

    ハスクバーナ
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    9日以内出荷
    ピッチ1/4"出力(kW)1.1チェーンスピード(m/s)最大出力時16.1チェンタイプH00乾燥質量(kg)本体:2.7騒音レベル(dB(A))耳元騒音レベル:98振動(m/s2)等価振動レベル(ahv 、 eq):前ハンドル:4.9、リアハンドル:5.2排気量排出ガス(CO2 EU V):850g/kWh音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:111(A)バー(cm)25(10インチ)、最短20推奨、最長30推奨排気量(cm3)27
  • エンジンチェンソー ECS300T/S ECHO(エコー)

    エンジンチェンソー ECS300T/S

    ECHO(エコー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    6日以内出荷
    チェンタイプ91PX-40E燃料タンク容量(L)0.24オイルタンク(L)0.16バー(cm)25
  • エンジンチェンソー(トップハンドルソー) 共立

    エンジンチェンソー(トップハンドルソー)

    共立
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1台
    6日以内出荷
    燃料タンク容量(L)0.19オイル量(L)チェンオイル:0.14
  • チェンソー 丸山製作所

    チェンソー

    丸山製作所
    ¥50,980税込¥56,078
    1台
    翌々日出荷
    マジかるスタート。手軽な枝打ち作業から、本格作業用までラインナップ!・簡単なオイル調整・ハイブリット防振・オートオイルポンプ・フルオートブレーキ
    ガイドバー種類スプロケットノーズカバー

『チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン式チェーンソー