絞り込み
切断有効長さ(mm)
  • 250
  • 200(1)
  • 300(3)
  • 350(11)
  • 400(5)
  • 450(1)
  • 500(2)
  • 745(1)
  • 820(1)
チェーン形式
  • 25AP-52E(1)
  • 25AP-60E(1)
  • 25F-60E(1)
  • H00(1)
スパークプラグ
  • NGK BPM8Y(1)
  • NGK CMR7H(1)
ブランド
  • ハスクバーナ(1)
  • シングウ(新宮商行)(1)
  • 丸山製作所(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断有効長さ(mm)から絞り込む
200(1)
250
300(3)
350(11)
400(5)
450(1)
500(2)
745(1)
820(1)
チェンソー XV250TD シングウ(新宮商行)チェンソー XV250TDシングウ(新宮商行)
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
本体乾燥重量2.3kgと超軽量。 枝打ち作業に最適で趣味・アウトドアでのご使用にも。 カービングバー仕様で、チェンソーアートの彫刻作業などの細かい作業も。
排気量(mL)25質量(kg)2.3仕様【チェンオイル調整】あり、【アイシング防止装置】あり、【チェーン張り機構】サイドアジャスター、【プライミングポンプ】あり安全装置チェーンブレーキ標準装備スパークプラグNGK CMR7H燃料混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方法軽1スタート(始動時減圧装置付きスターター)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)4排出ガス対策型3次規制適合オイルタンク容量(mL)140燃料タンク容量(cc)190
エンジンチェーンソー 京セラインダストリアルツールズエンジンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
●丸太の切断や竹切りから果樹の剪定などにも威力を発揮する狭いところでも楽々操作できるエンジンチェンソーです ●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです ●フルカッタのソーチェンを標準付属しており竹切にも威力を発揮します ●キックバックが発生しにくいカービングバーを採用しています ●取り回しのしやすいトップハンドル仕様です ●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています
用途枝打ち、丸太・木材の切断 、果樹の剪定切断有効長さ(mm)250点火プラグNGK BPM8Yソーチェーン25F-60E排気量(mL)30.1質量(kg)(本体)3.4、(全装備)3.8付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:SKS・SPC/燃料タンク:PA6-GF30型番ES-3025Vハンドルトップハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.15点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式電源タイプエンジン式取扱説明書(6.65MB) (0.35MB)振動3軸合成値(m/s2)4.2ガイドバー長さ(mm)250
チェンソー 丸山製作所チェンソー丸山製作所
50,980税込56,078
1台
翌々日出荷
マジかるスタート。手軽な枝打ち作業から、本格作業用までラインナップ!・簡単なオイル調整・ハイブリット防振・オートオイルポンプ・フルオートブレーキ
ガイドバー種類スプロケットノーズカバー
チェンソー T525 10インチ ハスクバーナチェンソー T525 10インチハスクバーナ
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
ピッチ1/4"出力(kW)1.1チェーンスピード(m/s)最大出力時16.1チェンタイプH00乾燥質量(kg)本体:2.7騒音レベル(dB(A))耳元騒音レベル:98振動(m/s2)等価振動レベル(ahv 、 eq):前ハンドル:4.9、リアハンドル:5.2排気量排出ガス(CO2 EU V):850g/kWh音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:111(A)バー(cm)25(10インチ)、最短20推奨、最長30推奨排気量(cm3)27

チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン式チェーンソー