絞り込み
切断有効長さ(mm)
  • 400
  • 200(1)
  • 250(4)
  • 300(3)
  • 350(11)
  • 450(1)
  • 500(2)
  • 745(1)
  • 820(1)
チェーン形式
  • 25AP(1)
  • 91PX-58E(1)
  • ALP-50S-57(1)
  • H00(1)
  • その他(1)
スパークプラグ
  • NGK BPM8Y(1)
  • NGK BPMR7A(1)
  • NGK CMR7H(1)
ブランド
  • ゼノア(3)
  • ナカトミ(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断有効長さ(mm)から絞り込む
200(1)
250(4)
300(3)
350(11)
400
450(1)
500(2)
745(1)
820(1)
ドリームパワー エンジンチェーンソー ナカトミドリームパワー エンジンチェーンソーナカトミ
21,980税込24,178
1台
当日出荷から6日以内出荷
小型&軽量のトップハンドルタイプのチェーンソー。始動がしやすいスターター(スムーズに引けるダンパー付きスターター)。
用途材木、丸太の切断、枝払いに。エンジンチェンソーとして。切断 伐採 丸太 枝 園芸 ガーデニング 剪定材質樹脂/スチール使用燃料潤滑油混合ガソリンエンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターター(ダンパー付き)給油方式自動保証期間1年点火プラグNGK BPMR7A
エンジンチェーンソー 京セラインダストリアルツールズエンジンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
●エンジンのパワーを最大限に生かすスプロケットノーズバーを採用した小径木の伐採や丸太の切断に適した軽い力でエンジンをかけられるエンジンチェンソーです ●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです ●取り回しがしやすく小径木・低木の伐採や丸太切断に適したリヤハンドルです ●キックバック時にハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付です ●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています ●コイルダンパーの力を利用してリコイル操作をアシストするKスタートを搭載しているので軽い力でエンジンの始動ができます
用途枝打ち、丸太・木材の切断、小径木の伐採切断有効長さ(mm)400点火プラグNGK BPM8Yソーチェーン91PX-58E排気量(mL)36.3質量(kg)(本体)4.6、(全装備)5.5付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:SK85・SPCC/燃料タンク:PA6-GF30型番ESK-3740ハンドルリヤハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.41オイルタンク(L)0.28点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式電源タイプエンジン式取扱説明書(6.66MB) (0.35MB)振動3軸合成値(m/s2)5.8ガイドバー長さ(mm)400
エンジンチェーンソー GZ3750-16SP_H00 ゼノアエンジンチェーンソー GZ3750-16SP_H00ゼノア
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷
排出ガス濃度を大幅に抑制するストラト・チャージド(R)エンジンを搭載し、低エミッション&低燃費。そして、最適ハンドルバランスで、身体への負担が少なく、操作性も抜群です。軽量・コンパクトで、パワフル-比類ない切れ味で、作業時間を短縮します。造園土木、農家向け。
ピッチ1/4"チェンタイプH00乾燥質量(kg)本体:4.4全長(cm)39燃料タンク容量(L)0.42チェンスピード(m/sec)最大出力時:17.8スパークプラグNGK CMR7H全高(cm)27.5長さ(inch)バー:16全幅(cm)23.5バー(cm)40オイルタンク容量(L)0.27排気量(cm3)39.1
エンジンチェーンソー ゼノアエンジンチェーンソーゼノア
55,980税込61,578
1台
当日出荷
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。軽量ながらクラストップの切れ味です。環境にやさしい低燃費タイプです。軽量スプロケットバー、EZスタートの始動方式を搭載しています。排ガス対応「ストラト・チャージド[[R上]]エンジン」搭載です。高性能で低価格のお手頃タイプです。雑木の処理から薪づくりまで、幅広く活用可能です。バランスの良いチェンソーです。
用途玉切り伐倒枝払いトラスコ品番696-1592長さ(mm)820幅(mm)240高さ(mm)255使用燃料混合ガソリン(FD級)50:1燃料タンク容量(L)0.3点火方式デジタル制御CDIマグネト(自動進角付き)動力2サイクルエンジンソーチェーンH00-84E排気量(cc)35.2ガイドバー長さ(mm)400
エンジンチェンソー オールラウンドソー ゼノアエンジンチェンソー オールラウンドソーゼノア
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷
ゴールドの塗装した16インチのガイドバー付き。(ゴールドガイドバーは2020年限定。以降、標準のガイドバーとなります。)
バー全長(mm)400質量(kg)4.2タイプスプロケットノーズバー排気量(mL)37.2チェーン形式25AP

チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン式チェーンソー