「切断有効長さ(mm)」から絞り込む
チェンソー XV250TDシングウ(新宮商行)5日以内出荷から12日以内出荷
本体乾燥重量2.3kgと超軽量。
枝打ち作業に最適で趣味・アウトドアでのご使用にも。
カービングバー仕様で、チェンソーアートの彫刻作業などの細かい作業も。
排気量(mL)25質量(kg)2.3仕様【チェンオイル調整】あり、【アイシング防止装置】あり、【チェーン張り機構】サイドアジャスター、【プライミングポンプ】あり安全装置チェーンブレーキ標準装備スパークプラグNGK CMR7H燃料混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方法軽1スタート(始動時減圧装置付きスターター)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)4排出ガス対策型3次規制適合オイルタンク容量(mL)140燃料タンク容量(cc)190
『チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります
アングルプレートオレゴン(OREGON)税込¥1,428¥1,298
電照LED電球HotaluX(ホタルクス)税込¥1,868¥1,698