4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
スチール(4)
クルッと巻いて省スペースに収納できる便利な折り畳み水切り。小物が置けるシリコーントレー付き。 シリコーントレー付きなので、小さな物も水切りできます。使わない時はくるくる丸めてコンパクトに収納できます。 シンクのスペースを有効活用!調理台延長として使用することもできます。置くものに合わせて折り畳めば、省スペースに使用できます。 鍋の一時置き場所として。場所を取りがちなお鍋などの移し替え作業がスムーズに。 ワイヤーは取り外し可能なので、蛇口を避けて使うこともできます。仕切りが付いているので、お皿を立てて水切りできます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、キャップ・トレー:シリコーン 寸法(mm)約580×260×H8 ブラック 耐熱温度(℃)220(シリコーントレー部) 耐冷温度(℃)-40(シリコーントレー部)
1個(1個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

クルッと巻いて省スペースに収納できる便利な折り畳み水切り。小物が置けるシリコーントレー付き。 シリコーントレー付きなので、小さな物も水切りできます。使わない時はくるくる丸めてコンパクトに収納できます。 シンクのスペースを有効活用!調理台延長として使用することもできます。置くものに合わせて折り畳めば、省スペースに使用できます。 鍋の一時置き場所として。場所を取りがちなお鍋などの移し替え作業がスムーズに。 ワイヤーは取り外し可能なので、蛇口を避けて使うこともできます。仕切りが付いているので、お皿を立てて水切りできます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、キャップ・トレー:シリコーン 寸法(mm)約420×260×H8 ホワイト 耐熱温度(℃)220(シリコーントレー部) 耐冷温度(℃)-40(シリコーントレー部)
1個(1個)
3,498 税込3,848
4日以内出荷

布巾を干したり、小皿を立てて乾かすことができる水切り。調理台の延長として使ったり、料理の盛り付け場としても使えます。 量が少ない時など、使いたい幅に折って水切りも可能。キャップとワイヤーが取り外せるので水道蛇口を避けて設置することもできます。 使わない時はクルッと巻いて収納できる折り畳み水切りラック。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、キャップ:シリコーン 寸法(mm)約260×580×H8 ホワイト
1個(1個)
3,498 税込3,848
4日以内出荷

クルッと巻いて省スペースに収納できる便利な折り畳み水切り。小物が置けるシリコーントレー付き。 シリコーントレー付きなので、小さな物も水切りできます。使わない時はくるくる丸めてコンパクトに収納できます。 シンクのスペースを有効活用!調理台延長として使用することもできます。置くものに合わせて折り畳めば、省スペースに使用できます。 鍋の一時置き場所として。場所を取りがちなお鍋などの移し替え作業がスムーズに。 ワイヤーは取り外し可能なので、蛇口を避けて使うこともできます。仕切りが付いているので、お皿を立てて水切りできます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、キャップ・トレー:シリコーン 寸法(mm)約580×260×H8 ホワイト 耐熱温度(℃)220(シリコーントレー部) 耐冷温度(℃)-40(シリコーントレー部)
1個(1個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

『水切り・たわし受け・ラック』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング