RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ 表面実装 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
WR-MJ モジュラジャック SMT 水平ミッドマウントシールド付き _tab 上昇
仕様●入数:1テープ(5個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:横型●長さ:16.3mm●幅:11.3mm●深さ:14.3mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4459アズワン品番65-7778-13
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth RJデータソケットWurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付)818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付)818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付)818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)
仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:PCBマウント●極数:8●シールドタイプ:STP●方向:垂直●長さ:16.05mm●幅:16.7mm●深さ:16.5mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:818-3314アズワン品番65-7785-93
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:横型●長さ:17.9mm●幅:10.65mm●深さ:14.4mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4440アズワン品番65-7713-86
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1セット 200個入WURTH ELEKTRONIK¥84,980税込¥93,478
1セット(200個)
7日以内出荷
WR-MJ モジュラジャック Tr 水平ミッドマウントシールド付きタブを下にします
仕様●入数:1リール(200個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:スルーホール●極数:8P8C●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:横型●長さ:17.9mm●幅:10.65mm●深さ:14.4mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4086アズワン品番65-7712-88
『タップアクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
OAタップ/電源タップ の新着商品
ページ: 1/ 3
コンセント革命YAZAWA(ヤザワコーポレーション)税込¥3,628~¥3,298~