3ピン⇒2ピン変換アダプターBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)翌日出荷から8日以内出荷
3ピンプラグを2ピンに変換するアダプター安心の2重構造で熱に強い!約12cmのアースコード付き
質量(g)約25定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×45プラグ2ピン(アースコード付)コンセント仕様3ピン動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80ケーブル長(cm)約12
3ピン⇒2ピン変換アダプター(ノイズ対応)BUFFALO(バッファロー)翌日出荷
OAタップ等の3Pコネクタを2Pに変換できますAV機器やOA機器に悪影響を及ぼす電源ノイズや雷ノイズを低減します環境に優しい簡易パッケージ
『タップアクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
OAタップ/電源タップ の新着商品
ページ: 1/ 3