絞り込み
電源(V)
- 単相100(2)
出力(kW)
- 0.46
- 0.033(1)
- 0.05(1)
- 0.19(1)
- 0.2(3)
- 0.235(1)
- 0.3(3)
- 0.4(6)
- 0.45(1)
- 0.5(1)
- 0.6(3)
- 0.75(13)
- 0.875(1)
- 0.99(1)
- 1(4)
- 1.2(2)
- 1.5(18)
- 2.2(21)
- 3.7(12)
- 5.5(2)
- 出力(kW)をもっと見る
最大風量(m3/min)
- 13(1)
- 15(1)
吸込口径(Φmm)
- 98(2)
騒音値(dB)
- 70~80未満(2)
集塵量(L)
- 10~15未満(1)
- 100以上(1)
10~15未満・100以上
質量(kg)
- 45(1)
- 65(1)
45・65
ブランド
- ムラコシ(2)
ムラコシ
「電源(V)」から絞り込む
単相100(2)

コンパクト簡易集じん機UFOシリーズ
ムラコシ¥199,000税込¥218,9001台11日以内出荷大型ダストバッグを搭載した、コンパクトな簡易型集塵機です。 ダストバッグはワンタッチで取り付け・取り外し可能です 設置面積が少なく、背の高さも抑えられているためさまざまな現場で活躍できます用途粗じん用。 一般粉じん。質量(kg)45周波数(Hz)50/60集塵容量(L)130フィルター下袋1本本体寸法(mm)奥行655本体寸法(mm)高さ1259本体寸法(mm)幅640騒音値(dB(A))(50/60Hz)78吸込口径(Φmm)98ちり落とし方式なし
小型集塵機 0.46KW 100V
ムラコシ¥349,000税込¥383,9001台14日以内出荷シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。トラスコ品番465-9368質量(kg)65出力(kW)0.46電源(V)単相100スイッチ直入れ押ボタン風量(m3/min)50Hz/60Hz12/15最大静圧(kPa)6集塵容量(L)12電源コード(m)3フィルター円筒形2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×625×715電気代の目安14.5円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)71吸込口径(Φmm)98ファンプレートファンちり落とし方式手動式