水質検査用水質計 :「波長 測定器」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KRK(笠原理化工業)クロロフィルセンサー
植物プランクトン(藻類)の葉緑素を容易に測定できます。 センサー部に直接浸漬する蛍光測定式です。
アズワン品番1-8675-01 付属品単5アルカリ乾電池×4個、計器緩衝ゴム、専用測定容器 寸法(mm)48×40×330 測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算蛍光強度) 質量(g)約300 保護構造防塵・防水構造(IP63相当) 電源電圧アルカリ乾電池 LR1(単5)×4ヶ(DC6V) 測定方式センサー部浸漬測定 表示10秒後オートパワーオフ 表示LCD 3.1/2桁 再現性±2%以内(一定条件で) 分解能最小/ 0.1μg/L(ウラニン換算) 測定対象クロロフィル 測定原理蛍光測定法 測定波長励起波長/ 460nm、蛍光波長/ 590nm 周囲環境温度:0~40℃、湿度:0~90%RH以下 測定条件水/ 5~35℃(凍結しない事・直射日光避ける事) 警報の表示BAT・CAL・S・ERR・測定範囲外で点滅表示
1個
199,800 税込219,780
17日以内出荷

『水質検査器』には他にこんなカテゴリがあります