絞り込み
ブランド
  • KRK(笠原理化工業)
  • マザーツール(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(12)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • アズワン(3)
  • 鈴研(3)
  • 東亜DKK(2)
  • エスコ(1)
  • カスタム(1)
  • JFEアドバンテック(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • HORIBA(1)
  • ADVANTEC(1)
  • ガステック(1)
  • 宮本理研工業(1)
  • A-Gas Japan(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

水質検査用水質計 :「測定器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ph測定器
  • ペーハー測定器
  • 水質測定器
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
亜硝酸性窒素測定試薬セット 100回分 KRK(笠原理化工業)亜硝酸性窒素測定試薬セット 100回分KRK(笠原理化工業)
4,998税込5,498
1袋(100回分)
17日以内出荷
比色法水質測定器アクアテスター用の試薬セットです。
仕様●入数:試薬セット各100回分アズワン品番67-0319-66
MLSS計検出器 汚泥濃度計・圧力センサー無し KRK(笠原理化工業)MLSS計検出器 汚泥濃度計・圧力センサー無しKRK(笠原理化工業)
169,800税込186,780
1本
10日以内出荷
信頼性のある参照光付きMLSS検出器です。
仕様●圧力センサー:なし●ケーブル長:標準6m、最大11mまで延長可●使用温度:0~40℃●寸法:Φ40×263mm●重量:800g●材質:ABS、SUS304●測定条件:溶剤混入、強酸性水、強酸化剤測定不可アズワン品番65-5540-46
MLSS/界面計検出器 汚泥濃度計・圧力センサー付 KRK(笠原理化工業)MLSS/界面計検出器 汚泥濃度計・圧力センサー付KRK(笠原理化工業)(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1本
10日以内出荷
信頼性のある参照光付きMLSS検出器です。MLSSと界面(水深)の同時測定。
仕様圧力センサー:あり材質ABS、SUS304寸法(mm)Φ40×263質量(g)800ケーブル長(m)(標準)6使用温度(℃)0~40測定条件溶剤混入、強酸性水、強酸化剤測定不可アズワン品番65-5540-45
銅・ニッケル濃度計 KRK(笠原理化工業)銅・ニッケル濃度計KRK(笠原理化工業)
399,800税込439,780
1個
8日以内出荷
測定モード切り替えで銅・ニッケル濃度を測定します。銅測定はCu・CuSO4モードが選択できます。自動温度補償付センサーにより、メッキ液の水温を測定します。接液部は耐薬品性に優れています。ユーザーモードで校正・測定可能で、検量線・数値・測定単位を設定できます。
仕様スパン校正:銅またはニッケル標準液による付属品電極・ビニールカバー・ストラップ・携行ケース測定範囲銅/0~80.0g/l、硫酸銅/0.0~300g/l、ニッケル/0.0~199.9g/l、吸光度/0.000~1.999Abs、ユーザーモード/0~1999、温度/0.0~50.0℃質量(g)本体/約300、検出器/約500(ケーブル除く)電源単4乾電池×3個(付属)ケーブル長(m)2精度±2%FS以内測定方式吸光光度法再現性±1%(FS)以内分解能銅・ニッケル/0.1g/l、硫酸銅/0.1g/l(0~200g/l)・1g/l(200~300g/l)、吸光度/0.001Abs、ユーザーモード/1(無単位)、温度/0.1測定温度(℃)0~50材質(接液部)PPS・PFA(フッ素樹脂)・バイトン(R)サイズ(mm)本体/75×38×180、検出器/Φ40×214アズワン品番61-3376-24
汚泥沈殿率測定器 KRK(笠原理化工業)汚泥沈殿率測定器KRK(笠原理化工業)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
予約販売
採取した汚泥を100%レベルの汚泥容量に自動計量し、迅速にSV測定を行うことが可能です。
仕様100%計量:自動計量(100%容量以上は自動ドレイン)、排出口(mm):Φ10(Φ10ビニールホース300付き)材質PMMA(アクリル)目盛(mL)10ml外寸法(mm)Φ68×400アズワン品番61-3376-23
クロロフィルセンサー KRK(笠原理化工業)クロロフィルセンサーKRK(笠原理化工業)
199,800税込219,780
1個
17日以内出荷
植物プランクトン(藻類)の葉緑素を容易に測定できます。 センサー部に直接浸漬する蛍光測定式です。
アズワン品番1-8675-01付属品単5アルカリ乾電池×4個、計器緩衝ゴム、専用測定容器寸法(mm)48×40×330測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算蛍光強度)質量(g)約300保護構造防塵・防水構造(IP63相当)電源電圧アルカリ乾電池 LR1(単5)×4ヶ(DC6V)測定方式センサー部浸漬測定 表示10秒後オートパワーオフ表示LCD 3.1/2桁再現性±2%以内(一定条件で)分解能最小/ 0.1μg/L(ウラニン換算)測定対象クロロフィル測定原理蛍光測定法測定波長励起波長/ 460nm、蛍光波長/ 590nm周囲環境温度:0~40℃、湿度:0~90%RH以下測定条件水/ 5~35℃(凍結しない事・直射日光避ける事)警報の表示BAT・CAL・S・ERR・測定範囲外で点滅表示

水質検査器』には他にこんなカテゴリがあります

水質検査用水質計
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら