水質検査用水質計 :「硫酸」の検索結果
関連キーワード
測定モード切り替えで銅・ニッケル濃度を測定します。銅測定はCu・CuSO4モードが選択できます。自動温度補償付センサーにより、メッキ液の水温を測定します。接液部は耐薬品性に優れています。ユーザーモードで校正・測定可能で、検量線・数値・測定単位を設定できます。
仕様スパン校正:銅またはニッケル標準液による
付属品電極・ビニールカバー・ストラップ・携行ケース
測定範囲銅/0~80.0g/l、硫酸銅/0.0~300g/l、ニッケル/0.0~199.9g/l、吸光度/0.000~1.999Abs、ユーザーモード/0~1999、温度/0.0~50.0℃
質量(g)本体/約300、検出器/約500(ケーブル除く)
電源単4乾電池×3個(付属)
ケーブル長(m)2
精度±2%FS以内
測定方式吸光光度法
再現性±1%(FS)以内
分解能銅・ニッケル/0.1g/l、硫酸銅/0.1g/l(0~200g/l)・1g/l(200~300g/l)、吸光度/0.001Abs、ユーザーモード/1(無単位)、温度/0.1
測定温度(℃)0~50
材質(接液部)PPS・PFA(フッ素樹脂)・バイトン(R)
サイズ(mm)本体/75×38×180、検出器/Φ40×214
アズワン品番61-3376-24
1個
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。