水質検査用水質計 :「表示」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
仕様ランプ表示水質計(電気伝導率計)
付属品専用センサー(ECS-7772)×1個、ACアダプター×1個、取付金具×1個、取付ネジ×2個、固定ネジ×2個
寸法(mm)96×96×86(パネルマウント時取付穴寸法:□92、推奨板厚:1.6~2.3)
測定範囲【水質】0<測定値≦3.0μS/cm
表示水質(9段階 3色表示/緑・橙・赤)、温度(7段階 2色表示/緑・赤)、エラー(測定範囲オーバー、温度素子異常、電極間オープンまたは測定値下限)
温度表示【水温】5~40℃
消費電力(VA)2以下
入力電源ACアダプター DC5V±5% 1A以下
周囲温度(℃)0~50
アズワン品番1-3705-25
周囲湿度(%)5~80(結露なきこと)
1個
¥44,900
税込¥49,390
6日以内出荷
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様交換用シャーレ材質:PS
付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)
質量(kg)0.6(電池含む)
測定範囲0~1.00Aw
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ測定のみ
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
測定方式静電容量式湿度センサー
測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時
分解能0.01Aw
本体サイズ(mm)120×60×58
アズワン品番4-2453-01
1台
¥87,900
税込¥96,690
当日出荷
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)簡易メモリ機能(20件)を搭載しており、作業を遡って確認に便利です。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様交換用シャーレ材質:PS
付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)
質量(kg)0.6(電池含む)
測定範囲0~1.00Aw
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ簡易メモリ付(20件)
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
測定方式静電容量式湿度センサー
測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時
分解能0.01Aw
本体サイズ(mm)120×60×58
アズワン品番4-2453-02
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥94,900
税込¥104,390
当日出荷
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。
サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)
表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。
小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様点検検査書付
付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)
材質交換用シャーレ:PS
質量(kg)0.6(電池含む)
測定範囲0~1.00Aw
材質(本体)ステンレス(SUS304)
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
本体寸法(mm)120×60×58
測定方式静電容量式湿度センサー
測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時
分解能0.01Aw
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。