さらに商品を絞り込む
特価
本日11月4日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
167件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
界線スライド S6118 100枚 TGK(東京硝子器械)界線スライド S6118 100枚TGK(東京硝子器械)
20,900税込22,990
1個
33日以内出荷
水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。
仕様外形寸法:76×26mmTGK品番863-80-44-16厚さ(mm)1.0~1.2品番S6118品種格子線、枠なし小箱入数(枚)100
界線スライド S6117 50枚 TGK(東京硝子器械)界線スライド S6117 50枚TGK(東京硝子器械)
24,900税込27,390
1個
33日以内出荷
水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。
仕様外形寸法:76×26mmTGK品番863-80-44-15厚さ(mm)1.0~1.2品番S6117品種格子線、枠付き小箱入数(枚)50
界線スライド S6116 100枚 TGK(東京硝子器械)界線スライド S6116 100枚TGK(東京硝子器械)
11,100税込12,210
1個
10日以内出荷
水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。
仕様外形寸法:76×26mmTGK品番863-80-44-14厚さ(mm)1.0~1.2品番S6116品種横線、枠なし小箱入数(枚)100
界線スライド S6115 50枚 TGK(東京硝子器械)界線スライド S6115 50枚TGK(東京硝子器械)
20,400税込22,440
1個
33日以内出荷
水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。
仕様外形寸法:76×26mmTGK品番863-80-44-13厚さ(mm)1.0~1.2品番S6115品種横線、枠付き小箱入数(枚)50
界線スライド S6114 100枚 TGK(東京硝子器械)界線スライド S6114 100枚TGK(東京硝子器械)
11,100税込12,210
1個
10日以内出荷
水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。
仕様外形寸法:76×26mmTGK品番863-80-44-12厚さ(mm)1.0~1.2品番S6114品種縦線、枠なし小箱入数(枚)100
界線スライド S6113 50枚 TGK(東京硝子器械)界線スライド S6113 50枚TGK(東京硝子器械)
20,400税込22,440
1個
33日以内出荷
水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。
仕様外形寸法:76×26mmTGK品番863-80-44-11厚さ(mm)1.0~1.2品番S6113品種縦線、枠付き小箱入数(枚)50
pH(SPS)測定器 鈴研pH(SPS)測定器鈴研
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
本製品はpH測定のみです。
測定範囲(pH)5.8~8.6TGK品番428-80-63-14セット内容コンパレーター・比色板(水素イオン濃度用)・角型セル×2・SPS水素イオン濃度指示薬(30mL)・収納用ビニールケース
単項目水質計(デジタルパックテスト(R)) 共立理化学研究所単項目水質計(デジタルパックテスト(R))共立理化学研究所
38,980税込42,878
1台(1台)
15日以内出荷
パックテストを発色試薬として使用するハンディタイプの単項目水質計で、パックテストで反応させた検水(1.5mL)を専用カップに移し、色の濃淡を測定します(デジタル表示)。BluetoothによりPCにデータ送信が可能です。
COD-A簡易COD計用試薬 A液 500mL 東亜DKKCOD-A簡易COD計用試薬 A液 500mL東亜DKK
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
COD-A簡易COD計用試薬A液です。
仕様容量:500mLアズワン品番65-2795-37
ポータブル多項目pH/ORP/EC/DO/濁度センサー付属 + GPS機能 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目pH/ORP/EC/DO/濁度センサー付属 + GPS機能HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
989,800税込1,088,780
1台
31日以内出荷
野外での水質測定に特化した多項目測定器です。 これ1台で16項目までの測定が可能です。また画面には一度に12項目まで表示できます。 測定項目はpH、 pH/mV、 ORP、 アンモニア態窒素、 塩化物、 硝酸態窒素、 濁度、 溶存酸素(%、mg/L)、EC、 TDS、 抵抗率、 塩分、 海水の比重、 気圧、 温度の16項目まで。ISO 7027に準拠した、測定現場でも容易に交換可能な濁度センサー。アンモニウム(アンモニア態窒素)、塩化物、硝酸塩(硝酸態窒素)のISE電極を選択可能。本体がなくてもデータを記憶するロギング電極を選択可能。電極、センサーの組合せで用途に合わせたカスタマイズが可能。すべてのセンサーは電極に取り付けられると自動認識されます。独自のT.I.S.(タグ識別装置)により現場での定期的な測定が容易になります。簡易標準液によりpH/EC/DOの校正が一度に行えます。液晶画面で測定結果のグラフ表示が可能。バックライト機能付き。GLP機能により直近の5項目の校正データを呼び出し可能。USBによるPC接続が可能。アルカリ電池および充電池を使用可能。防水は本体(IP67)および電極(IP68)。
セット内容本体、ハードキャリングケース、ACアダプター、電極メンテナンスキット、専用PCソフト、USBケーブル、電源ケーブル、シガレットライターケーブル、pH/ORPセンサー、DOセンサー、タグ5個、簡易標準液測定範囲PH0.00~14.00pH、PH/MV±600.0mV、ORP±2000.0mV、アンモニア態窒素0.02~200ppm塩化物0.6~200ppm、、硝酸態窒素0.62~200ppm、濁度0~99.9 FNU;100~1000 FNU、DO%0.0~500.0%、DO mg/L0.00~50.00mg/L、EC0.000 ~ 200.000 mS/cm (実際の測定範囲は400mS/cmまで)、抵抗率0~999999Ω・cm 0~1000.0kΩ・cm 0~1.0000MΩ・cm、TDS0~400000mg/L(ppm)、塩分0.00~70.00PSU、海水の比重0.0~50.0σt、σ0、σ15、気圧450~850mmHg; 17.72~33.46inHg; 600.0~1133.2mbar; 8.702~16.436psi;、0.5921~1.1184atm; 60.00~113.32kPa、温度-5~55℃、23.0~131.00°F、268.15~328.15k、質量(g)本体750、電極750電源1.5V単二アルカリ電池4個、または1.2V NiMH単2充電池4個本体寸法(mm)221×115×55精度pH±0.02 pH、pH/mV±0.5 mV、ORP±1.0 mV、アンモニア態窒素測定値の±5%、または±2ppm(どちらか大きい方)、濁度測定値の±2%、または±0.3FNU(どちらか大きい方)、DO % 0.0~300.0%測定値の±1.5%または±1.0%(どちらか大きい方)300.0~500.0%測定値の±3%、DO mg/L0.00~30.00mg/L測定値の±1.5%または±0.10mg/L(どちらか大きい方)30.00~50.00mg/L測定値の±3%、EC測定値の±1%または±1μS/cm(どちらか大きい方)、TDS測定値の±1%または±1mg/L、塩分測定値の±2%または0.01PSU(どちらか大きい方)、海水の比重±1σt、σ0、σ15、気圧校正した時の温度±15℃で±3mmHg、温度±0.15 ℃; ±0.27°F; ±0.15k、温度補償自動(-5~55℃、23~131°F)校正PH自動で1点、2点または3点校正、ORP自動で1点校正、EC、塩分自動で1点校正、DO自動で1点、または2点校正抵抗率、TDS、海水の比重導電率と塩分校正に基づく、気圧自動で1点校正温度自動で1点校正使用環境0~50℃、100%RH電極寸法(mm)270×46RoHS指令(10物質対応)対応防水性本体IP67、電極IP68PC接続USB(別売りソフトHI 929829が必要)
万能採水器 6L S-6L 宮本理研工業万能採水器 6L S-6L宮本理研工業
259,800税込285,780
1台
8日以内出荷
河川・湖沼・海水・ダム等の採水用として開発された理想的な採水器です。水深50mまでの採水がメッセンジャーなしでOK! 水圧を利用した採水方ですからメッセンジャーを使用しません。オールステンレス製につき自重だけで抵抗なく目的の水深まで到達します。テクニックを必要とせず、どなたにも簡単に採水できます。 ロープ1本で任意の深さまで下ろして引き上げるだけの簡単な操作でパーフェクトに採水できます。 試料水ドレンは下部のドレン口から少量ずつ出せます。また、全量を出す場合は上部のフタを引き上げるだけで瞬時に出すことができます。 口径が広いので上フタを外して、ブラシで隅々まできれいに洗浄できます。
容量(L)6サイズ(mm)高さ:610mm ※吊下げ部含まず・フタつまみ~脚部下端質量:6.0kg胴径:Φ140mm外径(フランジ部):Φ185付属品ロープ(目盛入)30m材質本体:SUS304、フタ:SUS304+シリコンパッキン、ドレン:黒ゴム管
地下水採水器 アクリル 宮本理研工業地下水採水器 アクリル宮本理研工業
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
透明アクリル製なので、軽量で携帯に便利です。 水中に沈めるだけで簡単に採水できます。試料の取り出しは、上からリード線を引き上げるだけで簡単に試料容器に移せます。
材質本体/アクリル樹脂、フタ/SUS304+シリコンパッキン
地下水採水器 SUS 宮本理研工業地下水採水器 SUS宮本理研工業
60,980税込67,078
1台
8日以内出荷
ステンレス製なので、激しい衝撃にも強く頑丈です。 採水口に異物混入防止用のSUS製ネットを装着しています。
材質本体/SUS304、フタ/SUS304+シリコンパッキン
A型柄付採水器 宮本理研工業A型柄付採水器宮本理研工業
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
河川・湖沼・工場の排水口・下水道のマンホールなどに最適! フルスイングステンレス採水缶で、どの角度からでもらくらく採水。
枠棒 宮本理研工業枠棒宮本理研工業
11,980税込13,178
1本
8日以内出荷
タイプ追加用枠棒適合両端固定用ハンドル付き
ストップコック付トラップ TS19×TS19 宮本理研工業ストップコック付トラップ TS19×TS19宮本理研工業
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
ガラス器具は全て透明摺りです。
規格PTFEコック付き TS19×TS19
蒸留フラスコ 500mL TS24/40 宮本理研工業蒸留フラスコ 500mL TS24/40宮本理研工業
8,798税込9,678
1個
8日以内出荷
ガラス器具は全て透明摺りです。
規格500mL(一口)TS24/40
温度センサー 熱電対 TS15/25 宮本理研工業温度センサー 熱電対 TS15/25宮本理研工業
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
規格熱電対 TS15/25
温度センサー収納ケース TS15/25 宮本理研工業温度センサー収納ケース TS15/25宮本理研工業
3,498税込3,848
1個
8日以内出荷
規格TS15/25
球面用クランプ TS19 宮本理研工業球面用クランプ TS19宮本理研工業
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
ガラス器具は全て透明摺りです。
規格TS19
トラップ管 370m/m TS19/38 宮本理研工業トラップ管 370m/m TS19/38宮本理研工業
8,298税込9,128
1個
8日以内出荷
ガラス器具は全て透明摺りです。
規格370mm TS19/38
温度計アダプター テフロン TS15/25 宮本理研工業温度計アダプター テフロン TS15/25宮本理研工業
6,498税込7,148
1個
8日以内出荷
規格TS15/25 PTFE製
アルコール温度計 0-200℃ 40cm 宮本理研工業アルコール温度計 0-200℃ 40cm宮本理研工業
4,298税込4,728
1本
8日以内出荷
規格0~200℃ 40cm
逆流止め TS19 宮本理研工業逆流止め TS19宮本理研工業
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
規格TS19
テフロンコック付トラップ TS19×TS19 宮本理研工業テフロンコック付トラップ TS19×TS19宮本理研工業
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
ガラス器具は全て透明摺りです。
規格TS19×TS19
ケルダールフラスコ用連結導入管 宮本理研工業ケルダールフラスコ用連結導入管宮本理研工業
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
ガラス器具は全て透明摺りです。
規格TS19/38×TS19/38×TS24/40
水蒸気フラスコ用連結導入管 宮本理研工業水蒸気フラスコ用連結導入管宮本理研工業
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
ガラス器具は全て透明摺りです。
規格TS19/38×TS29/42×TS19
水蒸気発生フラスコ 1000mL 29/42 宮本理研工業水蒸気発生フラスコ 1000mL 29/42宮本理研工業
9,798税込10,778
1個
8日以内出荷
ガラス器具は全て透明摺りです。
規格1000mL 29/42
21個架用上下可動式棚板 宮本理研工業21個架用上下可動式棚板宮本理研工業
99,980税込109,978
1枚
10日以内出荷
本体寸法(mm)1045(W)×445(D)
18個架用上下可動式棚板 宮本理研工業18個架用上下可動式棚板宮本理研工業
91,980税込101,178
1枚
10日以内出荷
本体寸法(mm)895(W)×445(D)
15個架用上下可動式棚板 宮本理研工業15個架用上下可動式棚板宮本理研工業
81,980税込90,178
1枚
10日以内出荷
本体寸法(mm)745(W)×445(D)
12個架用上下可動式棚板 宮本理研工業12個架用上下可動式棚板宮本理研工業
71,980税込79,178
1枚
10日以内出荷
本体寸法(mm)595(W)×445(D)
8個架用上下可動式棚板 宮本理研工業8個架用上下可動式棚板宮本理研工業
57,980税込63,778
1枚
10日以内出荷
本体寸法(mm)595(W)×295(D)
6個架用上下可動式棚板 宮本理研工業6個架用上下可動式棚板宮本理研工業
47,980税込52,778
1枚
10日以内出荷
本体寸法(mm)445(W)×295(D)
湯煎部品 アルコール温度計 宮本理研工業湯煎部品 アルコール温度計宮本理研工業
1,498税込1,648
1本
10日以内出荷
規格棒状 0~150℃
湯煎部品 取手 宮本理研工業湯煎部品 取手宮本理研工業
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
寸法(mm)樹脂部70
湯煎部品 バスケット 宮本理研工業湯煎部品 バスケット宮本理研工業
8,398税込9,238
1個
10日以内出荷
寸法(mm)内径107×H100
湯煎部品 浮上防止板用フタ 宮本理研工業湯煎部品 浮上防止板用フタ宮本理研工業
1,998税込2,198
1枚
10日以内出荷
外径(Φmm)65
湯煎部品 浮上防止板 宮本理研工業湯煎部品 浮上防止板宮本理研工業
8,798税込9,678
1枚
10日以内出荷
寸法(mm)外径128×内径55×厚み5
延長採取管ガードゴム 359 ガステック延長採取管ガードゴム 359ガステック
1,998税込2,198
1本
7日以内出荷
ガス採取器の先端に取付け、タンクやマンホールなど、下方向の遠隔測定に用います。 先端部のみの交換の際は、別売の延長採取管ガードゴム(No.359)をお使いいただけます。
適合延長採取管ガードゴム(351A用)

水質検査器』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら