8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IWC-6SD用ORPセンサー カスタムIWC-6SD用ORPセンサーカスタム
12,980税込14,278
1個
当日出荷
一般の被検液を対象としたORP用センサー
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査対応製品IWC-6SD寸法(mm)12Φ×160使用温度(℃)0~100測定精度±(0.5%+2dgt)分解能1mV測定範囲(mV)-1999~+1999材質(電極)白金センサケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤフラム付プローブヘッド カスタムダイヤフラム付プローブヘッドカスタム
3,298税込3,628
1セット(2個)
当日出荷
OXPB-11交換用のダイヤプラム付プローブヘッド。2個入り
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査対応製品IWC-6SDRoHS指令(10物質対応)対応
IWC-6SD用pHセンサー カスタムIWC-6SD用pHセンサーカスタム
7,998税込8,798
1個
当日出荷
一般の被検液を対象としたpH用センサー
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査トラスコ品番837-0419対応製品IWC-5、IWC-06SD寸法(mm)12Φ×160使用温度(℃)5~60測定範囲(pH)1~13測定精度±(0.02pH+2dgt)分解能0.01pHセンサケーブル長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
交換用フッ素イオン電極 KRK(笠原理化工業)交換用フッ素イオン電極KRK(笠原理化工業)
149,800税込164,780
1本
22日以内出荷
ケーブル長(m)1材質(接液部)フッ化ランタン・PVC(塩化ビニル樹脂)・セラミックサイズ(mm)Φ18×155アズワン品番61-3376-02
IWC-6SD用導電率/塩分センサー カスタムIWC-6SD用導電率/塩分センサーカスタム
11,980税込13,178
1個
当日出荷
導電率/塩分/不純物総溶解度用センサー
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査トラスコ品番837-0420対応製品IWC-6SD測定範囲0~12.00%(0~+60)(塩分)0~200.0μS/cm(導電率/200μSレンジ)0.2~2.000mS/cm(導電率/2mSレンジ)2~20.00mS/cm(導電率/20mSレンジ)20~200.0mS/cm(導電率/200mSレンジ)0~132ppm(不純物総溶解度/200ppmレンジ)132~1320ppm(不純物総溶解度/2000ppmレンジ)1320~13200ppm(不純物総溶解度/20000ppmレンジ)13200~132000ppm(不純物総溶解度/200000ppmレンジ)測定精度±0.5%FS(塩分)±(2%FS+1dgt)(導電率)±(2%FS+1dgt)(不純物総溶解度)分解能0.01%(塩分)0.1μS/cm(導電率/200μSレンジ)0.001 mS/cm(導電率/2mSレンジ)0.01 mS/cm(導電率/20mSレンジ)0.1 mS/cm(導電率/200mSレンジ)0.1ppm(不純物総溶解度/200ppmレンジ)1ppm(不純物総溶解度/2000ppmレンジ)10ppm(不純物総溶解度/20000ppmレンジ)100ppm(不純物総溶解度/200000ppmレンジ)RoHS指令(10物質対応)対応
IWC-6SD用温度センサー カスタムIWC-6SD用温度センサーカスタム
5,798税込6,378
1個
当日出荷
温度用センサー
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査トラスコ品番837-0422対応製品IWC-6SD測定範囲(℃)0~60測定精度±0.8℃分解能(℃)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
銀電極 東亜DKK銀電極東亜DKK
16,980税込18,678
1本
8日以内出荷
仕様塩分分析計 SAT-500(品番:1-7870-01)対応アズワン品番61-8518-15
溶存酸素電極 OE-570BA TGK(東京硝子器械)溶存酸素電極 OE-570BATGK(東京硝子器械)
124,000税込136,400
1個
7日以内出荷
型式-OE-570BA防水構造(JIS C 0920準拠)。 測定方法-隔膜式ガルバニ電池法・付加機能-データメモリー機能(300データ)・オートホールド機能・インターバル機能・時計機能・外部プリンター接続機能・RS232C出力・アナログ出力・電源ACアダプター(オプション)接続・測定範囲-(一般仕様)0~19.99mg/L、0~199%・(高濃度仕様)0~50.0mg/L、0~500%・オプション隔膜セット使用時・温度-0~50.0℃・標準付属品-溶存酸素センサー”キャルメモ”OE-270AA
用途無流速測定対応用TGK品番606-80-75-18

水質検査器』には他にこんなカテゴリがあります

水質検査用電極