特価
本日8月4日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤフラム付プローブヘッド カスタム

    ダイヤフラム付プローブヘッド

    カスタム
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    OXPB-11交換用のダイヤプラム付プローブヘッド。2個入り
    用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査対応製品IWC-6SDRoHS指令(10物質対応)対応
  • IWC-6SD用導電率/塩分センサー カスタム

    IWC-6SD用導電率/塩分センサー

    カスタム
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    導電率/塩分/不純物総溶解度用センサー
    用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査トラスコ品番837-0420対応製品IWC-6SD測定範囲0~12.00%(0~+60)(塩分)0~200.0μS/cm(導電率/200μSレンジ)0.2~2.000mS/cm(導電率/2mSレンジ)2~20.00mS/cm(導電率/20mSレンジ)20~200.0mS/cm(導電率/200mSレンジ)0~132ppm(不純物総溶解度/200ppmレンジ)132~1320ppm(不純物総溶解度/2000ppmレンジ)1320~13200ppm(不純物総溶解度/20000ppmレンジ)13200~132000ppm(不純物総溶解度/200000ppmレンジ)測定精度±0.5%FS(塩分)±(2%FS+1dgt)(導電率)±(2%FS+1dgt)(不純物総溶解度)分解能0.01%(塩分)0.1μS/cm(導電率/200μSレンジ)0.001 mS/cm(導電率/2mSレンジ)0.01 mS/cm(導電率/20mSレンジ)0.1 mS/cm(導電率/200mSレンジ)0.1ppm(不純物総溶解度/200ppmレンジ)1ppm(不純物総溶解度/2000ppmレンジ)10ppm(不純物総溶解度/20000ppmレンジ)100ppm(不純物総溶解度/200000ppmレンジ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • IWC-6SD用ORPセンサー カスタム

    IWC-6SD用ORPセンサー

    カスタム
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    一般の被検液を対象としたORP用センサー
    用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査対応製品IWC-6SD寸法(mm)12Φ×160使用温度(℃)0~100測定精度±(0.5%+2dgt)分解能1mV測定範囲(mV)-1999~+1999材質(電極)白金センサケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • IWC-6SD用pHセンサー カスタム

    IWC-6SD用pHセンサー

    カスタム
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    一般の被検液を対象としたpH用センサー
    用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査トラスコ品番837-0419対応製品IWC-5、IWC-06SD寸法(mm)12Φ×160使用温度(℃)5~60測定範囲(pH)1~13測定精度±(0.02pH+2dgt)分解能0.01pHセンサケーブル長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • IWC-6SD用温度センサー カスタム

    IWC-6SD用温度センサー

    カスタム
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    温度用センサー
    用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査トラスコ品番837-0422対応製品IWC-6SD測定範囲(℃)0~60測定精度±0.8℃分解能(℃)0.1RoHS指令(10物質対応)対応

水質検査器』には他にこんなカテゴリがあります

水質検査用電極