絞り込み
OS
- Windows 11 Pro(1)
メモリー容量
- 8GB(1)
モニターサイズ
- 13.3(1)
使用CPU
- Core 5(1)
SSD
- 512GB(1)
光学ドライブ
- DVDスーパーマルチドライブ(1)
- なし(1)
DVDスーパーマルチドライブ・なし
動作周波数(GHz)
- 3.8(1)
- 5(1)
3.8・5
ブランド
- 富士通
- NEC(126)
- Dell Technologies(66)
- Dynabook(65)
- Panasonic(パナソニック)(62)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(60)
- Acer(エイサー)(32)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(31)
- VAIO(21)
- MouseComputer(9)
- ASUS(エイスース)(7)
- EPSON(5)
- GIGABYTE(ギガバイト)(4)
- サードウェーブ(4)
- マイクロソフト(1)
- NEC Corporation(1)
- MSI(エムエスアイ)(1)
- ルクレ(1)
- レッツノート(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「OS」から絞り込む
Windows 11 Pro(1)

LIFEBOOK U9313/RX (C5/W11P/OFHB24)
富士通¥219,800税込¥241,7801台8日以内出荷本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。ディスプレイ13.3型ワイド使用CPUCore 5OSWindows 11 Pro(64bit)動作周波数(GHz)最大5(Pコア)、最大3.8(Eコア)光学ドライブなし
LIFEBOOK U8315/AX (CU5/W11P64/OFHB)
富士通¥359,800税込¥395,7801台翌日出荷LTE搭載モデル 【推奨保守サービスのご案内】保証延長パック引取修理 パソコン モバイルノート(3年型番:SV7X20BK01、5年型番:SV7X20BKC1) 保証延長パック翌営業日以降訪問修理 パソコン モバイルノート(3年型番:SV7X21BK01、5年型番:SV7X21BKC1) 【その他保守サービスについてはバリューシリーズ 対応保守パック検索ページ(https://247ps2.jp.fujitsu.com/maintenance-pack)をご確認ください。】仕様●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U(クロック周波数 Pコア 最大4.30GHz)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応(有償)●VCCI:対応 VCCI ClassB●VRAM容量:メインメモリと共用●WWAN:無線WAN(LTE)4G●WiMAX:なし●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●その他無線データ転送:Bluetooth V5.4準拠●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:12区分 12.8kWh/年 (AAA)●グラフィックコントローラ:Intel Graphics(CPU内蔵)●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●バッテリ:リチウムイオン 63Wh(大容量バッテリー)●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカード×1スロット●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:オンボード/増設交換不可●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、HDMI出力端子×1●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C)最大3840×2160ドット、HDMI最大7680×4320ドット/最大1677万色●対応SIMサイズ:nanoSIM●本体サイズ(H×W×D):308.8(W)×209(D)×16.3~17.8(H)mm●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2025 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●附属品:USB Type-C ACアダプタ、電源ケーブル、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源ケーブル、リチウムイオン電池が対象●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:有線LAN●電波法:適合●電波法備考:無線LAN消費電力(W)約3.2電源USB Type-C ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約1036最大消費電力(W)74,約74解像度WUXGA(1920×1200ドット)、1677万色スピーカーステレオスピーカー内蔵チップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、84キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイントWebカメラあり 内蔵(有効画素数約500万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 7(5.76Gbps)対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)(給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)