絞り込み
ブランド
  • 富士通
  • メディアカバーマーケット(315)
  • NEC(168)
  • Dell Technologies(107)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(89)
  • Panasonic(パナソニック)(78)
  • Dynabook(72)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(66)
  • Xiaomi(65)
  • DHA Corporation(58)
  • トリニティ(52)
  • エレコム(47)
  • LEPLUS NEXT(41)
  • Acer(エイサー)(40)
  • ナカバヤシ(39)
  • クールモバイルカンパニー(33)
  • OWLTECH(オウルテック)(31)
  • ATEN(30)
  • ASUS(エイスース)(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子ペーパー 富士通

    電子ペーパー

    富士通
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    手書きのメモやPDFへの書き込みができる超軽量・薄型電子ペーパーです。カラーフィルターを追加した(8色活用可能)E-ink 新ディスプレイを採用し、「Wacomデジタイザ」を搭載した充電不要のスタイラスペンを付属しています。筆圧に応じて筆跡や太さが変わる筆圧感知機能もあり、まるで紙とペンのようなリアルな筆記を実現。「暗記モード(暗記学習向け)」や「ページめくり機能(演奏向け)」といった便利な機能も活用できます。サイズは、コンパクトなA5と大画面のA4の2サイズ。QUADERNO C pp動作対応OS:Windows 1 ome(64ビット)/Windows 1 ro(64ビット)、Windows 0 ome 64ビット)/Windows 0 ro(64ビット)、Windows 0(32ビット)非対応Windows .1以前非対応、macOS 5 Sequoia)/macOS 4 Sonoma)/macOS 3 Ventura)、macOS 2 Monterey) 降のバージョンではBluetoothでの接続はできません。QUADERNO obile pp 作対応OS:Android 5/Android 4/Android 3、タブレット非対応、Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。*Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。iOS 8/iOS 7/iOS 6※iPad非対応
    仕様●暗号化:WPA2-PSK (AES), 802.1x EAP (TLS / PEAP)●サポートファイルフォーマット(拡張子):PDF (.pdf)●内蔵メモリーに保存可能なPDFのファイル数:約10000ファイル(1ファイルあたり約2.2MBのPDFファイル)●外部ストレージ:接続不可●筆圧感知:4096段階容量32GB/約22GB以上バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池使用周波数(Hz)無線LAN:2.4帯、5帯、NFC:13.56M帯/FeliCa(画面のロック解除)、NFC Forum Type 4 Tag (QUADERNO Mobile Appとの簡単接続)充電時間(時間)約2.5(USB PD充電器接続時または電源オフUSB充電機能使用時)/約7(USB充電)動作温度(℃)5~35OS【Windows】10Home/10Pro/11Home/11Pro【macOS】15(Sequoia)/14(Sonoma)/13(Ventura)インターフェイスUSB2.0 Type-Cコネクタバッテリー稼動時間(Bluetooth(R) 機能オフ時)Wi-Fi機能オフ時:最長2週間/Wi-Fi機能オン時:最長5日間無線通信方式IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMOタッチパネル方式静電容量方式指入力対応タッチパネル/電磁誘導方式デジタイザ対応(スタイラスペン)BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver.5.1(Bluetooth Low Energy対応)
  • A4ノートパソコン Lifebook Aシリーズ 富士通

    A4ノートパソコン Lifebook Aシリーズ

    富士通
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷
    付属品AC、WPS2液晶サイズ15.6メモリー8GB使用CPUCi5(6世代)OS10H(MAR)キーボードテンキー不問カメラ仕様不問搭載ドライブMULTISSD240GB*新品無線LANあり、もしくは子機付属
  • 【中古パソコン】富士通 ESPRIMO D7010/F (デスクトップ/第10世代 i3-10100/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) 富士通

    【中古パソコン】富士通 ESPRIMO D7010/F (デスクトップ/第10世代 i3-10100/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)

    富士通
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    Intel第10世代CPU搭載の中古PC!
    用途使用感程度のキズ、削れ、日焼けがあり、本体側面のゴム足の欠品があります。同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。正常に動作します。内蔵スピーカー非搭載モデルです。ヘッドホンや外部スピーカーをご利用下さい。付属品電源ケーブル仕様グラブフック:Intel Graphics,ランク:特選メモリー容量8GB使用CPU10100,Core i3OSWindows 11 ProインターフェイスDisplayPort×2 USB 2.0×4・USB 3.0×4ネットワークタイプ有線LAN容量(GB)ストレージ1:256ストレージストレージ1:SSD光学ドライブスーパーマルチドライブ
  • 【中古パソコン】富士通 ESPRIMO D588/B (デスクトップ/第9世代 i3-9100/8GB/SSD500GB/Windows11Pro) 富士通

    【中古パソコン】富士通 ESPRIMO D588/B (デスクトップ/第9世代 i3-9100/8GB/SSD500GB/Windows11Pro)

    富士通
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    Intel第9世代CPU搭載の中古PC!
    用途使用感程度のキズがあり、ゴム足に日焼けやひび割れがあります。_x000D_。_x000D_。同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。正常に動作します。_x000D_。_x000D_。内蔵スピーカー非搭載モデルです。_x000D_。ヘッドホンや外部スピーカーをご利用下さい。付属品電源ケーブル仕様グラブフック:Intel Graphics,ランク:特選メモリー容量8GB使用CPU9100,Core i3OSWindows 11 ProインターフェイスDVI・DisplayPort、USB 2.0×2 USB 3.0×6ネットワークタイプ有線LAN容量(GB)ストレージ1:256ストレージストレージ1:SSD光学ドライブスーパーマルチドライブ
  • 省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセット 富士通

    省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセット

    富士通
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    富士通製の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
    用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、電源ケーブル、キーボード、マウスメーカー富士通保証期間90日間光学ドライブ不問
  • ESPRIMO D7015/AX (Ci3/SM/W11P64/OFHB) 富士通

    ESPRIMO D7015/AX (Ci3/SM/W11P64/OFHB)

    富士通
    159,800税込175,780
    1台
    8日以内出荷
    仕様●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応(有償)●VCCI:対応 ClassB●VRAM容量:メインメモリと共有●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●その他無線データ転送:なし●エネルギー消費効率:16区分 49.2kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●ストレージタイプ:暗号化SSD●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×1、HDMI×1●本体サイズ(H×W×D):89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)、129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2025 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、電源ケーブル(2P変換プラグ付)、フット、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが対象●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電波法備考:電波を発しないため電源(V)AC100±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4%消費電力(W)11本体質量(g)4900最大消費電力(W)287メモリー容量8GB(標準)、64GB(最大)解像度DisplayPort×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色使用CPUCore i3-13100スピーカーなしOSWindows 11 Pro 64bit動作周波数(GHz)Pコア:最大4.5キーボードあり:USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)標準添付ポインティングデバイスあり:USBマウス(光学式)標準添付WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブスーパーマルチ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応無線LANなしUSBType-A:USB 2.0×4(フロント×2、リア×2)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×2(フロント×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
  • ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き 富士通

    ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き

    富士通
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    富士通製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
    用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカー富士通保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
  • ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き 富士通

    ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き

    富士通
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    富士通製の機種を採用したA4サイズ(15.4インチ~17.3インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
    用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様テンキー:不問、状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカー富士通保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
  • LIFEBOOK U9313/RX (C5/W11P/OFHB24) 富士通

    LIFEBOOK U9313/RX (C5/W11P/OFHB24)

    富士通
    219,800税込241,780
    1台
    8日以内出荷
    本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
    ディスプレイ13.3型ワイド使用CPUCore 5OSWindows 11 Pro(64bit)動作周波数(GHz)最大5(Pコア)、最大3.8(Eコア)光学ドライブなし
  • LIFEBOOK U8315/AX (CU5/W11P64/OFHB) 富士通

    LIFEBOOK U8315/AX (CU5/W11P64/OFHB)

    富士通
    359,800税込395,780
    1台
    翌日出荷
    LTE搭載モデル 【推奨保守サービスのご案内】保証延長パック引取修理 パソコン モバイルノート(3年型番:SV7X20BK01、5年型番:SV7X20BKC1) 保証延長パック翌営業日以降訪問修理 パソコン モバイルノート(3年型番:SV7X21BK01、5年型番:SV7X21BKC1) 【その他保守サービスについてはバリューシリーズ 対応保守パック検索ページ(https://247ps2.jp.fujitsu.com/maintenance-pack)をご確認ください。】
  • ESPRIMO G6015/AX (Ci5/W11P64/OFHB) 富士通

    ESPRIMO G6015/AX (Ci5/W11P64/OFHB)

    富士通
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷
    【推奨保守サービスのご案内】保証延長パック引取修理 パソコン デスクトップ(3年型番:SV7X20BM01、5年型番:SV7X20BMC1) 保証延長パック翌営業日以降訪問修理 パソコン デスクトップ(3年型番:SV7X21BM01、5年型番:SV7X21BMC1) 【その他保守サービスについてはバリューシリーズ 対応保守パック検索ページ(https://247ps2.jp.fujitsu.com/maintenance-pack)をご確認ください。】
  • LIFEBOOK U9416/BX (CU7/W11P64/OFHB) 富士通

    LIFEBOOK U9416/BX (CU7/W11P64/OFHB)

    富士通
    529,800税込582,780
    1台
    7日以内出荷
    LTE搭載モデル
  • LIFEBOOK U9416/BX (CU7/W11P64/OFHB) 富士通

    LIFEBOOK U9416/BX (CU7/W11P64/OFHB)

    富士通
    499,800税込549,780
    1台
    7日以内出荷
  • LIFEBOOK U9416/BX (CU7/W11P64) 富士通

    LIFEBOOK U9416/BX (CU7/W11P64)

    富士通
    499,800税込549,780
    1台
    7日以内出荷
    LTE搭載モデル
  • LIFEBOOK U9416/BX (CU7/W11P64) 富士通

    LIFEBOOK U9416/BX (CU7/W11P64)

    富士通
    479,800税込527,780
    1台
    7日以内出荷
  • LIFEBOOK U9416/BX (CU5/W11P64) 富士通

    LIFEBOOK U9416/BX (CU5/W11P64)

    富士通
    369,800税込406,780
    1台
    7日以内出荷
    LTE搭載モデル
  • LIFEBOOK U9416/BX (CU5/W11P64) 富士通

    LIFEBOOK U9416/BX (CU5/W11P64)

    富士通
    349,800税込384,780
    1台
    7日以内出荷
  • LIFEBOOK U9415/AX (CU7/W11P64/OFHB) 富士通

    LIFEBOOK U9415/AX (CU7/W11P64/OFHB)

    富士通
    459,800税込505,780
    1台
    翌日出荷
  • LIFEBOOK U9415/AX (CU7/W11P64) 富士通

    LIFEBOOK U9415/AX (CU7/W11P64)

    富士通
    419,800税込461,780
    1台
    翌日出荷
  • LIFEBOOK U9415/AX (CU5/W11P64/OFHB) 富士通

    LIFEBOOK U9415/AX (CU5/W11P64/OFHB)

    富士通
    389,800税込428,780
    1台
    翌日出荷
    LTE搭載モデル
  • LIFEBOOK U9415/AX (CU5/W11P64/OFHB) 富士通

    LIFEBOOK U9415/AX (CU5/W11P64/OFHB)

    富士通
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
  • LIFEBOOK U9415/AX (CU5/W11P64) 富士通

    LIFEBOOK U9415/AX (CU5/W11P64)

    富士通
    349,800税込384,780
    1台
    翌日出荷
    LTE搭載モデル
  • LIFEBOOK U9415/AX (CU5/W11P64) 富士通

    LIFEBOOK U9415/AX (CU5/W11P64)

    富士通
    279,800税込307,780
    1台
    翌日出荷
  • LIFEBOOK U8315/AX (CU5/W11P64/OFHB) 富士通

    LIFEBOOK U8315/AX (CU5/W11P64/OFHB)

    富士通
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
  • LIFEBOOK U8315/AX (CU5/W11P64) 富士通

    LIFEBOOK U8315/AX (CU5/W11P64)

    富士通
    329,800税込362,780
    1台
    翌日出荷
    LTE搭載モデル
  • LIFEBOOK U8315/AX (CU5/W11P64) 富士通

    LIFEBOOK U8315/AX (CU5/W11P64)

    富士通
    269,800税込296,780
    1台
    翌日出荷
  • LIFEBOOK U5415A/AX (Ryz5/W11P64/OFHB) 富士通

    LIFEBOOK U5415A/AX (Ryz5/W11P64/OFHB)

    富士通
    319,800税込351,780
    1台
    翌日出荷
  • LIFEBOOK U5415A/AX (Ryz5/W11P64) 富士通

    LIFEBOOK U5415A/AX (Ryz5/W11P64)

    富士通
    289,800税込318,780
    1台
    翌日出荷
  • LIFEBOOK U5415A/AX (Ryz AI5/W11P64/OFHB) 富士通

    LIFEBOOK U5415A/AX (Ryz AI5/W11P64/OFHB)

    富士通
    339,800税込373,780
    1台
    翌日出荷
  • LIFEBOOK U5415A/AX (Ryz AI5/W11P64) 富士通

    LIFEBOOK U5415A/AX (Ryz AI5/W11P64)

    富士通
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
  • LIFEBOOK U5415/AX (CU5/W11P64/OFHB) 富士通

    LIFEBOOK U5415/AX (CU5/W11P64/OFHB)

    富士通
    269,800税込296,780
    1台
    翌日出荷
  • LIFEBOOK U5415/AX (CU5/W11P64) 富士通

    LIFEBOOK U5415/AX (CU5/W11P64)

    富士通
    239,800税込263,780
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
  • LIFEBOOK A5515/AX (C5/SM/W11P64/OFHB) 富士通

    LIFEBOOK A5515/AX (C5/SM/W11P64/OFHB)

    富士通
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
  • LIFEBOOK A5515/AX (C5/SM/W11P64) 富士通

    LIFEBOOK A5515/AX (C5/SM/W11P64)

    富士通
    229,800税込252,780
    1台
    翌日出荷
  • ESPRIMO G6015/AX (Ci5/W11P64/OFHB) 富士通

    ESPRIMO G6015/AX (Ci5/W11P64/OFHB)

    富士通
    289,800税込318,780
    1台
    7日以内出荷
  • ESPRIMO G6015/AX (Ci5/W11P64) 富士通

    ESPRIMO G6015/AX (Ci5/W11P64)

    富士通
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
  • ESPRIMO D7015/AX (Ci5/SM/W11P64/OFHB) 富士通

    ESPRIMO D7015/AX (Ci5/SM/W11P64/OFHB)

    富士通
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
  • ESPRIMO D7015/AX (Ci5/SM/W11P64) 富士通

    ESPRIMO D7015/AX (Ci5/SM/W11P64)

    富士通
    229,800税込252,780
    1台
    翌日出荷
  • ESPRIMO G6015/AX (Ci5/W11P64/OFHB) 富士通

    ESPRIMO G6015/AX (Ci5/W11P64/OFHB)

    富士通
    239,800税込263,780
    1台
    7日以内出荷
  • ESPRIMO G6015/AX (Ci5/W11P64) 富士通

    ESPRIMO G6015/AX (Ci5/W11P64)

    富士通
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
パソコン・タブレットPC・スマートフォン