絞り込み
ブランド
  • 富士通
  • モノタロウ(61)
  • メディアカバーマーケット(33,117)
  • サンワサプライ(2,378)
  • エレコム(1,840)
  • StarTech.com(1,570)
  • レイ・アウト(1,198)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(955)
  • ナカバヤシ(674)
  • トリニティ(662)
  • LEPLUS NEXT(590)
  • 光興業(562)
  • 明工社(553)
  • BUFFALO(バッファロー)(516)
  • ATEN(452)
  • ダイヤトレンド(448)
  • オーム電機(440)
  • MSソリューションズ(435)
  • Simplism(431)
  • PGA(398)
  • 視覚デザイン研究所(378)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子ペーパー 富士通電子ペーパー富士通
61,980税込68,178
1台
当日出荷
手書きのメモやPDFへの書き込みができる超軽量・薄型電子ペーパーです。カラーフィルターを追加した(8色活用可能)E-ink 新ディスプレイを採用し、「Wacomデジタイザ」を搭載した充電不要のスタイラスペンを付属しています。筆圧に応じて筆跡や太さが変わる筆圧感知機能もあり、まるで紙とペンのようなリアルな筆記を実現。「暗記モード(暗記学習向け)」や「ページめくり機能(演奏向け)」といった便利な機能も活用できます。サイズは、コンパクトなA5と大画面のA4の2サイズ。QUADERNO C pp動作対応OS:Windows 1 ome(64ビット)/Windows 1 ro(64ビット)、Windows 0 ome 64ビット)/Windows 0 ro(64ビット)、Windows 0(32ビット)非対応Windows .1以前非対応、macOS 5 Sequoia)/macOS 4 Sonoma)/macOS 3 Ventura)、macOS 2 Monterey) 降のバージョンではBluetoothでの接続はできません。QUADERNO obile pp 作対応OS:Android 5/Android 4/Android 3、タブレット非対応、Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。*Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。iOS 8/iOS 7/iOS 6※iPad非対応
仕様●暗号化:WPA2-PSK (AES), 802.1x EAP (TLS / PEAP)●サポートファイルフォーマット(拡張子):PDF (.pdf)●内蔵メモリーに保存可能なPDFのファイル数:約10000ファイル(1ファイルあたり約2.2MBのPDFファイル)●外部ストレージ:接続不可●筆圧感知:4096段階容量32GB/約22GB以上バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池使用周波数(Hz)無線LAN:2.4帯、5帯、NFC:13.56M帯/FeliCa(画面のロック解除)、NFC Forum Type 4 Tag (QUADERNO Mobile Appとの簡単接続)充電時間(時間)約2.5(USB PD充電器接続時または電源オフUSB充電機能使用時)/約7(USB充電)動作温度(℃)5~35OS【Windows】10Home/10Pro/11Home/11Pro【macOS】15(Sequoia)/14(Sonoma)/13(Ventura)インターフェイスUSB2.0 Type-Cコネクタバッテリー稼動時間(Bluetooth(R) 機能オフ時)Wi-Fi機能オフ時:最長2週間/Wi-Fi機能オン時:最長5日間無線通信方式IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMOタッチパネル方式静電容量方式指入力対応タッチパネル/電磁誘導方式デジタイザ対応(スタイラスペン)BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver.5.1(Bluetooth Low Energy対応)
キーボード 富士通キーボード富士通(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
付属品取扱説明書(保証書付き)、USBレシーバー(Type-A)、動作確認用単4形乾電池×2ブラック質量(g)約535(乾電池とUSBレシーバーは含まない)電源充電式温度(℃)条件:5~35 (動作時)、-10~60 (非動作時)対応OS【動作※2】Bluetooth(R)接続※3 Windows 11(64ビット版)、Windows 10(64ビット版)、macOS 11(Big Sur)以降、iOS 15・iPad OS 15以降、Android 11以降、ChromeOS、・USBレシーバー(Type-A)接続 Windows 11(64ビット版)、Windows 10(64ビット版)、macOS 11(Big Sur)以降、ChromeOS湿度(%RH)条件:20~80 (動作時)、20~80 (非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)接続方式無線外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約384.8×128.35×24.35 (チルトしていない状態)機能チルト:あり、ロールオーバー:あり※1インターフェースBluetooth 5.0(Bluetooth Low Energy)、USBレシーバー(Type-A)キー配列JIS配列準拠104キー(テンキー付き)キーストローク(mm)約3.0動作時間毎日3.5時間の使用で、約12ヶ月※4キーピッチ(mm)約19.0RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth 5.0(Bluetooth Low Energy)、USBレシーバー(Type-A)
液晶ディスプレイ 富士通液晶ディスプレイ富士通
27,980税込30,778
1台
8日以内出荷
仕様●3辺狭額デザイン:〇●スイーベル角度:右回り30° / 左回り30°●チルト角度 上/下(縦画面時):17° / -6°(17° / -6°)●デフォルト色温度:6500K●パネルタイプ:In-Plane Switching●ヘッドホン端子:ステレオミニジャックΦ3.5mm●ボタン:メニュー / 左矢印 / 右矢印 / 入力切替 / 電源●ローテート:右回り90° / 左回り90°●各種取得規格・法規制:RoHS 2指令:〇、VCCL Class B(電波障害対策):〇、国際エネルギースタープログラム:〇、J-Mossグリーンマーク:〇、グリーン購入法:〇、電気用品安全法 〇、PCリサイクルマーク 〇、PCグリーンラベル:〇●壁掛け(VESA規格対応):100mm×100mm●温度-動作時(非動作時):10~35℃(0~50℃)●湿度-動作時(非動作時):10%~80%(8%~80%)*結露しないこと●画面モード:標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画●盗難防止用ロック:〇●色域:sRGB 99% / NTSC 72%●言語:14種類(デフォルト日本語)●高さ調整機能(可動範囲):150mm付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・取扱説明書・保証書質量(kg)約5.4電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ)消費電力(W)標準22/最大27、(スリープモード)0.5未満表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615.0×229.6×(401.4~551.4)機能ブルーライト低減機能:〇、フリッカーフリー:〇、HDCP対応:〇コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080(16:9)表示色1677万色保証期間5年応答速度標準:13.3ms(OverDrive(6ms / 4ms))入力端子HDMI×1、VGA×1視野角(左右:上下)178° / 178°スピーカー2.0W×2(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズ27型ワイドカラーモード標準 / 暖色 / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカットRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)最大:75グリーンマーク認定
ディスプレイ 富士通ディスプレイ富士通
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷から13日以内出荷
使いやすい画面調整機能使う人の姿勢に合わせて画面の高さや角度を調整する機構を搭載しています。自分に合った画面の位置で作業することで、肩こりなどの疲れを低減させることができます。また、表示する内容に合わせて画面を左右に90°ずつ回転することができ、縦画面にすることでWebサイトの閲覧や製作、WordやPDFなどの文書も見やすくなります。
付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・取扱説明書・保証書電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプタ)消費電力(W)(スリープモード)0.5未満角度(°)スイーベル:右回り30/ 左回り30、チルト角度 上/下(縦画面時):17 / -6(17/ -6)、ローテート:右回り90 / 左回り90表面処理ノングレア最大消費電力(W)標準18/最大23色温度(K)デフォルト:6500コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080(16:9)表示色1677万色保証期間5年視野角(左右:上下)178° / 178°VESAマウント(mm)100×100(壁掛け)スピーカー2.0W×2(ステレオ)動作湿度(%)10~80(非動作時:8~80)/結露しないこと色(本体)ブラックカラーモード標準 / 暖色 / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカットロック盗難防止用ロック高さ調整範囲(mm)145(可動範囲)ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5mmバックライトLEDバックライト画面仕様標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画動作温度範囲(℃)10~35(非動作時:0~50)最大輝度(cd/m2)250ブルーライトカットブルーライト低減機能ボタン仕様メニュー / 左矢印 / 右矢印 / 入力切替 / 電源フリッカーフリー
LIFEBOOK U5414/SX (C5/W11P/OFなし) 富士通LIFEBOOK U5414/SX (C5/W11P/OFなし)富士通
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
ディスプレイ14.0型使用CPUインテルCore5 プロセッサー 120UOSWindows 11 Pro動作周波数(GHz)Pコア:最大5.00、Eコア:最大3.80 ※搭載されるCPUの仕様であり、シングルコア動作時の瞬間的な最大周波数となります。連続してこの動作周波数で動作するわけではありません。SSD256GB光学ドライブなし
A4ノートパソコン Lifebook Aシリーズ 富士通A4ノートパソコン Lifebook Aシリーズ富士通
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
使用CPUCi5(6世代)メモリー8GBSSD240GB*新品搭載ドライブMULTI液晶サイズ15.6無線LANあり、もしくは子機付属カメラ仕様不問キーボードテンキー不問OS10H(MAR)付属品AC、WPS2
【中古パソコン】LIFEBOOK U7410/D (14インチ/i5-10310U/8GB/SSD128GB/Windows11Pro) 富士通【中古パソコン】LIFEBOOK U7410/D (14インチ/i5-10310U/8GB/SSD128GB/Windows11Pro)富士通
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!Intel第10世代CPU搭載!14インチノート/WEBカメラ内蔵/
用途使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡があり、キートップの印字が欠けているものがあります。※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!液晶画面にキズや圧迫痕があります。※ecoモードの使用ができません。仕様ランク:特選付属品ACアダプターインターフェースUSB 3.0×2 D-Sub15,HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×1メモリー容量8GBディスプレイ14解像度(X)1366、(Y)768使用CPUCore i5、10310UOSWindows 11 Proネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN容量(GB)ストレージ1:128ストレージ1:SSD内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics光学ドライブ非搭載
LIFEBOOK U9413/RX (C5/W11P/OFなし) 富士通LIFEBOOK U9413/RX (C5/W11P/OFなし)富士通
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
ディスプレイ14.0型使用CPUインテル(R) Core(TM) 5 プロセッサー 120UOSWindows 11 ProSSD256GB
FMV UA-K1 ブラック 富士通FMV UA-K1 ブラック富士通
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
1920×1200ドット/無線LAN:IEEE802.11be(7対応)/ax/ac/a/b/g/n
メモリー容量標準32GB/最大32GBディスプレイ14.0型ワイド使用CPUインテル(R)Core(TM)Ultra 7 プロセッサー 258VOSWindows 11 Home 64ビット版動作周波数(GHz)Pコア:最大4.8、低消費電力Eコア:最大3.7SSD約512GB(PCIe Gen4)
LIFEBOOK A5515/TX (C5/SM/W11P64/OFなし) 富士通LIFEBOOK A5515/TX (C5/SM/W11P64/OFなし)富士通
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
消費電力(W)約5.5電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約1950ディスプレイ15.6型使用CPUインテル Core 5 プロセッサー 120Uスピーカーステレオスピーカー内蔵OSWindows11 Pro 64bit動作周波数(GHz)最大5チップセットCPUと一体キーボードあり:日本語アイソレーションキーボード/カラー(黒)キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり:フラットポイント、USBマウス(光学式)Webカメラあり:内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(左側面)オフィスソフトなし
LIFEBOOK A5515/TX (C5/SM/W11P64/OFHB) 富士通LIFEBOOK A5515/TX (C5/SM/W11P64/OFHB)富士通
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
消費電力(W)約5.5電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約1950スピーカーステレオスピーカー内蔵チップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード/カラー(黒)キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(左側面)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセット 富士通省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセット富士通
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
富士通製の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、電源ケーブル、キーボード、マウスメーカー富士通保証期間90日間光学ドライブ不問
ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き 富士通ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き富士通
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
富士通製の機種を採用したA4サイズ(15.4インチ~17.3インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様テンキー:不問、状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカー富士通保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
LIFEBOOK A5515/AX (C5/SM/W11P64) 富士通LIFEBOOK A5515/AX (C5/SM/W11P64)富士通
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
消費電力(W)5.4電源ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)1950最大消費電力(W)約74ディスプレイ15.6型使用CPUインテル Core 5 プロセッサー 220Uスピーカーステレオスピーカー内蔵OSWindows11 Pro 64bit動作周波数(GHz)最大5チップセットCPUと一体キーボードあり:日本語アイソレーションキーボード/カラー(黒)キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり:フラットポイント、USBマウス(光学式)Webカメラあり:内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(左側面)オフィスソフトなし(Office Home & Business 2024 5日試用版添付)
ESPRIMO D7015/AX (Ci5/SM/W11P64) 富士通ESPRIMO D7015/AX (Ci5/SM/W11P64)富士通
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
消費電力(W)11電源AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4%本体質量(g)4900最大消費電力(W)287解像度DisplayPort×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色スピーカーなしキーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)標準添付ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応無線LANなしUSBType-A:USB 2.0×4(フロント×2、リア×2)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×2(フロント×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)オフィスソフトなし(Office Home & Business 2024 5日試用版添付)
ESPRIMO D7015/AX (Ci3/SM/W11P64) 富士通ESPRIMO D7015/AX (Ci3/SM/W11P64)富士通
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
仕様●CPU詳細:Core i3-13100(クロック周波数 Pコア:最大4.50GHz)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応(有償)●VCCI:対応 ClassB●VRAM容量:メインメモリと共有●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:16区分 49.2kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●ストレージタイプ:暗号化SSD●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×1、HDMI×1●本体サイズ(H×W×D):89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)、129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2025 Update」となります。●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、電源ケーブル(2P変換プラグ付)、フット、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが対象●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電波法備考:電波を発しないため消費電力(W)11電源AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4%本体質量(g)4900最大消費電力(W)287解像度DisplayPort×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色スピーカーなしキーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)標準添付ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応無線LANなしUSBType-A:USB 2.0×4(フロント×2、リア×2)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×2(フロント×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)オフィスソフトなし(Office Home & Business 2024 5日試用版添付)
ESPRIMO D7015/TX (i5/SM/W11P64/OFなし) 富士通ESPRIMO D7015/TX (i5/SM/W11P64/OFなし)富士通
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
ESPRIMO D7015/TX (i3/SM/W11P64/OFなし) 富士通ESPRIMO D7015/TX (i3/SM/W11P64/OFなし)富士通
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
WinSv2025 5 Device  CAL 富士通WinSv2025 5 Device CAL富士通
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
LIFEBOOK A5515/TX (i3/SM/W11P64/OFHB) 富士通LIFEBOOK A5515/TX (i3/SM/W11P64/OFHB)富士通
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
仕様●PCリサイクル:対応(有償)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●メインメモリ(標準):8GB●電波法備考:無線LAN●WiMAX:なし●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●エネルギー消費効率:12区分 23.7kWh/年 (AA)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●タッチパネル:非搭載●電波法:適合●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、HD(1366×768ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリカードスロット:なし●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源ケーブル、リチウムイオン電池が対象●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1●PCI-Expressスロット:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics(CPU内蔵)●電気通信事業法備考:有線LAN●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●メモリタイプ:PC5-5200(DDR5-5200)●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●VCCI:対応 VCCI ClassB●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●WWAN:なし●J-Moss:対応●附属品:ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●VRAM容量:メインメモリと共用●プロセッサーテクノロジー:第13世代●CPU詳細:インテル Corei3-1315Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.50GHz)●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●PCグリーンラベル:適合●メモリスロット(空/全):2026/01/02●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(H×W×D):368(W)×250(D)×23.9~31.5(H)mm消費電力(W)約5.3電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約1950最大消費電力(W)74メモリー容量(標準)8GBディスプレイ15.6型解像度HD(1366×768ドット)、1677万色使用CPUCorei3スピーカーステレオスピーカー内蔵OSWindows11 Pro 64bitチップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード/カラー(黒)キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(左側面)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
ESPRIMO D7015/TX (i5/SM/W11P64/OFなし) 富士通ESPRIMO D7015/TX (i5/SM/W11P64/OFなし)富士通
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
消費電力(W)約11本体質量(g)約4900最大消費電力(W)287解像度DisplayPort×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色スピーカーなしチップセットインテル Q670WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応無線LANなしUSBType-A:USB 2.0×4(フロント×2、リア×2)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×2(フロント×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)オフィスソフトなし
ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き 富士通ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き富士通
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
富士通製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカー富士通保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
LIFEBOOK U9313/RX (C5/W11P/OFなし) 富士通LIFEBOOK U9313/RX (C5/W11P/OFなし)富士通
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
LTEモデル
LIFEBOOK U9413/RX (C5/W11P/OFなし) 富士通LIFEBOOK U9413/RX (C5/W11P/OFなし)富士通
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
LTEモデル
LIFEBOOK U5414/SX (i5/W11P/OFなし) 富士通LIFEBOOK U5414/SX (i5/W11P/OFなし)富士通
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
FMV CZ-K1 Smoke Gray 富士通FMV CZ-K1 Smoke Gray富士通
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
1920×1200ドット/無線LAN:IEEE802.11be(7対応)/ax/ac/a/b/g/n
FMV CZ-K1 Mist Green 富士通FMV CZ-K1 Mist Green富士通
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
1920×1200ドット/無線LAN:IEEE802.11be(7対応)/ax/ac/a/b/g/n
ESPRIMO D7014/RX (Core i7-14700/8GB/SSD・512GB/スーパーマルチ/Win11 Pro 64bit/Officeなし) 富士通ESPRIMO D7014/RX (Core i7-14700/8GB/SSD・512GB/スーパーマルチ/Win11 Pro 64bit/Officeなし)富士通
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
仕様●メモリスロット(空/全):3/4●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 770(CPUに内蔵)●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、電源ケーブル(2P変換プラグ付)、フット×2、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●VRAM容量:メインメモリと共有●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×2、HDMI×1●メモリカードスロット:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●PCリサイクル:対応(有償)●最大消費電力:287W●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●エネルギー消費効率:16区分 39.7kWh/年(AAA)●電気通信事業法備考:電波を発しないため●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm●プロセッサーテクノロジー:第14世代●CPU詳細:Core i7-14700(クロック周波数 Pコア:最大5.40GHz)●メインメモリ(標準):8GB●本体サイズ(H×W×D):89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)、129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:暗号化SSD●VCCI:対応 ClassB●標準消費電力:約10W●その他無線データ転送:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載電源AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4%本体質量(g)約4900メモリー容量8GB解像度DisplayPort×2 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色使用CPUCore i7スピーカーなしOSWin11 Pro 64bitチップセットインテル Q670キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD512GB光学ドライブスーパーマルチ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応無線LANなしUSBType-A:USB 2.0×7(フロント×3、リア×4)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)、Type-C:USB3.2(Gen2x2)×1(フロント×1)オフィスソフトなし
液晶ディスプレイ 富士通液晶ディスプレイ富士通
52,980税込58,278
1台
8日以内出荷
付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・USB Type-Cケーブル(1.0m)・取扱説明書・保証書質量(kg)梱包時:約7.9色域:sRGB 99% / NTSC 72%、筐体:ブラック電源(V)AC100V~240V (50/60Hz)(ACアダプタ)消費電力(W)標準 / 最大:25 / 111、スリープモード:0.5未満温度(℃)動作時:10~35(非動作時:0~50)角度(°)【スイーベル】右回り30 / 左回り30、【チルト】上/下 (縦画面時):17 / -6(17 / -6)表面処理パネル:ノングレア本体質量(kg)約5.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包時:737×185×472外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613.7×228.9×(385.4~530.4)※スタンドあり機能ブルーライト低減:○色温度(K)デフォルト:6500コントラスト比1000:1最大解像度3840×2160表示色10.7億色 (注1)表示機能2画面同時:Picture by Picture / Picture in Picture保証期間5年保護機能HDCP対応:○応答速度標準:14ms(OverDrive(5ms / 4ms))入力端子HDMI×2、USB Type-C(DP Alt-mode)×1視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2.0W×2(ステレオ)色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャックΦ3.5mm画面サイズ27型ワイドカラーモード暖色 / ノーマル / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカット言語表示13種類(デフォルト日本語)サイズ(mm)壁掛け (VESA規格対応):100×100高さ調整範囲(mm)可動:145RoHS指令(10物質対応)対応デザイン3辺狭額:○バックライトLEDバックライト回転角度(°)ローテート:右回り90 / 左回り90(表示画面 自動回転機能)グリーン購入法適合画面仕様モード:標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画USBタイプ端子(PC接続用):USB Type-B(USB2.0準拠)×1、(周辺機器接続用):USB Type-A(USB2.0準拠)×2アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350ロック機能盗難防止:○パネル駆動方式In-Plane Switching湿度(%)動作時:10~80(非動作時:8~80)*結露しないことボタン仕様標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画フリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)最大:60グリーンマーク認定USB規格USB Power Delivery:○(最大65W)
TX1320 M6 (XeE-2434/600G*3 R5/W2022std) 富士通TX1320 M6 (XeE-2434/600G*3 R5/W2022std)富士通
1,104,980税込1,215,478
1台
翌々日出荷
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
LIFEBOOK U9415/AX (CU7/W11P64) 富士通LIFEBOOK U9415/AX (CU7/W11P64)富士通
259,800税込285,780
1台
翌日出荷
消費電力(W)2.3電源USB Type-C ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)907最大消費電力(W)74,約74解像度WUXGA(1920×1200ドット)、1677万色スピーカーステレオスピーカー内蔵チップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、84キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイントWebカメラあり 内蔵(有効画素数約500万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 7(5.76Gbps)対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)(給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します)オフィスソフトなし(Office Home & Business 2024 5日試用版添付)
LIFEBOOK U9415/AX (CU5/W11P64/OFHB) 富士通LIFEBOOK U9415/AX (CU5/W11P64/OFHB)富士通
239,800税込263,780
1台
8日以内出荷
消費電力(W)2.4電源USB Type-C ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)891最大消費電力(W)74,約74解像度WUXGA(1920×1200ドット)、1677万色スピーカーステレオスピーカー内蔵チップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、84キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイントWebカメラあり 内蔵(有効画素数約500万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 7(5.76Gbps)対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)(給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
LIFEBOOK U9415/AX (CU5/W11P64) 富士通LIFEBOOK U9415/AX (CU5/W11P64)富士通
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
消費電力(W)2.4電源USB Type-C ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)891最大消費電力(W)74,約74解像度WUXGA(1920×1200ドット)、1677万色スピーカーステレオスピーカー内蔵チップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、84キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイントWebカメラあり 内蔵(有効画素数約500万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 7(5.76Gbps)対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)(給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します)オフィスソフトなし(Office Home & Business 2024 5日試用版添付)
LIFEBOOK U8315/AX (CU5/W11P64/OFHB) 富士通LIFEBOOK U8315/AX (CU5/W11P64/OFHB)富士通
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
消費電力(W)3.2電源USB Type-C ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)1012最大消費電力(W)74,約74解像度WUXGA(1920×1200ドット)、1677万色スピーカーステレオスピーカー内蔵チップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、84キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイントWebカメラあり 内蔵(有効画素数約500万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 7(5.76Gbps)対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)(給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
LIFEBOOK U8315/AX (CU5/W11P64) 富士通LIFEBOOK U8315/AX (CU5/W11P64)富士通
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
消費電力(W)3.2電源USB Type-C ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)1012最大消費電力(W)74,約74解像度WUXGA(1920×1200ドット)、1677万色スピーカーステレオスピーカー内蔵チップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、84キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイントWebカメラあり 内蔵(有効画素数約500万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 7(5.76Gbps)対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)(給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します)オフィスソフトなし(Office Home & Business 2024 5日試用版添付)
LIFEBOOK U5415A/AX (Ryz5/W11P64/OFHB) 富士通LIFEBOOK U5415A/AX (Ryz5/W11P64/OFHB)富士通
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
仕様●CPU詳細:AMD Ryzen 5 220 プロセッサー●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応(有償)●VCCI:対応 VCCI ClassB●VRAM容量:メインメモリと共用●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●その他無線データ転送:Bluetooth V5.4準拠●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:12区分 16.1kWh/年 (AAA)●グラフィックコントローラ:AMD Radeon 740M (CPU内蔵)●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)Microsoft Pluton●バッテリ:リチウムイオン 47Wh(標準バッテリー)●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:オンボード/増設交換不可●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、HDMI出力端子×1●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット/最大1677万色●本体サイズ(H×W×D):313(W)×223(D)×19.5(H)mm●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2025 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●附属品:USB Type-C ACアダプタ、電源ケーブル、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源ケーブル、リチウムイオン電池が対象●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:有線LAN●電波法:適合●電波法備考:無線LAN消費電力(W)4.5電源USB Type-C ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)1340最大消費電力(W)74,約74解像度WUXGA(1920×1200ドット)、1677万色スピーカーステレオスピーカー内蔵チップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、84キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイントWebカメラあり 内蔵(有効画素数約500万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 7(2.88Gbps)対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:USB4(Gen3x2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×2 (左側面) ※給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用しますオフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
LIFEBOOK U5415A/AX (Ryz AI5/W11P64/OFHB) 富士通LIFEBOOK U5415A/AX (Ryz AI5/W11P64/OFHB)富士通
239,800税込263,780
1台
翌日出荷
LIFEBOOK U5415/AX (CU5/W11P64/OFHB) 富士通LIFEBOOK U5415/AX (CU5/W11P64/OFHB)富士通
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
消費電力(W)3.6電源USB Type-C ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)1340最大消費電力(W)74,約74解像度WUXGA(1920×1200ドット)、1677万色スピーカーステレオスピーカー内蔵チップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、84キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイントWebカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)(給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
LIFEBOOK U5415/AX (CU5/W11P64) 富士通LIFEBOOK U5415/AX (CU5/W11P64)富士通
169,800税込186,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
消費電力(W)3.6電源USB Type-C ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)1340最大消費電力(W)74,約74解像度WUXGA(1920×1200ドット)、1677万色スピーカーステレオスピーカー内蔵チップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、84キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイントWebカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)(給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します)オフィスソフトなし(Office Home & Business 2024 5日試用版添付)
LIFEBOOK A5515/AX (C5/SM/W11P64/OFHB) 富士通LIFEBOOK A5515/AX (C5/SM/W11P64/OFHB)富士通
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
消費電力(W)5.4電源ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)1950最大消費電力(W)74,約74スピーカーステレオスピーカー内蔵チップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード/カラー(黒)キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(左側面)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器