絞り込み
ブランド
  • 富士通
  • モノタロウ(333)
  • メディアカバーマーケット(38,502)
  • ナリカ(3,033)
  • サンワサプライ(2,705)
  • コクヨ(2,344)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2,210)
  • エレコム(2,080)
  • ナカバヤシ(2,016)
  • StarTech.com(1,803)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,698)
  • レイ・アウト(1,324)
  • オーム電機(970)
  • 永岡書店(964)
  • マルアイ(956)
  • エスコ(953)
  • サクラクレパス(949)
  • シヤチハタ(913)
  • 呉竹(869)
  • トリニティ(859)
  • LEPLUS NEXT(802)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
98件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 富士通純正 ドラム LB321 0899230 富士通

    富士通純正 ドラム LB321 0899230

    富士通
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    適合XL-9321種別純正品色ブラック適合機種メーカー富士通印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約25000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ペーパー 富士通

    電子ペーパー

    富士通
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    当日出荷
    手書きのメモやPDFへの書き込みができる超軽量・薄型電子ペーパーです。カラーフィルターを追加した(8色活用可能)E-ink 新ディスプレイを採用し、「Wacomデジタイザ」を搭載した充電不要のスタイラスペンを付属しています。筆圧に応じて筆跡や太さが変わる筆圧感知機能もあり、まるで紙とペンのようなリアルな筆記を実現。「暗記モード(暗記学習向け)」や「ページめくり機能(演奏向け)」といった便利な機能も活用できます。サイズは、コンパクトなA5と大画面のA4の2サイズ。QUADERNO C pp動作対応OS:Windows 1 ome(64ビット)/Windows 1 ro(64ビット)、Windows 0 ome 64ビット)/Windows 0 ro(64ビット)、Windows 0(32ビット)非対応Windows .1以前非対応、macOS 5 Sequoia)/macOS 4 Sonoma)/macOS 3 Ventura)、macOS 2 Monterey) 降のバージョンではBluetoothでの接続はできません。QUADERNO obile pp 作対応OS:Android 5/Android 4/Android 3、タブレット非対応、Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。*Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。iOS 8/iOS 7/iOS 6※iPad非対応
    仕様●暗号化:WPA2-PSK (AES), 802.1x EAP (TLS / PEAP)●サポートファイルフォーマット(拡張子):PDF (.pdf)●内蔵メモリーに保存可能なPDFのファイル数:約10000ファイル(1ファイルあたり約2.2MBのPDFファイル)●外部ストレージ:接続不可●筆圧感知:4096段階容量32GB/約22GB以上バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池使用周波数(Hz)無線LAN:2.4帯、5帯、NFC:13.56M帯/FeliCa(画面のロック解除)、NFC Forum Type 4 Tag (QUADERNO Mobile Appとの簡単接続)充電時間(時間)約2.5(USB PD充電器接続時または電源オフUSB充電機能使用時)/約7(USB充電)動作温度(℃)5~35OS【Windows】10Home/10Pro/11Home/11Pro【macOS】15(Sequoia)/14(Sonoma)/13(Ventura)インターフェイスUSB2.0 Type-Cコネクタバッテリー稼動時間(Bluetooth(R) 機能オフ時)Wi-Fi機能オフ時:最長2週間/Wi-Fi機能オン時:最長5日間無線通信方式IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMOタッチパネル方式静電容量方式指入力対応タッチパネル/電磁誘導方式デジタイザ対応(スタイラスペン)BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver.5.1(Bluetooth Low Energy対応)
  • 液晶ディスプレイ 富士通

    液晶ディスプレイ

    富士通
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    8日以内出荷
    付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・取扱説明書・保証書仕様●3辺狭額デザイン:〇●スイーベル角度:右回り30° / 左回り30°●チルト角度 上/下(縦画面時):17° / -6°(17° / -6°)●デフォルト色温度:6500K●パネルタイプ:In-Plane Switching●ヘッドホン端子:ステレオミニジャックΦ3.5mm●ボタン:メニュー / 左矢印 / 右矢印 / 入力切替 / 電源●ローテート:右回り90° / 左回り90°●各種取得規格・法規制:RoHS 2指令:〇、VCCL Class B(電波障害対策):〇、国際エネルギースタープログラム:〇、J-Mossグリーンマーク:〇、グリーン購入法:〇、電気用品安全法 〇、PCリサイクルマーク 〇、PCグリーンラベル:〇●壁掛け(VESA規格対応):100mm×100mm●温度-動作時(非動作時):10~35℃(0~50℃)●湿度-動作時(非動作時):10%~80%(8%~80%)*結露しないこと●画面モード:標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画●盗難防止用ロック:〇●色域:sRGB 99% / NTSC 72%●言語:14種類(デフォルト日本語)●高さ調整機能(可動範囲):150mm質量(kg)約5.4電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ)消費電力(W)標準22/最大27、(スリープモード)0.5未満表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615.0×229.6×(401.4~551.4)機能ブルーライト低減機能:〇、フリッカーフリー:〇、HDCP対応:〇コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080(16:9)表示色1677万色保証期間5年応答速度標準:13.3ms(OverDrive(6ms / 4ms))入力端子HDMI×1、VGA×1視野角(左右:上下)178° / 178°スピーカー2.0W×2(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズ27型ワイドカラーモード標準 / 暖色 / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカットRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)最大:75グリーンマーク認定
  • ディスプレイ 富士通

    ディスプレイ

    富士通
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    5日以内出荷から13日以内出荷
    使いやすい画面調整機能。使う人の姿勢に合わせて画面の高さや角度を調整する機構を搭載しています。自分に合った画面の位置で作業することで、肩こりなどの疲れを低減させることができます。また、表示する内容に合わせて画面を左右に90°ずつ回転することができ、縦画面にすることでWebサイトの閲覧や製作、WordやPDFなどの文書も見やすくなります。
    付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・取扱説明書・保証書電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプタ)消費電力(W)(スリープモード)0.5未満角度(°)スイーベル:右回り30/ 左回り30、チルト角度 上/下(縦画面時):17 / -6(17/ -6)、ローテート:右回り90 / 左回り90表面処理ノングレア最大消費電力(W)標準18/最大23色温度(K)デフォルト:6500コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080(16:9)表示色1677万色保証期間5年視野角(左右:上下)178° / 178°VESAマウント(mm)100×100(壁掛け)スピーカー2.0W×2(ステレオ)動作湿度(%)10~80(非動作時:8~80)/結露しないこと色(本体)ブラックカラーモード標準 / 暖色 / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカットロック盗難防止用ロック高さ調整範囲(mm)145(可動範囲)ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5mmバックライトLEDバックライト画面仕様標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画動作温度範囲(℃)10~35(非動作時:0~50)最大輝度(cd/m2)250ブルーライトカットブルーライト低減機能ボタン仕様メニュー / 左矢印 / 右矢印 / 入力切替 / 電源フリッカーフリー〇
  • 富士通純正 ドラム LB320 0899130 富士通

    富士通純正 ドラム LB320 0899130

    富士通
    ¥13,790税込¥15,169
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トナーカートリッジ 富士通

    トナーカートリッジ

    富士通
    ¥23,799~税込¥26,179~
    1本
    当日出荷
    モノクロ印刷の場合でも、画質調整によりカラートナーが消費されます。
    印刷枚数約10000ページ
  • 富士通純正 サブ DPK3800 黒(2) 0327620 富士通

    富士通純正 サブ DPK3800 黒(2) 0327620

    富士通
    ¥2,198税込¥2,418
    1巻
    当日出荷
    仕様ANKドラフト500万字種別純正品色黒適合機種メーカー富士通対応機種FMPR-366/FMPR-366G/FMPR-373/FMPR-373A
  • 【中古パソコン】富士通 ESPRIMO D7010/F (デスクトップ/第10世代 i3-10100/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) 富士通

    【中古パソコン】富士通 ESPRIMO D7010/F (デスクトップ/第10世代 i3-10100/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)

    富士通
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    3日以内出荷
    Intel第10世代CPU搭載の中古PC!
    用途使用感程度のキズ、削れ、日焼けがあり、本体側面のゴム足の欠品があります。同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。正常に動作します。内蔵スピーカー非搭載モデルです。ヘッドホンや外部スピーカーをご利用下さい。付属品電源ケーブル仕様グラブフック:Intel Graphics,ランク:特選メモリー容量8GB使用CPU10100,Core i3OSWindows 11 ProインターフェイスDisplayPort×2 USB 2.0×4・USB 3.0×4ネットワークタイプ有線LAN容量(GB)ストレージ1:256ストレージストレージ1:SSD光学ドライブスーパーマルチドライブ
  • 【中古パソコン】富士通 ESPRIMO D588/B (デスクトップ/第9世代 i3-9100/8GB/SSD500GB/Windows11Pro) 富士通

    【中古パソコン】富士通 ESPRIMO D588/B (デスクトップ/第9世代 i3-9100/8GB/SSD500GB/Windows11Pro)

    富士通
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    Intel第9世代CPU搭載の中古PC!
    用途使用感程度のキズがあり、ゴム足に日焼けやひび割れがあります。_x000D_。_x000D_。同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。正常に動作します。_x000D_。_x000D_。内蔵スピーカー非搭載モデルです。_x000D_。ヘッドホンや外部スピーカーをご利用下さい。付属品電源ケーブル仕様グラブフック:Intel Graphics,ランク:特選メモリー容量8GB使用CPU9100,Core i3OSWindows 11 ProインターフェイスDVI・DisplayPort、USB 2.0×2 USB 3.0×6ネットワークタイプ有線LAN容量(GB)ストレージ1:256ストレージストレージ1:SSD光学ドライブスーパーマルチドライブ
  • 富士通純正 トナー LB502 0898210 富士通

    富士通純正 トナー LB502 0898210

    富士通
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    当日出荷
    種別純正品色黒適合機種メーカー富士通印刷枚数約15000ページ
  • 富士通純正 ドラム LB502 0898230 富士通

    富士通純正 ドラム LB502 0898230

    富士通
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    6日以内出荷
    適合機種VSP4540B/VSP4540C種別純正品適合機種メーカー富士通印刷枚数約40000ページ (4ページ/ジョブ印刷時)、約25000ページ(1ページ/ジョブ印刷時)
  • イメージドラム 富士通

    イメージドラム

    富士通
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    交換が簡単な感光体イメージドラム
    印刷枚数約30000ページ(3ページ/ジョブ印刷時)
  • A4ノートパソコン Lifebook Aシリーズ 富士通

    A4ノートパソコン Lifebook Aシリーズ

    富士通
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    6日以内出荷
    付属品AC、WPS2液晶サイズ15.6メモリー8GB使用CPUCi5(6世代)OS10H(MAR)キーボードテンキー不問カメラ仕様不問搭載ドライブMULTISSD240GB*新品無線LANあり、もしくは子機付属
  • 富士通純正 ドラム LB110 0899330 富士通

    富士通純正 ドラム LB110 0899330

    富士通
    ¥10,790税込¥11,869
    1本
    当日出荷
    適合XL-4400適合機種メーカー富士通印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約20000ページRoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用ドラムカートリッジ 富士通 LB502 タイプ 富士通

    汎用ドラムカートリッジ 富士通 LB502 タイプ

    富士通
    ¥64,980税込¥71,478
    1本
    当日出荷
  • 富士通純正 環境共生トナー LB502F 0898214 富士通

    富士通純正 環境共生トナー LB502F 0898214

    富士通
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    欠品中
    再資源化、再利用を前提とした回収タイプのトナーカートリッジ
    印刷枚数約15000ページ
  • 環境共生トナー 富士通

    環境共生トナー

    富士通
    ¥20,399~税込¥22,439~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    再資源化、再利用化の促進を前提とした回収タイプのトナーカートリッジ
    印刷枚数約10000ページ
  • ESPRIMO D7015/AX (Ci3/SM/W11P64/OFHB) 富士通

    ESPRIMO D7015/AX (Ci3/SM/W11P64/OFHB)

    富士通
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    8日以内出荷
    仕様●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応(有償)●VCCI:対応 ClassB●VRAM容量:メインメモリと共有●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●その他無線データ転送:なし●エネルギー消費効率:16区分 49.2kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●ストレージタイプ:暗号化SSD●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×1、HDMI×1●本体サイズ(H×W×D):89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)、129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2025 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、電源ケーブル(2P変換プラグ付)、フット、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが対象●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電波法備考:電波を発しないため電源(V)AC100±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4%消費電力(W)11本体質量(g)4900最大消費電力(W)287メモリー容量8GB(標準)、64GB(最大)解像度DisplayPort×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色使用CPUCore i3-13100スピーカーなしOSWindows 11 Pro 64bit動作周波数(GHz)Pコア:最大4.5キーボードあり:USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)標準添付ポインティングデバイスあり:USBマウス(光学式)標準添付WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブスーパーマルチ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応無線LANなしUSBType-A:USB 2.0×4(フロント×2、リア×2)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×2(フロント×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
  • 【SHシリーズ】ループ検出対応シンプルスイッチ 富士通

    【SHシリーズ】ループ検出対応シンプルスイッチ

    富士通
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    翌日出荷
    【5年保証(引取修理)モデル】L2スイッチ / ループ検出 / 全ポートギガ対応
    接続方式ギガビット
  • 省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセット 富士通

    省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセット

    富士通
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    富士通製の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
    用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、電源ケーブル、キーボード、マウスメーカー富士通保証期間90日間光学ドライブ不問
  • ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き 富士通

    ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き

    富士通
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    富士通製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
    用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカー富士通保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
  • ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き 富士通

    ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き

    富士通
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    富士通製の機種を採用したA4サイズ(15.4インチ~17.3インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
    用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様テンキー:不問、状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカー富士通保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
  • LIFEBOOK U9313/RX (C5/W11P/OFHB24) 富士通

    LIFEBOOK U9313/RX (C5/W11P/OFHB24)

    富士通
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    8日以内出荷
    本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
    ディスプレイ13.3型ワイド使用CPUCore 5OSWindows 11 Pro(64bit)動作周波数(GHz)最大5(Pコア)、最大3.8(Eコア)光学ドライブなし
  • 液晶ディスプレイ 富士通

    液晶ディスプレイ

    富士通
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    8日以内出荷
    付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・USB Type-Cケーブル(1.0m)・取扱説明書・保証書質量(kg)梱包時:約7.9色色域:sRGB 99% / NTSC 72%、筐体:ブラック電源(V)AC100V~240V (50/60Hz)(ACアダプタ)消費電力(W)標準 / 最大:25 / 111、スリープモード:0.5未満温度(℃)動作時:10~35(非動作時:0~50)角度(°)【スイーベル】右回り30 / 左回り30、【チルト】上/下 (縦画面時):17 / -6(17 / -6)表面処理パネル:ノングレア本体質量(kg)約5.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包時:737×185×472外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613.7×228.9×(385.4~530.4)※スタンドあり機能ブルーライト低減:○色温度(K)デフォルト:6500コントラスト比1000:1最大解像度3840×2160表示色10.7億色 (注1)表示機能2画面同時:Picture by Picture / Picture in Picture保証期間5年保護機能HDCP対応:○応答速度標準:14ms(OverDrive(5ms / 4ms))入力端子HDMI×2、USB Type-C(DP Alt-mode)×1視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2.0W×2(ステレオ)色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャックΦ3.5mm画面サイズ27型ワイドカラーモード暖色 / ノーマル / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカット言語表示13種類(デフォルト日本語)サイズ(mm)壁掛け (VESA規格対応):100×100高さ調整範囲(mm)可動:145RoHS指令(10物質対応)対応デザイン3辺狭額:○バックライトLEDバックライト回転角度(°)ローテート:右回り90 / 左回り90(表示画面 自動回転機能)グリーン購入法適合画面仕様モード:標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画USBタイプ端子(PC接続用):USB Type-B(USB2.0準拠)×1、(周辺機器接続用):USB Type-A(USB2.0準拠)×2アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350ロック機能盗難防止:○パネル駆動方式In-Plane Switching湿度(%)動作時:10~80(非動作時:8~80)*結露しないことボタン仕様標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画フリッカーフリー○リフレッシュレート(Hz)最大:60グリーンマーク認定USB規格USB Power Delivery:○(最大65W)
  • 【SR-Mシリーズ】Wi-Fi 6対応 無線LANアクセスポイント SR-M610AP1(5年保証) 富士通

    【SR-Mシリーズ】Wi-Fi 6対応 無線LANアクセスポイント SR-M610AP1(5年保証)

    富士通
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    翌日出荷
    【5年保証(引取修理)モデル】優れた運用性と安定した無線LAN環境を実現するWi-Fi6 対応無線LANアクセスポイント。小型・低価格なデュアルバンドモデル。
  • 汎用トナーカートリッジ 富士通

    汎用トナーカートリッジ

    富士通
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • FUJITSU Image Scanner fi-8250 富士通

    FUJITSU Image Scanner fi-8250

    富士通
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    8日以内出荷
    コストパフォーマンスを追求したA4フラットベッド付きモデル。A4縦両面50枚/分(200/300dpi)の高速読み取り。 独自の給紙技術「自動トルク制御」を採用。 給紙時の原稿分離力が最適になるように制御を行うことで、薄紙伝票や折り目のついた書類も安定して給紙搬送。冊子やA3サイズまで幅広い原稿に対応。 読み取りの間、原稿の傾きをリアルタイムで監視し、傾き量が安全な範囲を超えた場合にのみ、搬送を止め原稿を保護。 高度な画像処理技術が、原稿背景の地紋や汚れを除去し、自動的に文字の視認性が高いモノクロ画像へ変換。 イメージデータの業務活用をサポート。データ整理を効率化するソフトウェアをご用意
    エコマーク認定認定原稿サイズA4エコマーク認定番号22 155 043
  • TX1310 M5セレ(XeE-2324G/16G/2T*2/WIoT25SS) 富士通

    TX1310 M5セレ(XeE-2324G/16G/2T*2/WIoT25SS)

    富士通
    ¥839,800税込¥923,780
    1台
    翌日出荷
    RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)32TB/CPU数(最大)1
  • TX1310 M5セレ(XeE-2324G/16G/1T*2/WIoT25SS) 富士通

    TX1310 M5セレ(XeE-2324G/16G/1T*2/WIoT25SS)

    富士通
    ¥779,800税込¥857,780
    1台
    翌日出荷
    RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)32TB/CPU数(最大)1
  • TX1310 M5 セレ(XeE-2324G/16G/4T*2/W25std) 富士通

    TX1310 M5 セレ(XeE-2324G/16G/4T*2/W25std)

    富士通
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    翌日出荷
    RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)32TB/CPU数(最大)1
  • LIFEBOOK U8315/AX (CU5/W11P64/OFHB) 富士通

    LIFEBOOK U8315/AX (CU5/W11P64/OFHB)

    富士通
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    翌日出荷
    LTE搭載モデル 【推奨保守サービスのご案内】保証延長パック引取修理 パソコン モバイルノート(3年型番:SV7X20BK01、5年型番:SV7X20BKC1) 保証延長パック翌営業日以降訪問修理 パソコン モバイルノート(3年型番:SV7X21BK01、5年型番:SV7X21BKC1) 【その他保守サービスについてはバリューシリーズ 対応保守パック検索ページ(https://247ps2.jp.fujitsu.com/maintenance-pack)をご確認ください。】
    仕様●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U(クロック周波数 Pコア 最大4.30GHz)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応(有償)●VCCI:対応 VCCI ClassB●VRAM容量:メインメモリと共用●WWAN:無線WAN(LTE)4G●WiMAX:なし●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●その他無線データ転送:Bluetooth V5.4準拠●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:12区分 12.8kWh/年 (AAA)●グラフィックコントローラ:Intel Graphics(CPU内蔵)●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●バッテリ:リチウムイオン 63Wh(大容量バッテリー)●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカード×1スロット●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:オンボード/増設交換不可●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、HDMI出力端子×1●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C)最大3840×2160ドット、HDMI最大7680×4320ドット/最大1677万色●対応SIMサイズ:nanoSIM●本体サイズ(H×W×D):308.8(W)×209(D)×16.3~17.8(H)mm●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2025 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●附属品:USB Type-C ACアダプタ、電源ケーブル、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源ケーブル、リチウムイオン電池が対象●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:有線LAN●電波法:適合●電波法備考:無線LAN消費電力(W)約3.2電源USB Type-C ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約1036最大消費電力(W)74,約74解像度WUXGA(1920×1200ドット)、1677万色スピーカーステレオスピーカー内蔵チップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、84キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイントWebカメラあり 内蔵(有効画素数約500万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 7(5.76Gbps)対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)(給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
  • ESPRIMO G6015/AX (Ci5/W11P64/OFHB) 富士通

    ESPRIMO G6015/AX (Ci5/W11P64/OFHB)

    富士通
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    翌日出荷
    【推奨保守サービスのご案内】保証延長パック引取修理 パソコン デスクトップ(3年型番:SV7X20BM01、5年型番:SV7X20BMC1) 保証延長パック翌営業日以降訪問修理 パソコン デスクトップ(3年型番:SV7X21BM01、5年型番:SV7X21BMC1) 【その他保守サービスについてはバリューシリーズ 対応保守パック検索ページ(https://247ps2.jp.fujitsu.com/maintenance-pack)をご確認ください。】
    仕様●CPU詳細:Core i5-14400T(クロック周波数 Pコア:最大4.50GHz)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応(有償)●VCCI:対応 ClassB●VRAM容量:メインメモリと共有●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●その他無線データ転送:Bluetooth V5.4準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:15区分22.8kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●ストレージタイプ:暗号化SSD●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×1、HDMI×1、VGA×1●本体サイズ(H×W×D):36(W)×164.5(D)×146.5(H)mm(縦置時)、72(W)×164.5(D)×155.5(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2025 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、ACアダプタ、電源ケーブル、フット(ネジ×2 付き)、ゴム足×4、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源ケーブルが対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:無線LAN消費電力(W)約5.6電源ACアダプタ(65W)、入力AC100~240V、50/60Hz本体質量(g)約800最大消費電力(W)65解像度DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、アナログRGB 最大1920×1200ドット/1677万色スピーカーなしキーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)標準添付ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×2(フロント×2)、USB3.2(Gen2)×1(リア×1)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
  • Wi-Fi7 WLANアクセスポイント SR-M730AP1 5年保証 富士通

    Wi-Fi7 WLANアクセスポイント SR-M730AP1 5年保証

    富士通
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    翌々日出荷
    【5年保証(引取修理)モデル】優れた運用性と安定した無線LAN環境を実現するWi-Fi7 対応無線LANアクセスポイント。端末を多く収容可能なトライバンドモデル(2.4GHz×1、5GHz×1、6GHz×1)。スマートワイヤレスマネージャ機能(マスタAP・メンバAP)内蔵。
  • Wi-Fi7 WLANアクセスポイント SR-M710AP1 5年保証 富士通

    Wi-Fi7 WLANアクセスポイント SR-M710AP1 5年保証

    富士通
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌々日出荷
    【5年保証(引取修理)モデル】優れた運用性と安定した無線LAN環境を実現するWi-Fi7 対応無線LANアクセスポイント。小型・低価格なデュアルバンドモデル(2.4GHz×1、5GHz×1と6GHz×1の切り替え)。スマートワイヤレスマネージャ機能(マスタAP・メンバAP)内蔵。
  • LIFEBOOK U9416/BX (CU7/W11P64/OFHB) 富士通

    LIFEBOOK U9416/BX (CU7/W11P64/OFHB)

    富士通
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    7日以内出荷
    LTE搭載モデル
  • LIFEBOOK U9416/BX (CU7/W11P64/OFHB) 富士通

    LIFEBOOK U9416/BX (CU7/W11P64/OFHB)

    富士通
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    7日以内出荷
  • LIFEBOOK U9416/BX (CU7/W11P64) 富士通

    LIFEBOOK U9416/BX (CU7/W11P64)

    富士通
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1台
    7日以内出荷
    LTE搭載モデル
  • LIFEBOOK U9416/BX (CU7/W11P64) 富士通

    LIFEBOOK U9416/BX (CU7/W11P64)

    富士通
    ¥479,800~税込¥527,780~
    1台
    7日以内出荷
  • LIFEBOOK U9416/BX (CU5/W11P64) 富士通

    LIFEBOOK U9416/BX (CU5/W11P64)

    富士通
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1台
    7日以内出荷
    LTE搭載モデル
  • LIFEBOOK U9416/BX (CU5/W11P64) 富士通

    LIFEBOOK U9416/BX (CU5/W11P64)

    富士通
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1台
    7日以内出荷