PCファン :「DC 冷却ファン」の検索結果
USB接続の多目的に使える冷却ファンです。
USBポートに接続するだけで簡単に使えます。
2段階で風量を調整できるスイッチをケーブルに搭載しています。
ゴム足が8か所に付いているので、垂直または水平方向に設置できます。
NUC、ルーター、HDDなどのパソコン周辺機器はもちろん、AV機器やゲーム機などの冷却に最適です。
USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。
電気製品の冷却の他、卓上扇風機や空気の循環用など、さまざまに使えます。
仕様簡易流体軸受 (ELベアリング) 使用
色ブラック
スイッチプッシュスイッチ(ロックタイプ)。※ロック時に強回転
電源コネクタ:USB Standard-A オス
定格電圧(V)DC5
ケーブル長(cm)約76
商品タイプ冷却ファン
期待寿命(時間)40000(25℃)
LGA1851に対応した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。(LGA1851はメーカー独自検証)。高さが157mmと小型なため、内部空間の狭いPCケースにも対応します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。6mm径×5本の銅製ヒートパイプを搭載しているにもかかわらず、ヒートパイプを4本搭載するCPUクーラーと同じサイズです。銅製ヒートパイプが直にCPUと接触して効率良く冷却します。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。120mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。MHDB (Hydro-Dynamic Bearing with Magnetic stabilization) ファンで静音性と冷却性を両立します。防振パッドがファンの振動音を低減します。黒色トップカバーとファンで、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。デュアルファン用のクリップが付属します。
仕様●AMD:Socket AM5 / AM4●TDP:最大180W●システム条件:Windows 11 / 10
付属品リテンションキット、熱伝導グリス、取扱説明書 (英語)
寸法(mm)92×92×25 (防振パッドを除く)、W95×D77×H132 (リテンションを除く)
質量(g)420 (クリップ+ヒートシンク+ファン)
回転数(min-1[r.p.m])1000±200~2500±10%
ベアリングHydraulic
最大静圧(mmH2O)0.99~2.49
風量22.3~48.8CFM
コネクタ【LED】マザーボード側:アドレサブルLED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加LEDデバイス側:アドレサブルLED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、【ファン】マザーボード側: PWM 4ピン メス、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)
ノイズレベル18~32.5dB(A)
ケーブル長(cm)約58ヒートシンク アルミニウム製、【LED】マザーボード側: 約45、追加LEDデバイス側: 約5.5、【ファン】マザーボード側: 約45、追加ファン側: 約10
定格入力DC12V 2.16W 0.18A、(LED)DC5V ≦1.75W ≦0.35A
期待寿命(時間)30000
対象CPU形式Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 (1851はメーカー独自検証)
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
超高耐久軸受を搭載した、大風量・高静圧タイプのケース用120mm角ファンです。大風量・高静圧仕様で、より内部パーツに風を当て、冷やします。日本製のNSK 693Aベアリングを搭載しています。ドローン、医療機器などの精密機器に幅広く使われるベアリングです。純銅製のベアリングフレームとデュアルボールベアリングで、20万時間以上の耐久性を実現してます。(メーカーによる計測と計算値であり、保証期間ではありません。)。ファンブレードは液晶ポリマー (LCP) 製で、高い寸法精度と優れた難燃性を備えています。高回転・高温環境でも変形しにくく、安定した風量と風圧を維持します。回転数は600rpmから3000rpmと調整幅が広いので、静音から高速冷却まで対応します。BIOSやファンアプリの設定によって、完全停止ができます。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。一般的なテーパーネジのほかに長ネジとナットが付属します。ケースの外部に固定したり、ファンを傷付けずに固定できたりします。防振パッドがファンの振動音を低減します。付属のシリコーンシーリングガスケットを使うと、振動音の低減と冷却効率の向上が期待できます。ガスケットがファンと取付面の密着性を高め、振動を抑えます。さらに、すきまから空気が漏れるのを防ぎ、冷却効率が高まります。
仕様回転検出パルスセンサー付、リブなし
付属品固定用テーパーネジ×4個、長ネジとナット×4セット、延長ケーブル×1本 (50cm。コネクタを除く)、シリコーンシーリングガスケット×1個
寸法(mm)120×120×25 (防振パッドを含む厚さ26mm)
回転数(min-1[r.p.m])600(±200)~3000(±10%)(※0~10%の回転速度設定ではファンが止まります)
コネクタ形状【マザーボード側】 PWM 4ピン メス【追加ファン側】 PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)
最大静圧(mmH2O)3.78
使用軸受NSKデュアルボールベアリング (LDBB)
ノイズレベル最大35.2dB(A)
ケーブル長(cm)【マザーボード側】 15【追加ファン側】 7 (コネクタを除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC12V 3.36W 0.28A
最大風量(CFM)91.5
期待寿命(時間)200000(<55℃)
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
PWMコントロールに対応する、ケース用120mm角ファンです。大風量・高静圧仕様で、より内部パーツに風を当て、冷やします。回転数は700rpmから1800rpmと調整幅が広いので、静音から高速冷却まで対応します!。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。PWMコントロールに対応したデイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、追加ファンを綺麗に配線できます。付属品の防振パッドを取り付けて、ファンの振動音を低減できます。色はブラックで統一してあり、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。Hydraulicベアリング使用。回転検出パルスセンサー付。リブなし
付属品固定用テーパーネジ×4個、防振パッド×4個
色ブラック
コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)
最大静圧(mmH2O)2.16
回転数700±200~1800±10%rpm
サイズ(mm)120×120×25
ノイズレベル15.2~35.2dB(A)
ケーブル長(cm)マザーボード側: 43、追加ファン側: 8
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC12V 2.4W 0.2A
最大風量(CFM)76.16
期待寿命(時間)20000 (25℃)
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
LGA1851に対応 (メーカー検証) した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。高さが152mmと小型なため、内部空間の狭いPCケースにも対応します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。6mm径×4本の銅製ヒートパイプが直にCPUと接触して効率良く冷却します。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。120mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。黒色トップカバーと黒色ファン仕様で、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。防振パッドがファンの振動音を低減します。高評価のSE-224-XTSからファンを改良、TDP 220Wを維持し、静音性を強化しました。デュアルファン用のクリップが付属します。
仕様Hydraulicベアリング、PWM 4ピンコネクタタイプ
付属品リテンションキット、デュアルファン用クリップ、熱伝導グリス、取扱説明書 (英語)
材質ヒートシンク: アルミニウム製
質量(g)720 (クリップ+ヒートシンク+ファン)
消費電力(W)TDP:220
回転数(min-1[r.p.m])300±200~1800±10%
最大静圧(mmH2O)1.82
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×76×152 (リテンションを除く)
騒音レベル(dB(A))最大:24.8
サイズ(mm)搭載ファン:120×120×25 (防振パッドを除く)
ケーブル長(cm)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC12V 1.2W 0.1A
最大風量(CFM)55.2
対象CPU形式Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 (1851はメーカー独自検証)、AMD: Socket AM5 / AM4
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります
- CPUクーラー
- PCファン
冷却パーツ/ファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。