絞り込み
寸法(mm)
- 120×120×厚さ30(1)
- 140×140(1)
- その他(1)
ブランド
- タイムリー
- SILVER STONE(シルバーストーン)(58)
- アイネックス(40)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(31)
- be quiet!(30)
- LIAN LI(28)
- 長尾製作所(14)
- Geometric Future(13)
- サイズ(12)
- ARCTIC(12)
- OWLTECH(オウルテック)(11)
- Thermalright(11)
- DARKFLASH(9)
- THERMALTAKE(4)
- HUA XIA HENG TAI(4)
- CPS(4)
- COOLER MASTER(3)
- DEEPCOOL(3)
- サンワサプライ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「寸法(mm)」から絞り込む
120×120×厚さ30(1)
140×140(1)
その他(1)

Sudokoo(スドクウ)140mmケースファン MACH140
タイムリー¥5,098税込¥5,6081個5日以内出荷シンガポール発の新鋭冷却ソリューションブランド「Sudokoo(スドクウ)」オリジナル設計の30mm厚140mmファンです。 ファン回転のバランスとロスの少ない9枚ブレード仕様。 ファンブレードとフレームのギャップを最小化することで高効率の静圧と最大空気流量の向上を実現。 高速回転時にもブレードやハウジングのゆがみ、たわみが少ないLCP(液晶ポリマー)素材を採用。 着脱可能なサイドパネルの採用。Sudokooが提供する3Dサイドパネルのデータファイルを使用することで、 ユー ザーは3Dプリンターでオリジナルのカスタムサイドパネルを簡単に作成可能。 高性能の3相、10極、12スロットFOCクローズドループ制御モーターの搭載と、高品質のネオジウムマグネットの採用によるファン回転の状態検出と緻密なトルク制御によりモーターの回転位相と磁界を常に最適な状態に保つことが可能で圧倒的な低振動と省電力そして長寿命を実現。 モーター部のハウジングを透明化しホワイトLEDを12個搭載、フレーム側の軸部分にLED用のオン/オフスイッチを設けることで任意にライトアップ可能。 ポーライト株式会社によってカスタマイズされた焼結含油軸受を採用。 この最先端のベアリングは、デュアルオイル回路とオイルガスサイクルを備え、真鍮製のチューブとシーリングリングによって高耐久性と静音動作を両立。 ISO 1940 G6.3準拠の製造による高品質を実現。ファンフレームの各コーナーに設置されたラバーパッドによりファンの振動を最小限に抑え、不均一な取り付け圧力によって引き起こ されるノイズや振動のブレを効果的に低減。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様【リブ】有り寸法(mm)140×140×厚さ30質量(g)275電圧(V)駆動/DC12回転数(min-1[r.p.m])ファン:500~2200 ± 10% O < 5% PWM静圧(mmAq)50Hz/60Hz(最大)5.91(H2O)ベアリングHybrid HYDRAULIC Bearing(流体軸受け)定格電流(A)0.45接続PWM 4ピンケーブル長(cm)ファンケーブル部分 18RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)129
Sudokoo(スドクウ)120mmケースファン MACH120
タイムリー¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷シンガポール発の新鋭冷却ソリューションブランド「Sudokoo(スドクウ)」オリジナル設計の30mm厚120mmファンです。 ファン回転のバランスとロスの少ない9枚ブレード仕様。ファンブレードとフレームのギャップを最小化することで高効率の静圧と最大空気流量の向上を実現。 高速回転時にもブレードやハウジングのゆがみ。たわみが少ないLCP(液晶ポリマー)素材を採用。 着脱可能なサイドパネルの採用。Sudokooが提供する3Dサイドパネルのデータファイルを使用することで、 ユー ザーは 3Dプリンターでオリジナルのカスタムサイドパネルを簡単に作成可能。 高性能の3相、10極、12スロットFOCクローズドループ制御モーターの搭載と、高品質のネオジウムマグネットの採用によるファン回転の状態検出と緻密なトルク制御によりモーターの回転位相と磁界を常に最適な状態に保つことが可能で圧倒的な低振動と省電力そして長寿命を実現。 モーター部のハウジングを透明化しホワイトLEDを12個搭載、フレーム側の軸部分にLED用のオン/オフスイッチを設けることで任意にライトアップ可能。 ポーライト株式会社によってカスタマイズされた焼結含油軸受を採用。この最先端のベアリングは、デュアルオイル回路とオイルガスサ イクルを備え、真鍮製のチューブとシーリングリングによって高耐久性と静音動作を両立。 ISO 1940 G6.3準拠の製造による高品質を実現。 ファンフレームの各コーナーに設置されたラバーパッドによりファンの振動を最小限に抑え、不均一な取り付け圧力によって引き起こされるノイズや振動のブレを効果的に低減。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様【リブ】有り寸法(mm)120×120×厚さ30質量(g)230電圧(V)駆動/DC12回転数(min-1[r.p.m])ファン:500~3000 ± 10% O < 5% PWM静圧(mmAq)50Hz/60Hz(最大)7.31(H2O)ベアリングHybrid HYDRAULIC Bearing(流体軸受け)定格電流(A)0.5接続PWM 4ピンケーブル長(cm)ファンケーブル部分 15RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)108
電圧ブースター搭載USB変換ケーブル
タイムリー¥899税込¥9891個当日出荷簡単に12VファンをUSB接続5Vに変換するケーブルです。 ケーブルは190cmあるので取り回しに制限がありません。 3Pinまたは、PWM4Pinコネクタファンが接続可能です。 (PWM4Pinコネクタファンを使用された場合、MAXの回転数での動作となります。)適合FAN:3pinまたは、PWM4pinコネクタの定格12VDCFANケーブル長(cm)約190(コネクタ部含まず)
『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります
- CPUクーラー
- PCファン







![ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892680-260917-02.jpg)
![ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892689-260917-02.jpg)